カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6308llbc」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形(LLB) C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6300番台 LLB CM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 LLB CM/5KNTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
深溝玉軸受 LLBC3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLBC3/5KNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 AC-LLBCM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 AC-LLBCM/5KNTN(エヌティーエヌ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6300形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300形NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6300番台 LLB CM P5/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 LLB CM P5/5KNTN(エヌティーエヌ)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CM基本動定格荷重Cr(N)40500基本静定格荷重Cor(N)24000JIS等級5シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑7800ベアリング番台6300
深溝玉軸受 LLBC3/L627 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLBC3/L627NTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ