カテゴリ
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(4)
- 切削工具(3)
- 作業工具(3)
- オフィス家具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- ホーザン(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ナベヤ(2)
- エスコ(1)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- キソー(1)
- TENMA(天馬)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- Optibelt(1)
- ユーバ産業(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- FINEPCR(1)
エコロジープロダクト
「630h150」の検索結果

タイミングベルトH150形
三ツ星ベルト¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅150ベルト形H
シンクロベルト H150形
バンドー化学¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
タイミングベルト 幅 38mm 長さ 1600mm 歯数 126 ピッチ 12mm ゴム
Optibelt¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1600mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:126●材質:ゴム●コード番号:217-0840アズワン品番65-7888-07
デスクトップパネル
エスコ¥21,000税込¥23,1001枚翌日出荷半透明パネル。サイド(中間)用。デスクトップに置くだけで使えます。適合デスク:フリー材質本体パネル:アクリル樹脂(5mm厚) クリップ:スチール(粉体塗装)
盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1面4日以内出荷から15日以内出荷仕様屋根付材質鋼板製板厚(mm)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)ドア片扉
盤用キャビネット屋外形 SUS 屋根付
Panasonic(パナソニック)¥88,980~税込¥97,878~1面4日以内出荷から15日以内出荷仕様屋根付材質ステンレス製板厚(mm)1.5塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)ドア片扉
クリームPEバッグ
HEADS(ヘッズ)¥8,598税込¥9,4581袋(100枚)6日以内出荷大きなものもこれさえあれば大丈夫!材質ポリエチレン(ハード)幅(mm)630厚さ(mm)0.05高さ(mm)600奥行(mm)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×600×150アズワン品番61-7312-53
オイルスキマー
キソー¥99,980~税込¥109,978~1台16日以内出荷油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。用途各種クーラント装置の浮上油回収。各種洗浄機の浮上油回収。付属品スプリングホース 1m、エアチューブ 1m、ホースバンド 22mm×2個材質ステンレス(SUS304)モーター(W)(ギアードモーター)15
サーモバス ALBシリーズ
FINEPCR¥268,999~税込¥295,899~1台33日以内出荷高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID]、交換可能な様々なインサートブロック、ブロックとチューブの密着性を組み合わせて効率的な熱伝達が可能、ユーザーを熱から保護するための標準的なフラットカバー、過熱を警告するための点滅アラームランプ、安全サーモスタットによる過熱カットアウト、DNA抽出