タイミングベルト 幅 38mm 長さ 1600mm 歯数 126 ピッチ 12mm ゴム
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
- 仕様
- ●長さ:1600mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:126●材質:ゴム●コード番号:217-0840
- アズワン品番
- 65-7888-07
- 内容量
- 1個
伝導部品 の新着商品
カテゴリ




















