カテゴリ

  • メカニカル部品(5)

「6310zc3」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6300番台 Z C3 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 Z C3

    NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ボールベアリング50mm110mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm110mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 50 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8362アズワン品番65-7933-23
  • 単列深溝玉軸受 6310ZZC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6310ZZC3

    NSK(日本精工)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)110幅B(mm)27番号【NSK】6310ZZC3E寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)50呼び番号6310シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6310ZZC3]深溝玉軸受 エスコ

    [6310ZZC3]深溝玉軸受

    エスコ
    ¥4,050税込¥4,455
    1個
    当日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)50寸法D(mm)110寸法B(mm)27軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6310ZZC3-D4M NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6310ZZC3-D4M

    NSK(日本精工)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    10日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)110幅B(mm)27番号【NSK】6310ZZC3E寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)50呼び番号6310シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ