カテゴリ
- テープ(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「631s2」の検索結果




ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12
寺岡製作所(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻当日出荷から22日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 #12は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤アクリル系伸び(%)80引張強度(N/25mm)39.2粘着力(N/25mm)8.58取得規格UL温度定格130℃RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性
JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース)
TENRYU(天龍製鋸)¥58,980税込¥64,8781本6日以内出荷<特化x進化>近海ジギングにおいてフィールドやターゲット別に存在する攻略法に応えるため、感度・操作性・パワーなどシーン別に必要な要素を集約し特化型のジギングロッドとして進化。唯一無二と言えるコンセプトが、新たなジギングシーンを切り開きます。 <ブランク>*ターゲットやフィールドの攻略法に合わせて、機種別にブランクの素材やアクションを追求。 *バット部にC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さを向上させアングラーをアシストします。 <ガイド>*チタンフレーム、SiCリングを採用。Kガイド、RVガイドを適材適所に配置し、ブランクの力を最大限発揮させます。 <グリップ>*スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。 *ベイトタイプにはPLSシートを採用。 *リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。用途<タフコンを攻略するテクニカルモデル>アンダーハンドキャストと横方向へのスイミングジャークを得意とし、ジグの初動を抑え飛ばし過ぎずナチュラルなアクションで喰い渋るターゲットを攻略。水深50m程までのシャローからミッドレンジにて、100~120gのジグを操作し易くパワーに設定。細くしなやかなブランクながら、芯を残したパワーが疾走するターゲットを受け止めます。タイプS(スピニング)全長(m)1.90(6’3”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社SW5000-8000/S社SW5000-8000グリップ部(mm)リアグリップ:495自重(g)189最大ドラグ(kg)5/0°継数(本)1仕舞(cm)190先径(mm)2カーボン(%)87グラス(%)13適合ルアー質量(g)100-180魚種ジグ/ヒラマサ・カンパチ・ブリ・大型回遊魚
ピータッチ ラミネートテープ お徳用パックテープ
brother(ブラザー)¥1,998税込¥2,1981箱(3巻)当日出荷使用頻度の高いテープをセレクトしました。仕様2色3巻セットセット内容TZe-231S×2本、TZe-631S×1本テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)5テープ地色白、黄文字色黒アズワン品番64-3784-01RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
オイルフィルター
MANN-FILTER¥869税込¥9561個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
ランドクルーザー250専用ボンネットランプステーセット
IPF¥34,980~税込¥38,478~1セット6日以内出荷車両側無加工でIPF製2インチオフロード(R)ランプ(S-631,S-632)をボンネット上端部へスマートに装着が可能。ステー・ランプ・ハーネスもセットになったオールインワンモデル。ワイパーカウル両端部のカバーを外し、付属のステーに交換するだけの簡単取付。車種専用にする事により、車両側無加工のボルトオン取付を実現。配線もキレイに処理する事が可能となります。すっきりシンプルな2インチシングルタイプ(EXLC2-03)、存在感のある2インチキューブタイプ(EXLC2-04)。用途ランドクルーザー250用ボンネットランプセット内容ステー一式・ランプ・ハーネス色温度(K)6000保証期間1年(ランプのみ)適合車種トヨタランドクルーザー250 R6.04~ GDJ250W/TRJ250W