カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • テープ(3)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)

「631s2」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    389税込428
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 #12は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤アクリル系伸び(%)80引張強度(N/25mm)39.2粘着力(N/25mm)8.58取得規格UL温度定格130℃RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25

    寺岡製作所(35件のレビュー)
    229税込252
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
  • (52631)ラバー ホンダ

    (52631)ラバー

    ホンダ(11件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (51631)ラバー ホンダ

    (51631)ラバー

    ホンダ(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) TENRYU(天龍製鋸)

    JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース)

    TENRYU(天龍製鋸)
    58,980税込64,878
    1本
    6日以内出荷
    <特化x進化>近海ジギングにおいてフィールドやターゲット別に存在する攻略法に応えるため、感度・操作性・パワーなどシーン別に必要な要素を集約し特化型のジギングロッドとして進化。唯一無二と言えるコンセプトが、新たなジギングシーンを切り開きます。 <ブランク>*ターゲットやフィールドの攻略法に合わせて、機種別にブランクの素材やアクションを追求。 *バット部にC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さを向上させアングラーをアシストします。 <ガイド>*チタンフレーム、SiCリングを採用。Kガイド、RVガイドを適材適所に配置し、ブランクの力を最大限発揮させます。 <グリップ>*スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。 *ベイトタイプにはPLSシートを採用。 *リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
    用途<タフコンを攻略するテクニカルモデル>アンダーハンドキャストと横方向へのスイミングジャークを得意とし、ジグの初動を抑え飛ばし過ぎずナチュラルなアクションで喰い渋るターゲットを攻略。水深50m程までのシャローからミッドレンジにて、100~120gのジグを操作し易くパワーに設定。細くしなやかなブランクながら、芯を残したパワーが疾走するターゲットを受け止めます。タイプS(スピニング)全長(m)1.90(6’3”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社SW5000-8000/S社SW5000-8000グリップ部(mm)リアグリップ:495自重(g)189最大ドラグ(kg)5/0°継数(本)1仕舞(cm)190先径(mm)2カーボン(%)87グラス(%)13適合ルアー質量(g)100-180魚種ジグ/ヒラマサ・カンパチ・ブリ・大型回遊魚
  • PE粘着テープNO.631S transparent 寺岡製作所

    PE粘着テープNO.631S transparent

    寺岡製作所
    759税込835
    1巻
    11日以内出荷
    トラスコ品番601-1873引張強度(N/25mm)95.6粘着力(N/25mm)12.26
  • ピータッチ ラミネートテープ お徳用パックテープ brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ お徳用パックテープ

    brother(ブラザー)
    1,998税込2,198
    1箱(3巻)
    当日出荷
    使用頻度の高いテープをセレクトしました。
    テープ幅(mm)12テープ長さ(m)5テープ地色白、黄文字色仕様2色3巻セットセット内容TZe-231S×2本、TZe-631S×1本エコマーク認定認定アズワン品番64-3784-01RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • カバーアンカー (S3) MAZDA(マツダ)

    カバーアンカー (S3)

    MAZDA(マツダ)
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
  • ランドクルーザー250専用ボンネットランプステーセット IPF

    ランドクルーザー250専用ボンネットランプステーセット

    IPF
    34,980税込38,478
    1セット
    6日以内出荷
    車両側無加工でIPF製2インチオフロード(R)ランプ(S-631,S-632)をボンネット上端部へスマートに装着が可能。ステー・ランプ・ハーネスもセットになったオールインワンモデル。ワイパーカウル両端部のカバーを外し、付属のステーに交換するだけの簡単取付。車種専用にする事により、車両側無加工のボルトオン取付を実現。配線もキレイに処理する事が可能となります。すっきりシンプルな2インチシングルタイプ(EXLC2-03)、存在感のある2インチキューブタイプ(EXLC2-04)。
    用途ランドクルーザー250用ボンネットランプセット内容ステー一式・ランプ・ハーネス色温度(K)6000保証期間1年(ランプのみ)適合車種トヨタランドクルーザー250 R6.04~ GDJ250W/TRJ250W
関連キーワード
6311z特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 6311z