774件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
質量(g)380 適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934 トラスコ品番359-7008 ベース寸法(mm)W84×D186
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)


セラミックなので、経年変化がなく、耐摩耗性が高く、長寿命です。 錆びることがないので、防錆処理の必要がありません。 検査時の数値を記した検査表付です。0級相当品です。
用途機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検や調整に 材質セラミック(ジルコニア) 等級0級相当品 硬度HV1350 比重6 横(mm)9 熱伝導率(W/mk)0.007 熱膨張係数9.5±1
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷


材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。
用途被削材:木材 材質コバルトハイス(HSS-CO) 適合機種電気ドリル
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ライディングの動きを妨げず、走行時の操作性を高めるバイク専用デニム。ストレッチ性に優れたデニム素材をベースに、随所にレザー補強を施し、負荷のかかる部分をしっかり保護。立体設計でライディングポジションに沿ったフィット感を実現し、長時間の走行でも動きやすさを維持。膝上にはシャーリングを配置し、乗車姿勢でもつっぱらず自由な動きをサポートします。太ももにはエアベンチレーションパネルを搭載し、走行中の通気性を確保。レザーヒートガード付きで、エンジン熱から足を守ります。裾はジップ開閉式でブーツアウトも簡単です。後ろポケット下部には、シートとの擦れを防ぐためにレザー補強を施し、膝部分もレザーで補強。耐久性と保護力をさらに高められています。プロテクターポケットは吊り下げ式でズレにくく、位置調整も可能。街乗りからツーリングまで、バイク走行に必要な機能を凝縮した一着です。
用途シーズン:春夏秋。ストレッチデニム素材をベースに立体設計を採用。ライディングポジションに沿って動きやすい。随所にレザー補強を施し、負荷のかかる部分をしっかり保護。膝上のシャーリングと太ももエアベンチレーションで、乗車姿勢を妨げず通気性も確保。レザーヒートガード付きで、エンジン熱からしっかりガード
1着
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ4 0324
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

脱毛防止カラーブラシは脱毛しにくい構造なので、感染、異物混入の防止に。耐酸性、耐薬性、耐摩耗性に優れている。使用場所ごとに色分けができ、HACCPに対応。
材質ポリプロピレン、PBT 毛丈(mm)40 耐熱温度(℃)130 ブラシ寸法(mm)140×52×410
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた作業性と静音性! 充電式インパクトドライバ・充電式ドライバドリルに最適。 スクイ刃の段差により切屑の排出が良い。 先端ねじが小型化し抵抗を減らしスムーズな穴あけ。 刃物角度の最適化と先端研磨仕上げにより木材への食い付きが良く抵抗を軽減。
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 25mm長さ = 25mm高さ = 25mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RS寿命 = 2000hRSアルミコンデンサ、スナップイン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ほとんどの物に(テフロン(R)含む)粘着し、はがしてもあとが残りません。鉛筆・ボールペン・インク等で記入できます。オートクレーブ(121℃・20分)可能です。耐薬品性に優れています。-73℃まで使用できます。
1個
6,790 税込7,469
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


フェローズオートフィードシュレッダー
エコ商品、RoHS
高速オートフィードモデル
消費電力(W)400 細断寸法(mm)マイクロカット4×38 投入口幅(mm)230 ゴミ袋サイズ90L RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 アクセサリー
用途部品の交換に 仕様部品グループ:アクセサリー 適合品番(本体)EBZ7500
1個
279 税込307
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

BUILD A LINE(ビルドアライン)ステン (フロント)
ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (468種類の商品があります)

1個
特価
84,980 税込93,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)




BUILD A LINE(ビルドアライン)ステン (フロント) スモーク
ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (468種類の商品があります)



Panasonic(パナソニック)KAKU RK85 F型集水器
付属品スライドストッパー 種類集水器 接続エルボカン合 適合サイズ(軒とい)RK85×(たてとい)PC30・S30・60
1箱(5個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)HST
部品名称HST 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 図解NoSSA-Z601VT HST部品_No.1、SSA-Z601MAT HST部品_No.1
1個
349,800 税込384,780
7日以内出荷

X Series(XLA) SMC CADデータあり
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

仕様単3中性線欠相保護付 定格電圧(V)AC100-200 JIS規格C8201-2-2 Anne×2 動作時間0.1秒以内 引きはずし方式完全電磁式 逆接続可(自家用発電システム使用時) リード線長さ(mm)170 極数・素子数3P3E 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)




1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷



関連キーワード
関連カテゴリ