カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク ブロンズ BR[633-CL]TOYOX(トヨックス)5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能<br />【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし<br />【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減<br />【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ<br />【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手<br />ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅 【カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) 商品情報1.(0.66MB) 商品情報2.(5.6MB)取扱説明書取扱説明書(0.84MB)