カテゴリ

  • メカニカル部品(28)
  • バイク純正部品(17)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 制御機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • トラック純正部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「633e」の検索結果

関連キーワード
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バー 1 JN3-G633E-01 YAMAHA(ヤマハ)バー 1 JN3-G633E-01YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番JN3-G633E-00
カムロック アダプター ホースシャンク アルミ合金 AL[633-E] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター ホースシャンク アルミ合金 AL[633-E]TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
カムロック アダプター ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-E] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-E]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
カムロック アダプター ホースシャンク ステンレススチール SST[633-E] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター ホースシャンク ステンレススチール SST[633-E]TOYOX(トヨックス)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
カムロック アダプター ホースシャンク ブロンズ BR[633-E] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター ホースシャンク ブロンズ BR[633-E]TOYOX(トヨックス)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
シェフメイト クリーンウェーブ CC-510S 白 E0633EAシリーズ 弘進ゴムシェフメイト クリーンウェーブ CC-510S 白 E0633EAシリーズ弘進ゴム
5,198税込5,718
1足
6日以内出荷
滑りにくく、且つゴミが詰まりにくい厨房靴です。樹脂製先芯入りの安全タイプです。アーチサポートで疲れた足を支えます。ウレタン製のミッドソールで持続的なクッション性があります。食品工場用。
シェフメイト クリーンウェーブ CC-510S 白 E0633EAシリーズ 弘進ゴムシェフメイト クリーンウェーブ CC-510S 白 E0633EAシリーズ弘進ゴム
5,198税込5,718
1足
6日以内出荷
。滑りにくく、且つゴミが詰まりにくい厨房靴です。樹脂製先芯入りの安全タイプです。アーチサポートで疲れた足を支えます。ウレタン製のミッドソールで持続的なクッション性があります。食品工場用。
シェフメイト クリーンウェーブ CC-510S 白 E0633EAシリーズ 弘進ゴムシェフメイト クリーンウェーブ CC-510S 白 E0633EAシリーズ弘進ゴム
5,198税込5,718
1足
6日以内出荷
滑りにくく、且つゴミが詰まりにくい厨房靴です。樹脂製先芯入りの安全タイプです。アーチサポートで疲れた足を支えます。ウレタン製のミッドソールで持続的なクッション性があります。食品工場用。
仕様●寸法(cm):26.0●色:白●足幅サイズ:EEE●動摩擦係数:0.37●耐滑底●目詰まり防止底●樹脂製先芯入り●クッション性の高いウレタンミッドソール●材質/仕上:甲材:合皮(日本製)、ミッドソール:ウレタン、底:合成ゴム、先芯:樹脂●原産国:日本●コード番号:389-9122アズワン品番67-2343-10
シェフメイト クリーンウェーブ CC-510S 白 E0633EAシリーズ 弘進ゴムシェフメイト クリーンウェーブ CC-510S 白 E0633EAシリーズ弘進ゴム
4,998税込5,498
1足
6日以内出荷
滑りにくく、且つゴミが詰まりにくい厨房靴です。樹脂製先芯入りの安全タイプです。アーチサポートで疲れた足を支えます。ウレタン製のミッドソールで持続的なクッション性があります。食品工場用。
仕様●寸法(cm):27.0●色:白●足幅サイズ:EEE●動摩擦係数:0.37●耐滑底●目詰まり防止底●樹脂製先芯入り●クッション性の高いウレタンミッドソール●材質/仕上:甲材:合皮(日本製)、ミッドソール:ウレタン、底:合成ゴム、先芯:樹脂●原産国:日本●コード番号:389-9130アズワン品番67-2343-12
シェフメイト クリーンウェーブ CC-510S 白 E0633EAシリーズ 弘進ゴムシェフメイト クリーンウェーブ CC-510S 白 E0633EAシリーズ弘進ゴム
4,998税込5,498
1足
6日以内出荷
滑りにくく、且つゴミが詰まりにくい厨房靴です。樹脂製先芯入りの安全タイプです。アーチサポートで疲れた足を支えます。ウレタン製のミッドソールで持続的なクッション性があります。食品工場用。
仕様●寸法(cm):23.5●色:白●足幅サイズ:EEE●動摩擦係数:0.37●耐滑底●目詰まり防止底●樹脂製先芯入り●クッション性の高いウレタンミッドソール●材質/仕上:甲材:合皮(日本製)、ミッドソール:ウレタン、底:合成ゴム、先芯:樹脂●原産国:日本●コード番号:389-9129アズワン品番67-2343-05
シェフメイト クリーンウェーブ CC-510S 白 E0633EAシリーズ 弘進ゴムシェフメイト クリーンウェーブ CC-510S 白 E0633EAシリーズ弘進ゴム
5,198税込5,718
1足
6日以内出荷
滑りにくく、且つゴミが詰まりにくい厨房靴です。樹脂製先芯入りの安全タイプです。アーチサポートで疲れた足を支えます。ウレタン製のミッドソールで持続的なクッション性があります。食品工場用。
仕様●寸法(cm):28.0●色:白●足幅サイズ:EEE●動摩擦係数:0.37●耐滑底●目詰まり防止底●樹脂製先芯入り●クッション性の高いウレタンミッドソール●材質/仕上:甲材:合皮(日本製)、ミッドソール:ウレタン、底:合成ゴム、先芯:樹脂●原産国:日本●コード番号:389-9127アズワン品番67-2343-13
カムロック アダプター ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-ET] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-ET]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
ビクトリノックス SCパーリングナイフ 波刃 ビクトリノックスビクトリノックス SCパーリングナイフ 波刃ビクトリノックス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)190質量(g)21耐熱温度(℃)100背厚(mm)1.5刃渡り(cm)8
キー,ブランク 37146-33E00 スズキキー,ブランク 37146-33E00スズキ(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
カムロック アダプター ホースシャンク(細) ステンレススチール SST[633-ET] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター ホースシャンク(細) ステンレススチール SST[633-ET]TOYOX(トヨックス)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ材質【継手本体】SCS14使用流体空気、水(工業用水)、油使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)法規制RoHS2修正規制適合
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
Kinetex(TM) 5 μm Analytical Columns (mm) PhenomenexKinetex(TM) 5 μm Analytical Columns (mm)Phenomenex
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
フォーマット形式Column内径(mm)4.60細孔径100A粒子径(μm)5
農機ゴムクローラー コンバイン(クボタ) 建機Platform農機ゴムクローラー コンバイン(クボタ)建機Platform
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認ください
メーカークボタ農機互換性ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt
(21633)オイルクーラーホース ニッサン(21633)オイルクーラーホースニッサン
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 ヘッドレスト付 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 ヘッドレスト付内田洋行
69,980税込76,978
1脚
6日以内出荷
成長したアイデンティティ。存在感のあるフォルムと3Dメッシュが特徴のAJチェア。リッチになったクッションと相まって豊かさが増した座り心地。より洗練されたデザインに、3トーンのメッシュを纏い、シックに、クールに、カジュアルに、インテリアを印象的に彩ります。
仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、アジャスタブル肘材質背:樹脂メッシュ、座:クロス質量(kg)14.1外形寸法(mm)W690×D630×H1155~1245×座高SH410~500肘掛アジャスタブル肘フレーム色ブラックグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなし
アジャスタ チエーン レフト 61446-33E10 スズキアジャスタ チエーン レフト 61446-33E10スズキ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
クッション ダクト 13736-33E01 スズキクッション ダクト 13736-33E01スズキ
769税込846
1個
4日以内出荷
ジヨイント,エアインテーク,リヤ,レフト     94456-33E00 スズキジヨイント,エアインテーク,リヤ,レフト 94456-33E00スズキ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:94456-33E00
クランプ 13826-33E52 スズキクランプ 13826-33E52スズキ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
プレート,ピリオンフット,レフト 43826-33E22 スズキプレート,ピリオンフット,レフト 43826-33E22スズキ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
プレート,ピリオンフット,ライト 43816-33E21 スズキプレート,ピリオンフット,ライト 43816-33E21スズキ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
(73220)フロントシート アウタベルトASSY LH トヨタ(73220)フロントシート アウタベルトASSY LHトヨタ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
厨房靴 シェフメイト グラスパー ピンク E0633AJシリーズ 弘進ゴム厨房靴 シェフメイト グラスパー ピンク E0633AJシリーズ弘進ゴム
3,898税込4,288
1足
6日以内出荷
滑り出しにくく、滑り出してもすぐ止まる、シェフメイトグラスパーは、シェフメイトの新耐滑ソールの新商品です、静摩擦と動摩擦の両方を高める事で耐滑性の飛躍的向上を実現、殺菌処理の影響を受けにくい素材を採用し、どんな使用環境でも安定した性能を発揮します、新開発の特殊配合底と日本製合皮で靴が長持ち、履き口パット付き、クッション性が良いから疲れにくい、用途:運輸・倉庫、製品製造、食品製造・飲食、清掃
ピンク機能耐油
FERROXCUBE トロイダルコア FERROXCUBEFERROXCUBE トロイダルコアFERROXCUBE
3,898税込4,288
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
厨房靴 シェフメイト グラスパー ミント E0633AKシリーズ 弘進ゴム厨房靴 シェフメイト グラスパー ミント E0633AKシリーズ弘進ゴム
3,898税込4,288
1足
6日以内出荷
滑り出しにくく、滑り出してもすぐ止まる、シェフメイトグラスパーは、シェフメイトの新耐滑ソールの新商品です、静摩擦と動摩擦の両方を高める事で耐滑性の飛躍的向上を実現、殺菌処理の影響を受けにくい素材を採用し、どんな使用環境でも安定した性能を発揮します、新開発の特殊配合底と日本製合皮で靴が長持ち、履き口パット付き、クッション性が良いから疲れにくい、用途:運輸・倉庫、製品製造、食品製造・飲食、清掃
ミント機能耐油
V Series(VF3163) SMCV Series(VF3163)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流) 渡辺電機工業グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)渡辺電機工業
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷
直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
電源電圧(V)DC24~48±10%仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)消費電力(W)6(DC24V)、6.5(DC48V)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±999.99μA
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流) 渡辺電機工業グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)渡辺電機工業
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷
直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
電源電圧(V)DC12±10%仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)消費電力(W)6寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±999.99μA
厨房靴 シェフメイト グラスパー スカイ E0633ALシリーズ 弘進ゴム厨房靴 シェフメイト グラスパー スカイ E0633ALシリーズ弘進ゴム
3,898税込4,288
1足
6日以内出荷
滑り出しにくく、滑り出してもすぐ止まる、シェフメイトグラスパーは、シェフメイトの新耐滑ソールの新商品です、静摩擦と動摩擦の両方を高める事で耐滑性の飛躍的向上を実現、殺菌処理の影響を受けにくい素材を採用し、どんな使用環境でも安定した性能を発揮します、新開発の特殊配合底と日本製合皮で靴が長持ち、履き口パット付き、クッション性が良いから疲れにくい、用途:運輸・倉庫、製品製造、食品製造・飲食、清掃
スカイ機能耐油
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流) 渡辺電機工業グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)渡辺電機工業
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷
直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
電源電圧(V)AC100~240±10%仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)消費電力(VA)10(AC100V)、14(AC240)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±999.99μA
(22633)FLANGE 日野自動車(22633)FLANGE日野自動車
4,598税込5,058
1個
10日以内出荷