カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「634-b」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B]

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
  • カムロック カプラー ダストキャップ ステンレススチール SST[634-B] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー ダストキャップ ステンレススチール SST[634-B]

    TOYOX(トヨックス)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • カムロック カプラー ダストキャップ ポリプロピレン PP[634-B] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー ダストキャップ ポリプロピレン PP[634-B]

    TOYOX(トヨックス)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
  • カムロック カプラー ダストキャップ ブロンズ BR[634-B] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー ダストキャップ ブロンズ BR[634-B]

    TOYOX(トヨックス)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
  • PCケース IW-BL634B/300B2 IN WIN(インウィン)

    PCケース IW-BL634B/300B2

    IN WIN(インウィン)
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    スリムタイプで300W電源内蔵のPCケース ブラックモデル。 ビジネス用途に最適です。
    仕様拡張: PCI Low Profile×4 / フロントIO Audio×2 USB3.0×2 USB 2.0×2材質SECCスチール スリムタイプケース、80PLUS BRONZE 300W電源内蔵寸法(mm)330×96×416(スタンド含まず)保証期間1年使用CPUCPUクーラー:70mm高まで対応 拡張カード約200mmまでRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ5.25"×1、3.5"×3(2つはシャドウベイ)対応マザーボードMicro-ATX /Mini-ITX
  • HK0634B’S ニッパー爪切 貝印

    HK0634B’S ニッパー爪切

    貝印
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    足のツメや硬いツメに最適です。硬いツメもバネが効いてラクに切れるスプリング付です。
    材質ステンレス特殊鋼加工、熱間圧延鍛造全長(mm)125
  • オイルシール用グリス 武蔵オイルシール工業

    オイルシール用グリス

    武蔵オイルシール工業
    2,798税込3,078
    1本(300mL)
    当日出荷
    ゴム材料に対し膨潤や硬化等の悪影響が無く、Oリング等のゴムシール部品の組立て時に塗布して頂く事により、かじり・固着・ねじれ等の不具合を防止できます。 更に塗布する事によりシール部品の表面に保護膜が形成され劣化の進行を遅くする効果が期待できます。 2WAYノズルを採用することで、ノズルを寝かせた状態で大径シールや広範囲の塗布に、ノズルを立てた状態で小径シールや狭い箇所の塗布にご使用いただけます。 またノズルによって部品にキズを付ける事がないよう、樹脂ノズルを採用しました。
    仕様2WAYノズル使用温度範囲(℃)-10~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • 長方形コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    長方形コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • カムロック カプラー(安全ロック付き) ダストキャップ ポリプロピレン PP[634-BL] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー(安全ロック付き) ダストキャップ ポリプロピレン PP[634-BL]

    TOYOX(トヨックス)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング・固定部品】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • カムロック カプラー(安全ロック付き) ダストキャップ アルミ合金 AL[634-BL] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー(安全ロック付き) ダストキャップ アルミ合金 AL[634-BL]

    TOYOX(トヨックス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
  • ステンレスケースグリセリン入圧力計 WIKA

    ステンレスケースグリセリン入圧力計

    WIKA
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・低コストを実現したグリセリン充填型圧力計。・グリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・また堅牢なステンレス製ケースを使用し、厳しい外部環境にも耐える事ができます。
    材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:63材質(ケース)ステンレス保護等級IP65表示精度クラス1.6流体温度(℃)60まで材質(接続部)ブラス(真鍮)温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
  • カムロック カプラー(安全ロック付き) ダストキャップ ステンレススチール SST[634-BL] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー(安全ロック付き) ダストキャップ ステンレススチール SST[634-BL]

    TOYOX(トヨックス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • マグネット付OAタップ(接地15A引掛形) Panasonic(パナソニック)

    マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
    極数3定格電圧(V)125コンセント形状引掛形定格電流(A)15
  • ハハトコ鉛筆 B uni(三菱鉛筆)

    ハハトコ鉛筆 B

    uni(三菱鉛筆)
    719税込791
    1ダース
    3日以内出荷
    シンプル&ナチュラルなデザインが特徴の学童文具。動物、風景などモチーフを暖かみのある配色でシンプル&ナチュラルに仕上げています。
    硬度B
  • 省スペース靴収納1/2 伊勢藤

    省スペース靴収納1/2

    伊勢藤
    159税込175
    1台
    7日以内出荷
    収納量が2倍に!狭い下駄箱スペースを有効活用。手前を少し持ち上げ、靴の出し入れが簡単。靴のかかと部分にストッパー付き。男女兼用。
    用途シューズホルダー。玄関、下駄箱内の靴の収納に。材質原料樹脂:ポリプロピレンサイズ(cm)約幅13.8×奥行25×高さ14耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
  • (39680)センサーASSY.,*B634P* ホンダ

    (39680)センサーASSY.,*B634P*

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • バックステップ NOJIMA ENGINEERING

    バックステップ

    NOJIMA ENGINEERING
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
  • PCケース IW-BL634W/300B2 IN WIN(インウィン)

    PCケース IW-BL634W/300B2

    IN WIN(インウィン)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    スリムタイプで300W電源内蔵のPCケース ホワイトモデル。 ビジネス用途に最適です。
    仕様拡張: PCI Low Profile×4 / フロントIO Audio×2 USB3.0×2 USB 2.0×2材質SECCスチール スリムタイプケース、80PLUS BRONZE 300W電源内蔵寸法(mm)330×96×416(スタンド含まず)保証期間1年使用CPUCPUクーラー:70mm高まで対応 拡張カード約200mmまでRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ5.25"×1、3.5"×3(2つはシャドウベイ)対応マザーボードMicro-ATX /Mini-ITX
  • アンダーブラケット ハリケーン

    アンダーブラケット

    ハリケーン(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。
  • ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。開き方向の動きもスムーズです。上蓋インセット仕様です。取付穴はルーターで容易に加工できます。カバー付きで取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。
    用途適用負荷トルク範囲内で使用してください。丁番同士の軸芯にずれがないように取り付けてください。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)種類特殊型RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリセリン入圧力計 WIKA

    グリセリン入圧力計

    WIKA
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    ・高耐久性を実現したグリセリン充填型圧力計です。ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・環境の厳しい、油圧機器、鉱山、採掘機器、造船産業などの多くの分野でお役立ていただいております。
    仕様●ブルドン菅:Cタイプまたは螺旋タイプ銅合金製●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:63接続部ねじG1/4ねじ(標準)材質(ケース)ブラス(真鍮)保護等級IP65表示精度クラス1.6流体温度(℃)60まで材質(接続部)ブラス(真鍮)温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
  • 空調服(R) ベスト(ウェアのみ) 空調服

    空調服(R) ベスト(ウェアのみ)

    空調服
    4,598税込5,058
    1着
    7日以内出荷
    撥水性に優れたデイリーユースなシンプルベスト
    材質ナイロン100%容量1着
  • KOKO保温・保冷バッグ ジェーン KOKO

    KOKO保温・保冷バッグ ジェーン

    KOKO
    2,800税込3,080
    1個
    8日以内出荷
    お弁当派の素敵なパートナー。 内側に保温・保冷機能を持つ、スタイリッシュなランチバッグ。 「KOKOシリーズ」はハンドバッグのように持ち運べるファッショナブルなランチバッグです。 通勤・通学等様々なシーンで使える、おしゃれなデザインが特徴です。
    ブラックタイプ巾着トートバッグタイプ寸法(cm)約27×27×15RoHS指令(10物質対応)対応モデルJenn
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ステンレスパンチングカゴ SPB イズミ

    ステンレスパンチングカゴ SPB

    イズミ
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
    用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。材質SUS304高さ(mm)53
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個(300g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    3,398税込3,738
    1箱(300mL)
    5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器

    MPG金属密閉型圧力計 SUS製

    第一計器
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
    材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-40~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-40~)

    CKD
    11,763税込12,939
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-50~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-50~)

    CKD
    15,063税込16,569
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-63~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-63~)

    CKD
    16,038税込17,642
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • バンコランベアリング 軽負荷 バンドー化学

    バンコランベアリング 軽負荷

    バンドー化学(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    バンコランベアリングの標準タイプです。荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。
    用途小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。材質ベアリング:スチール、外周部:ポリウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0048
  • コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • オリジナルプラグ XG8 Aratas(旧:omron)

    オリジナルプラグ XG8

    Aratas(旧:omron)
    109税込120
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。 スルーホール径Φ0.8に対応。
  • 部品 クラッチドライバ YD-400SC ヨコタ工業

    部品 クラッチドライバ YD-400SC

    ヨコタ工業
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • クラッチディスク(マツダ) EXEDY

    クラッチディスク(マツダ)

    EXEDY(6件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷