バックステップ

バックステップ - NOJIMA ENGINEERINGバックステップ - NOJIMA ENGINEERING
材質
アルミ
色
ブラック
備考
受注発注商品につき、受注後のキャンセルはできません。
ポジション
4
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX]11-18
移動量(mm)
10/0、20/0、10/10、20/10
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00125391NJ-BS634B
¥58,000
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする