カテゴリ

  • メカニカル部品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 自動車純正部品(17)
  • 農業機械(16)
  • オフィス家具(6)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「634z」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形モノタロウ(338件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)NTN(エヌティーエヌ)(217件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-634Z) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-634Z)SMC
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)634配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
ミニチュアベアリング KMTミニチュアベアリングKMT(7件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌日出荷
材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(27件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング 630番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 630番台 両シールド形EZO(北日本精機)(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリング番台600
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(18件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ミニチュア玉軸受 両シールド形 NSK(日本精工)ミニチュア玉軸受 両シールド形NSK(日本精工)(12件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT50-634Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT50-634Z)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)634クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ステンレスミニチュアベアリング KMTステンレスミニチュアベアリングKMT(1件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
ミニチュア玉軸受 Z NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 ZNTN(エヌティーエヌ)
239税込263
1個
当日出荷から7日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-634Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-634ZSMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)634クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 634ZZ NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 634ZZNSK(日本精工)
579税込637
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)16番号【NSK】634ZZ1MC3E内径d(Φmm)4幅B1(mm)5呼び番号634許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑36000基本定格荷重Cor(N)670基本定格荷重Cr(N)1730シール・シールド両側シールド形
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-634Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-634ZSMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)634クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS634ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS634ZZNSK(日本精工)
499税込549
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)16幅B(mm)5番号【NSK名番】634-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)4呼び番号SS634シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニチュア玉軸受 630形 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 630形NTN(エヌティーエヌ)
229税込252
1個
翌々日出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受ベアリング番台600
ライニングセット リヤー ブレーキ (W5) MAZDA(マツダ)ライニングセット リヤー ブレーキ (W5)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ベゼル スイッチ (1N) MAZDA(マツダ)ベゼル スイッチ (1N)MAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
シューセット リヤー ブレーキ (W5) MAZDA(マツダ)シューセット リヤー ブレーキ (W5)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ライニングセット リヤー ブレーキ (W7) MAZDA(マツダ)ライニングセット リヤー ブレーキ (W7)MAZDA(マツダ)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
シールド(L),スプラッシュ MAZDA(マツダ)シールド(L),スプラッシュMAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ライニングセット リヤー ブレーキ (W2) MAZDA(マツダ)ライニングセット リヤー ブレーキ (W2)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ライニングセット リヤー ブレーキ (W1) MAZDA(マツダ)ライニングセット リヤー ブレーキ (W1)MAZDA(マツダ)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
シールド(L) スプラッシュ (L1) MAZDA(マツダ)シールド(L) スプラッシュ (L1)MAZDA(マツダ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN63 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN63SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ライニングセット リヤー ブレーキ (W3) MAZDA(マツダ)ライニングセット リヤー ブレーキ (W3)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
(W2Y12)SHOE SET BRAKE-REAR MAZDA(マツダ)(W2Y12)SHOE SET BRAKE-REARMAZDA(マツダ)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
ライニングセット リヤー ブレーキ (W4) MAZDA(マツダ)ライニングセット リヤー ブレーキ (W4)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
(BCJH)シールド(L)、スプラツシユ MAZDA(マツダ)(BCJH)シールド(L)、スプラツシユMAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
バンコランベアリング 軽負荷 バンドー化学バンコランベアリング 軽負荷バンドー化学(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
バンコランベアリングの標準タイプです。荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。
用途小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。材質ベアリング:スチール、外周部:ポリウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0048
光レシーバ Broadcom BROADCOM光レシーバ BroadcomBROADCOM
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
AFBR-26x4Z / 25x9Zシリーズ 光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies AFBR-26x4Z / 25 x 9Z シリーズは、 1 mm のポリマー光ファイバ(POF)を使用した光ファイバレシーバで構成されています。この光ファイバレシーバは、 TTL ロジックファミリと互換性があります。AFBR-26x4Z / 25x9Z 4ピンは、ロジック互換出力が可能な発光ダイオードを内蔵したデジタル IC で構成されています。汎用的なリンクハウジングに収容されたこれらのコンポーネントは、連動できるので、必要なスペースを最小限に抑えることができます。産業制御、ファクトリー・オートメーション、高電圧アイソレーション、接地ループ除去などの用途に使われています。. データ伝送信号レート DC 50 MBd TTL 出力ロジック:デジタル IC/PIN ダイオード内蔵 1mm プラスチック光ファイバ (POF) で最大距離 50 メートル 動作温度: -40 → 85 ℃
仕様最大データレート = 50MBdコネクター形状 = 正方形ピーク感度波長 = 685nm標準上昇時間 = 5ns標準降下時間 = 5nsピン数 = 4実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 18.29 x 12.19 x 18.8mmコネクタータイプ = プッシュイン高さ = 18.8mm長さ = 18.29mm幅 = 12.19mmシリーズ = Versatile LinkRoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ Broadcom BROADCOM光トランスミッタ BroadcomBROADCOM
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
AFBR-16xxZシリーズ 光ファイバトランスミッタ. Avago Technologies社のAFBR-16xxZトランスミッタでは650 nmの発光ダイオード(LED)ソースが利用されています。内蔵光学素子とドライバICにより1 mmのポリマー光ファイバ(POF)と効率的に接続することができます。 AFBR-16xxZ入力はTTLロジックファミリとも互換性があります。3 ピントランスミッタは、Versatile Link ハウジングに収納することにより連結( N プレックスと連結)できるようになっており、スペースを最適化したり、デュプレックスコネクタとのデュアル接続を実現したりできます。. AFBR-16xxZトランスミッタとAFBR-26x4Z / 25x9ZレシーバではDCから50Mbdまでの信号に対応することができます。 50MBd: 最大50 m (1 mm POFを使用) 10MBd: 最大200 m 50MBd: 最大120 m (200 μmプラスチック製クラッドシリカ(PCS)を使用)
仕様最大データレート = 50MBdコネクター形状 = 正方形標準上昇時間 = 5ns標準降下時間 = 5nsピーク波長 = 685nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4寸法 = 18.29 x 12.19 x 18.8mmコネクタータイプ = 光ファイバ高さ = 18.8mm長さ = 18.29mm幅 = 12.19mmシリーズ = Versatile LinkRoHS指令(10物質対応)対応
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
バンコランベアリング フリクション バンドー化学バンコランベアリング フリクションバンドー化学
2,998税込3,298
1個
当日出荷
低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めています。荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
用途紙幣両替機、自動改札機など。2018年トラスコ掲載ページ2 0049材質ベアリング:スチール、外周部:ポリウレタン
AFBR-1634Z BROADCOMAFBR-1634ZBROADCOM
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)ベアリング BEシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
559税込615
1個
8日以内出荷
あらゆる機械の回転部に使用。両スチールシールタイプ。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
MARK,EPA ホンダMARK,EPAホンダ
859税込945
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
(46226)チユーブ アッシー、ブレ UDトラックス(46226)チユーブ アッシー、ブレUDトラックス
5,819税込6,401
1個
7日以内出荷
(27634)ブラケット、テンシヨン フ UDトラックス(27634)ブラケット、テンシヨン フUDトラックス
21,060税込23,166
1個
7日以内出荷