カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 切削工具(7)
  • 物流用品(6)
  • 機構部品(5)
  • カー用品(5)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「638-50」の検索結果

67件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱用マスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    耐熱用マスキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1巻
    当日出荷
    低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
    用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
  • アルミ製エアバルブ90度L型 DAYTONA(デイトナ)

    アルミ製エアバルブ90度L型

    DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    8インチホイールとディスクブレーキの組み合わせ等でエアバルブ位置を変更できるL型タイプのエアバルブセット。チューブレス用。2個セット
  • チップシム サンドビック

    チップシム

    サンドビック
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • RS Pro 電源ケーブル, 1.8m, 黒 RS PRO

    RS Pro 電源ケーブル, 1.8m, 黒

    RS PRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = 2.1 mmプラグリードコネクタ B = 未処理終端長さ = 1.8m許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒許容電圧 = 12 Vコネクタ A タイプ = 2.1 mmプラグ構造上抜けやすい点を考慮ください. DC電源アダプタリード. 信頼のRSブランドがお届けする、各種DC電源アダプタリードです。 長さは1.8 mで、一端にはプラグ又はソケットが付いている一方、もう一端には何も付いてなく、さまざまな終端オプションで使用できます。 プラグとソケットにはライトアングルとストレートがあり、どちらにも2.1 mm品又は2.5 mm品があります。 各種小規模又は中規模の電気製品に使用でき、携帯型モニタや電子キーボードなどでよく用いられています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理

    グーリング
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
    用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
  • RS Pro コレットノブ シャフト:6mm, 直径:21.3mm, x 高さ:17.1mm RS PRO

    RS Pro コレットノブ シャフト:6mm, 直径:21.3mm, x 高さ:17.1mm

    RS PRO
    ¥639税込¥703
    1個
    翌々日出荷
    仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 21.3mmノブ高さ = 17.1mmボディカラー = 黒併用 = ロータリスイッチノブ種類 = コレットノブ光沢仕上げコレットノブ. これらのRSブランドのコレクトノブは、頑丈かつ実用的であると同時に、魅力的な外観を備えています。 黄銅ブッシュを使用しているので、耐久性の高い、確実な接続が実現します。また、高品質のプラスチック製ノブは光沢仕上げになっています。 Φ 6.4、6.0及び3.2 mmのシャフトサイズを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm グーリング

    弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm

    グーリング
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
    用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
  • エアバルブ アルミ 90ド/L 63850 DAYTONA(デイトナ)

    エアバルブ アルミ 90ド/L 63850

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:63850。・8インチホイールとディスクブレーキの組み合わせ等でエアバルブ位置を変更できるL型タイプのエアバルブセット。2個セット
  • ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463 グーリング

    ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463

    グーリング
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
    用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
  • マシンリーマ レギュラ グーリング

    マシンリーマ レギュラ

    グーリング
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    4日以内出荷
    汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
    用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
  • BNCコネクタ RS Pro ジャック ストレート 圧着タイプ ケーブルマウント ニッケル RS PRO

    BNCコネクタ RS Pro ジャック ストレート 圧着タイプ ケーブルマウント ニッケル

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG59ボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RS 50 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタ. バヨネットカップリングと圧着終端を備えた50 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタです。 この50 Ω BNCストレートRF同軸ケーブルプラグは、圧着フェルール、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • パターン,テールランプ,RH  56076-3850 Kawasaki

    パターン,テールランプ,RH 56076-3850

    Kawasaki
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:56076-3850
  • (263)リダクション チェーン CP スバル

    (263)リダクション チェーン CP

    スバル
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-63~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-63~)

    CKD
    ¥19,313税込¥21,244
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • 関西ペイント PG80 原色 638 ディープブルー PROST's

    関西ペイント PG80 原色 638 ディープブルー

    PROST's
    ¥4,398税込¥4,838
    1個(500g)
    5日以内出荷
    関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
    用途塗料色638ディープブルー質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • スペーサブロック タップタイプ(無電解ニッケルメッキ) ノーブランド

    スペーサブロック タップタイプ(無電解ニッケルメッキ)

    ノーブランド
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    材質SS400タイプタップ表面処理無電解ニッケルメッキ
  • スペーサブロック タップタイプ(四三酸化鉄被膜) ノーブランド

    スペーサブロック タップタイプ(四三酸化鉄被膜)

    ノーブランド
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    材質SS400タイプタップ表面処理四三酸化鉄被膜
  • スチールローラコンベヤ(S7638型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラコンベヤ(S7638型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ16.8丸鋼ローラ径(Φmm)76.3
  • スペーサブロック スルーホールタイプ(四三酸化鉄被膜) ノーブランド

    スペーサブロック スルーホールタイプ(四三酸化鉄被膜)

    ノーブランド
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    12日以内出荷
    材質SS400タイプスルーホール表面処理四三酸化鉄被膜
  • スペーサブロック スルーホールタイプ(無電解ニッケルメッキ) ノーブランド

    スペーサブロック スルーホールタイプ(無電解ニッケルメッキ)

    ノーブランド
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    材質SS400タイプスルーホール表面処理無電解ニッケルメッキ
  • スチールローラコンベヤ(M7638型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラコンベヤ(M7638型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    11日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ19.8丸鋼ローラ径(Φmm)76.3
  • 油圧ホース NWP70 6 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 6 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥14,384税込¥15,822
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)11.8材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 6 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 6 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥14,384税込¥15,822
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)11.8材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-63-~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-63-~)

    CKD
    ¥27,763~税込¥30,539~
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)63
  • 油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥15,677税込¥17,245
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥13,867税込¥15,254
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥13,867税込¥15,254
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥15,677税込¥17,245
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • SMA両端プラグΦ1.60セミリジッドケーブル 日本エレパーツ

    SMA両端プラグΦ1.60セミリジッドケーブル

    日本エレパーツ
    ¥8,398税込¥9,238
    1本(850mm)
    8日以内出荷
    高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
    仕様SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-063外径Φ1.60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
  • ソリッドガンドリル EB100 溝長160 グーリング

    ソリッドガンドリル EB100 溝長160

    グーリング
    ¥79,980税込¥87,978
    1本
    20日以内出荷
    チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬フルート長(mm)【LCF】160
  • 油圧ホース NWP70 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥16,153税込¥17,768
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)11.8材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥16,153税込¥17,768
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)11.8材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • RUB C,BRIM COVER ホンダ

    RUB C,BRIM COVER

    ホンダ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥17,445税込¥19,190
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥15,636税込¥17,200
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥17,445税込¥19,190
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥15,636税込¥17,200
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 6063_アルミ・非鉄金属用ドリル 7xD 無処理 グーリング

    6063_アルミ・非鉄金属用ドリル 7xD 無処理

    グーリング
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    23日以内出荷
    パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬先端角(°)【SIG】140刃径公差(mm)m7
  • ファスナート No.0638 FN0638 6X38MM 3ホンX50 ニチバン

    ファスナート No.0638 FN0638 6X38MM 3ホンX50

    ニチバン
    ¥6,398税込¥7,038
    1箱
    5日以内出荷
    付着性・強度に優れており、創をしっかり閉鎖します。手術創や小外傷の閉鎖、縫合部の補強に。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218143010医薬品医療機器等法一般医療機器