曜日別特売

6063_アルミ・非鉄金属用ドリル 7xD 無処理

6063_アルミ・非鉄金属用ドリル 7xD 無処理 - グーリング6063_アルミ・非鉄金属用ドリル 7xD 無処理 - グーリング

パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。
最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】140
刃径公差(mm)
m7
内容量
1本
全146種類を絞り込む
全長(mm)
146種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長ls(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825503476063 9.800712-9719【OAL】13940【DC】9.8【LCF】95
¥49,770
¥39,980
¥43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825504516063 8.330710-5949【OAL】13140【DC】8.33【LCF】87
¥49,770
¥39,980
¥43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825505916063 14.800712-9717【OAL】20448【DC】14.8【LCF】152
¥116,450
¥91,980
¥101,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825507676063 9.100710-5957【OAL】13940【DC】9.1【LCF】95
¥49,770
¥39,980
¥43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825508376063 6.350712-9690【OAL】10636【DC】6.35【LCF】66
¥41,310
¥32,980
¥36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825513366063 7.400710-5980【OAL】11636【DC】7.4【LCF】76
¥41,310
¥32,980
¥36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825515376063 9.400710-5920【OAL】13940【DC】9.4【LCF】95
¥49,770
¥39,980
¥43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825520186063 5.200712-9714【OAL】9036【DC】5.2【LCF】50
¥35,550
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825520886063 16.000710-5927【OAL】20448【DC】16【LCF】152
¥116,450
¥91,980
¥101,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825520976063 11.110710-5925【OAL】16345【DC】11.11【LCF】114
¥65,720
¥51,980
¥57,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825522196063 12.600710-5971【OAL】18245【DC】12.6【LCF】133
¥93,500
¥73,980
¥81,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825522986063 5.000710-5987【OAL】9036【DC】5【LCF】50
¥35,550
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825525176063 3.170710-5965【OAL】7036【DC】3.17【LCF】30
¥35,550
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825525876063 6.000710-5950【OAL】9736【DC】6【LCF】57
¥35,550
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825527096063 4.370710-5990【OAL】8536【DC】4.37【LCF】45
¥35,550
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825527886063 5.900712-9710【OAL】9736【DC】5.9【LCF】57
¥35,550
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825530166063 5.800712-9684【OAL】9736【DC】5.8【LCF】57
¥35,550
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825532266063 9.520712-9728【OAL】13940【DC】9.52【LCF】95
¥49,770
¥39,980
¥43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825533056063 5.160710-5996【OAL】9036【DC】5.16【LCF】50
¥35,550
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825540306063 4.200710-5896【OAL】7536【DC】4.2【LCF】37.5
¥35,550
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825542066063 7.540710-5930【OAL】11636【DC】7.54【LCF】76
¥41,310
¥32,980
¥36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825542406063 4.800710-5933【OAL】9036【DC】4.8【LCF】50
¥35,550
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825543016063 5.950712-9707【OAL】9736【DC】5.95【LCF】57
¥35,550
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825553356063 11.910710-5944【OAL】16345【DC】11.91【LCF】114
¥65,720
¥51,980
¥57,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825555006063 16.500710-5985【OAL】22348【DC】16.5【LCF】171
¥145,500
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825557376063 6.750710-5922【OAL】10636【DC】6.75【LCF】66
¥41,310
¥32,980
¥36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825558416063 9.250710-5892【OAL】13940【DC】9.25【LCF】95
¥49,770
¥39,980
¥43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825561756063 3.900712-9720【OAL】7536【DC】3.9【LCF】37.5
¥35,550
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825562186063 7.800710-5931【OAL】11636【DC】7.8【LCF】76
¥41,310
¥32,980
¥36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825565596063 10.320710-5913【OAL】15545【DC】10.32【LCF】106
¥65,720
¥51,980
¥57,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825565776063 9.600710-5938【OAL】13940【DC】9.6【LCF】95
¥49,770
¥39,980
¥43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825566116063 3.100710-5907【OAL】7036【DC】3.1【LCF】30
¥35,550
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825569796063 18.000710-5926【OAL】22348【DC】18【LCF】171
¥145,500
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825584676063 15.800712-9691【OAL】20448【DC】15.8【LCF】152
¥116,450
¥91,980
¥101,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825586256063 8.400710-5997【OAL】13140【DC】8.4【LCF】87
¥49,770
¥39,980
¥43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825589916063 9.000710-5963【OAL】13140【DC】9【LCF】87
¥49,770
¥39,980
¥43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825590006063 5.600710-5905【OAL】9736【DC】5.6【LCF】57
¥35,550
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825593956063 18.500712-9722【OAL】24450【DC】18.5【LCF】190
¥172,440
¥139,800
¥153,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825594566063 3.600710-5962【OAL】7536【DC】3.6【LCF】35.5
¥35,550
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825597706063 20.000710-5978【OAL】24450【DC】20【LCF】190
¥172,440
¥139,800
¥153,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
825600506063 4.700712-9685【OAL】8536【DC】4.7【LCF】45
¥35,550
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825602086063 15.000712-9713【OAL】20448【DC】15【LCF】152
¥116,450
¥91,980
¥101,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825602606063 3.800710-5992【OAL】7536【DC】3.8【LCF】37.5
¥35,550
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825604096063 8.200712-9697【OAL】13140【DC】8.2【LCF】87
¥49,770
¥39,980
¥43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825606556063 9.130710-5917【OAL】13940【DC】9.13【LCF】95
¥49,770
¥39,980
¥43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825607416063 5.400710-5981【OAL】9736【DC】5.4【LCF】57
¥35,550
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825612766063 13.400712-9729【OAL】1824513.4【LCF】133
¥93,500
¥73,980
¥81,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825613556063 4.650712-9695【OAL】85364.65【LCF】45
¥35,550
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825615296063 7.700710-5952【OAL】116367.7【LCF】76
¥41,310
¥32,980
¥36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825616966063 7.300712-9682【OAL】116367.3【LCF】76
¥41,310
¥32,980
¥36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする