カテゴリ
- メカニカル部品(16)
- アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)(1)
- ボールベアリング(深溝玉軸受)(4)
- 自動車純正部品(75)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- オフィス家具(6)
- 農業機械(4)
- トラック純正部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車補修部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
軌道輪形状
シールド形状
幅(mm)
ブランド
NSK(日本精工)・EZO(北日本精機)・KMT・SMC・MAZDA(マツダ)・鹿島化学金属(UKB)・オカムラ(岡村製作所)・ホンダ・SKF(日本エスケイエフ)・UDトラックス・ノーブランド・GMB・Z-LASER
「638z」の検索結果

ミニチュア玉軸受 両シールド形
NSK(日本精工)(12件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS638ZZ
NSK(日本精工)¥989税込¥1,0881個当日出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)28幅B(mm)9番号【NSK名番】638-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)8呼び番号SS638シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 638ZZ
NSK(日本精工)¥559税込¥6151個4日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)28番号【NSK】638ZZ1MC3内径d(Φmm)8幅B1(mm)9呼び番号638許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑28000基本定格荷重Cor(N)1970基本定格荷重Cr(N)4550シール・シールド両側シールド形
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)
SMC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-638Z
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷ストローク(mm)638クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc