カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 制御機器(8)
  • ヘルスケア(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「63tr」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズSDG株式会社(6件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷から50日以内出荷
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-63T-R313 昭和電機電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-63T-R313昭和電機
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97タイプECタイプ出力(kW)0.1電源(V)三相200級概略質量(kg)6.5周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.5/5.5回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
ワイパーラバー HAMP(ホンダ)ワイパーラバーHAMP(ホンダ)
749税込824
1個
3日以内出荷
(60263)ステー,L.フロントフェンダーロアー ホンダ(60263)ステー,L.フロントフェンダーロアーホンダ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
フライス ターボミル用インサート XOMX16 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX16セコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法W1(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップ ブレード 強化タイプ TGFHL-TR イスカルタンググリップ ブレード 強化タイプ TGFHL-TRイスカル
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
トラウプ/インデックス社マシン用です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
Hartmann ディップスイッチ, スロット HartmannHartmann ディップスイッチ, スロットHartmann
769税込846
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類スロット材質(コンタクト)ニッケルめっき銅合金上に金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP
V Series(VXD2150) SMCV Series(VXD2150)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150Z-06-~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2150Z-06-~)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
ノブ単体 トリガー 1個 LIVRE(リブレ)ノブ単体 トリガー 1個LIVRE(リブレ)
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
無限大の使い方驚きと使いやすさを表現した、超複雑な形状を薄肉チタンモナカ構造で表現する。想像力と技術の融合の頂は、極め続けるLIVREだから立てる場所。平ノブを安定して操作でき、ホールド性を高めるためのアイデアが、平ノブの前例を覆し、無限大の使い方が解き放たれます。アシンメトリー構造 非対称チタンノブトリガー部分が常に下になることで、バランスを保つように設計されており手がノブが触れた瞬間、ひっかかり部分がオートマチックに手に収まります。
質量(g)15.1
(MR63)HOOK,QTR TR ミツビシ(MR63)HOOK,QTR TRミツビシ
409税込450
1個
3日以内出荷
NIC Components 電解コンデンサ 22μF NIC ComponentsNIC Components 電解コンデンサ 22μFNIC Components
850税込935
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(94件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
フード Hx05 GIVI(ジビ)フード Hx05GIVI(ジビ)
3,398税込3,738
1個
36日以内出荷
デュアルスリップオンエキゾーストシステム GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)デュアルスリップオンエキゾーストシステムGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
169,800税込186,780
1個
36日以内出荷
ペーパーカッター用替刃(チタン加工刃) コクヨペーパーカッター用替刃(チタン加工刃)コクヨ(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
適合本体DN-TR601・TR603・TR401・TR403・T61(廃番)・T62(廃番)・T63(廃番)・61N(廃番)・62N(廃番)・63N(廃番)寸法(mm)42×36×9繰り返し・詰め替え対応
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
デジタル指示調節計 C36TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C36TR~azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
139,800税込153,780特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から92日以内出荷
MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプomron(オムロン)
199,800税込219,780
1パック(500個)
当日出荷から121日以内出荷
デジタル指示調節計 C35TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C35TR~azbil(旧:山武)
159,800税込175,780
1個
当日出荷から31日以内出荷
関連資料寸法、仕様情報(7.73MB)
ブレーキディスクローター マウンテンブレーキディスクローターマウンテン
16,900税込18,590
1セット(2枚)
3日以内出荷
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から80日以内出荷
KPDオーバーホール部品セット ニクニKPDオーバーホール部品セットニクニ
51,980税込57,178
1セット
4日以内出荷
メカニカルシール、パッキン類をパッケージポンプのオーバーホール目安は1年に1度です
KLDオーバーホール部品セット ニクニKLDオーバーホール部品セットニクニ
51,980税込57,178
1セット
4日以内出荷
メカニカルシール、パッキン類をパッケージポンプのオーバーホール目安は1年に1度です
フューエルタンクキャップASSY BIGM(丸山製作所)フューエルタンクキャップASSYBIGM(丸山製作所)
789税込868
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB)図解NoMS071EH エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.63、BC220H エンジン キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.63、MS071EHR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 フューエルタンクキャップASSY_No.63、AS51TR-50 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 フューエルタンクキャップASSY_No.53、MB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.63、MLSE-51H 100M エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 フューエルタンクキャップASSY_No.53、BP2540H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 フューエルタンクキャップASSY_No.54、AS51EMR-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 フューエルタンクキャップASSY_No.53、BCS254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.53、MBS-310H エンジン キャブレータなど
クリップ BIGM(丸山製作所)クリップBIGM(丸山製作所)
91税込100
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.08MB)図解NoBP2540H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 クリツプ_No.62、GKP2540H リコイルスタータ,キャブレタ部品 クリツプ_No.62、MLSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 クリツプ_No.61、BP2540H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 クリツプ_No.63、MLSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 クリツプ_No.62、BCS254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.70、AS51TR-50 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 クリップ_No.62、BP2541H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 クリツプ_No.61、MS7310H-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.61、MLSE-51H 100M エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 クリツプ_No.62など
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FA~ 堀内機械Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FA~堀内機械
83,980税込92,378
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2TA~ 堀内機械Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2TA~堀内機械
95,980税込105,578
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
取付支持形式ロッド形一体トラニオン形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
トリマー・ルータービット横溝ビット ライト精機トリマー・ルータービット横溝ビットライト精機
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
刃径(Φmm)28シャンク径(Φmm)6全長L(mm)55
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2CB~ 堀内機械Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2CB~堀内機械
95,980税込105,578
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2CA~ 堀内機械Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2CA~堀内機械
82,980税込91,278
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2LA~ 堀内機械Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2LA~堀内機械
85,980税込94,578
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
取付支持形式軸直角方向フート形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FB~ 堀内機械Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FB~堀内機械
84,980税込93,478
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2TC~ 堀内機械Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2TC~堀内機械
95,980税込105,578
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
取付支持形式中間トラニオン形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー ブラック SG-01BKシリーズ I.L.K(池田レンズ工業)老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー ブラック SG-01BKシリーズI.L.K(池田レンズ工業)
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
なんとフレームを360°自由に回転可能!折りたたみも楽ちんな、オシャレでコンパクトな超軽量携帯用シニアグラス。
老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー パープル SG-01PLシリーズ I.L.K(池田レンズ工業)老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー パープル SG-01PLシリーズI.L.K(池田レンズ工業)
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
なんとフレームを360°自由に回転可能!折りたたみも楽ちんな、オシャレでコンパクトな超軽量携帯用シニアグラス。
仕様●カラー:パープル●サイズ:顔幅130mm・テンプルの長さ130mm・レンズサイズ13mm×45mm●重さ:約12g●材質:本体フレーム/軽合金・テンプル/ナイロン系樹脂(TR-90)・レンズ/硬質プラスチック●度数:+2.50(55-63)アズワン品番65-8738-76
老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー ブルー SG-01BLシリーズ I.L.K(池田レンズ工業)老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー ブルー SG-01BLシリーズI.L.K(池田レンズ工業)
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
なんとフレームを360°自由に回転可能!折りたたみも楽ちんな、オシャレでコンパクトな超軽量携帯用シニアグラス。