カテゴリ
- 作業服(221)
- 制御機器(95)
- 農業機械(87)
- 機構部品(85)
- パソコン/周辺機器(59)
- 切削工具(48)
- 作業工具(48)
- 建築金物(46)
- メカニカル部品(39)
- 配管・水廻り設備部材(38)
- 事務用品(38)
- 安全靴・作業靴(35)
- バイク部品(34)
- 厨房用品(33)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 自動車補修部品(25)
- 塗料(24)
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 測定用品(23)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- 電気材料(17)
- 家電(17)
- 介護用品(16)
- 物流用品(15)
- 店舗什器・備品(15)
- 学童・教育用品(14)
- 卓上消耗品(13)
- 清掃用品(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 日用品(11)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 研磨材(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 電動工具(9)
- 洗剤・除去剤(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 手袋(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 保管用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 防犯用品(6)
- 安全保護具(6)
- 農業・園芸資材(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- オフィス家具(5)
- 安全標識(5)
- 縫製用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 安全用品(4)
- 自転車部品(4)
- 農具(4)
- バイク純正部品(3)
- 梱包用品(3)
- テープ(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 溶接用品(3)
- 防災用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 整備工具・収納(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- カー用品(2)
- マスク(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 食品・飲料(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ボンマックス(103)
- 岩田製作所(71)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- コーコス信岡(55)
- TRUSCO(40)
- Aratas(旧:omron)(38)
- アイトス(29)
- カクダイ(25)
- サンワサプライ(23)
- メディアカバーマーケット(21)
- ハイロジック(20)
- ホンダ(19)
- 福井金属工芸(17)
- KANA(片山チエン)(16)
- ミドリ安全(16)
- LION (ライオン事務器)(13)
- 自重堂(12)
- ハーティング(12)
- カンペハピオ(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「64-18」の検索結果

ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)
日東工器(22件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から8日以内出荷下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。![ダイオーマルチカラー PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31525217-180717-04.jpg)
ダイオーマルチカラー
PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281冊(500枚)当日出荷から8日以内出荷コピー機やレーザープリンター、インクジェットプリントにも対応のカラー紙。カラーバリエーションやサイズも豊富なので、用途に合わせて選べます。環境に配慮したFSC認証紙。紙質FSCミックス認証紙坪量(g/m2)68入数500枚適合プリンタインクジェットプリンター、コピー機、レーザープリンター
ミニレベル Revo
シンワ測定(7件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷白い基準線は気泡管の裏側の線が目立たないので見やすいです。(メーカー比)暗い所でも使える青色蓄光を使用しています。用途水糸・パイプに取り付け使用するレベル気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
深溝玉軸受 6400番台 開放形
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から7日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6400![カラーペーパー(色画用紙) ニューカラー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52979578-260406-02.jpg)
カラーペーパー(色画用紙) ニューカラー
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥3,400税込¥3,7401セット(100枚)当日出荷色彩豊かな色画用紙で、用途も広く使えます。材質:紙。セット内容:本体×100用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
ソーチェン
京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から3日以内出荷チェーンソーの交換用ソーチェンです用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
軸付傘型ブラシ
リューター(日本精密機械工作)¥3,798税込¥4,1781パック(3本)当日出荷から8日以内出荷高品質のブラシ用材料を厳選しています。全方向に毛先があり、あらゆる角度で自在に研磨できます。用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し軸径(Φmm)3形状傘型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
ソーチェン
京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から3日以内出荷チェーンソーの交換用ソーチェンです用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
ハイパワーネット N-2
オーエ¥489税込¥5381個当日出荷材質(ネット・ひも)ポリエステル、(スポンジ)ポリウレタンフォーム寸法(mm)約165×75×50種類ネットスポンジ適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
単列深溝玉軸受 6400番台
NSK(日本精工)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6400
深溝玉軸受 6400番台 開放形 C3すき間
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6400
単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥73,980税込¥81,3781個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
ポケットタイプpH計
佐藤計量器製作所(5件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681台当日出荷キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製質量(g)約65(電池含む)タイプペン型電源アルカリ電池 LR44 4個測定範囲(pH)2.0~12.0連続使用時間(時間)約200pHガラス電極電源自動OFF20分後JIS規格C0920校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150電池アルカリボタン電池(LR44) 4個使用環境温度(℃)0~50防水保護等級IPX4相対湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷●木材や合成樹脂の切断に適したレシプロソー用ブレードです ●木工・合成樹脂用の交換用目立刃です(No.88及び89)用途木材や合成樹脂の切断材質SK材入数(本)1
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF)(ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(1件のレビュー)¥499税込¥5491個翌々日出荷材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格
bitstrong(ビットストロング)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。 ・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。 ・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。 ※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 ・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠)プラグ全長L(mm)約11定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
ベベルフラップホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881箱(5個)当日出荷から翌々日出荷一般金属用。研磨布が基板を覆う形に植え込んでいるため、底面、側面の2面を同時に研磨することが出来ます。軸付フラップホイルの持つ特性を保ちつつ、研削作業の効率化と汎用性を向上させた製品。目詰まりがなく、最後まで均一研磨が可能。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。空冷作用で被研磨物のヤケ、ヒズミが出ません。用途底面、角面、平面、曲面の研磨に。軸径(Φmm)6使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
レギュラーフィットパンツ
SLASH(シンメン)¥1,898~税込¥2,088~1枚4日以内出荷TC素材をベースに誰でも楽に着用でき、スマートに見せることを目指し、パターンやシルエットを見直したベーシックワークパンツ。パリッとしたハリ感がちょうどいい、ロープライスパンツ。股下(cm)76
ショートビット
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。用途板及びボードの穴あけに最適.。材質炭素鋼(S55C)適合材木材適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上)シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
エクセルシオール ハイクープ
ラ・ロシェール¥11,980税込¥13,1781箱(6個)翌々日出荷ラロシェールは1457年創業のフランス最古のグラスメーカーです。デザートやアミューズに最適なサイズやデザインが豊富容量(mL)350直径(Φmm)104高さ(mm)166食器の種類洋食器
ミニモ グリーン砥石 GC#80 Φ25
ミニター¥4,998税込¥5,4981袋(10本)翌々日出荷トラスコ品番498-9848軸径(Φmm)6粒度80高さ(mm)25質量(g)343対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)25
フラットケーブル用ストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷最大幅12mmまで、太さ0.75~2.5mm2までのフラットケーブル用。 芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。 刃は交換可能。 ボディーは軽量なグラスファイバー入りプラスチック製。トラスコ品番446-7230材質グラスファイバー強化プラスチック質量(g)125能力0.75~2.5mm2(ストリッピング)、19-13(AWG)
...











![ダイオーマルチカラー PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31525217-180717-04.jpg)



![カラーペーパー(色画用紙) ニューカラー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52979578-260406-02.jpg)