「640枚ペーパーフィーダ―p」の検索結果

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー複合機オプションの1段カセットユニットです。給紙枚数約640枚(64g/m2)の増設用カセットキャスターです。最大増設時は、別売のペーパーフィーダー(PF- D1)×2と1段カセットペディスタル(AV1)の合計3段になります。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約774×736×376 本体質量(kg)約14 対応機種LBP722Ci、MF832Cdw 給紙可能枚数約640枚
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

レーザー複合機オプションのペーパーフィーダーです。給紙枚数約640枚(64g/m2)の増設用カセットです。最大3段まで増設可能です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約587×249×588 本体質量(kg)約8 対応機種LBP722Ci、LBP712Ci、MF832Cdw 給紙可能枚数約640枚
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

増設用カセット。給紙枚数約640枚。最大3段まで増設可能。
質量(kg)約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約4409×376×130 対応機種MF521dw 給紙可能枚数約640枚
1個
30,980 税込34,078
翌日出荷

A4カラー/モノクロレーザー複合機オプションの1段カセットユニットです。 給紙枚数約640枚の増設用カセットです。
本体質量(kg)3.8 対応機種LBP224、LBP221、MF457dw、MF447dw 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約397×392×130 給紙可能枚数約640枚 使用可能用紙サイズA4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

640枚カセット増設用、640枚ペーパーフィーダ―(カセット付)。最大3段まで増設可能。2段カセットペディスタル・AU1装着時は最大2段まで増設可能です。
仕様640枚カセット増設用/カセット付き 対応機種LBP853Ci、LBP852Ci、LBP851C
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷

550枚カセット増設用、550枚ペーパーフィーダ(カセット付)。最大3段まで増設可能。B5~A3の定形およびフリーに対応。A5に対応するにはUC-A1が必要です。幅100mm~297mm、長さ182.0mm~431.8mm対応。
仕様550枚カセット増設用/550枚カセット付き 対応機種LBP8100、LBP443i、LBP442、LBP441、LBP441e、LBP8730i、LBP8720、LBP8710、LBP8710e
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷

550枚カセット増設用、550枚ペーパーフィーダ(550枚ユニバーサルカセット付)。最大3段まで増設可能。
仕様550枚カセット増設用/550枚ユニバーサルカセット付き 対応機種LBP843Ci、LBP842C、LBP841C、LBP9660Ci、LBP9520C、LBP9650Ci、LBP9510C、LBP9600C、LBP9500C、LBP9200C、LBP9100C
1個
66,980 税込73,678
当日出荷

A3モノクロページプリンター用増設1段カセットユニット。A3~A5用紙550枚対応。
対応機種LP-S4250/S3550/S3250シリーズ(2014/9現在)。LP-S4250/S3550シリーズでは4段まで増設可能、LP-S3250シリーズでは3段まで増設可能 給紙容量A3~A5:550枚
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

640枚カセット増設用、640枚ペーパーフィーダー。最大1段まで増設可能。
対応機種LBP674C、LBP672C、LBP671C、MF755Cdw、MF753Cdw、MF751Cdw
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

レーザープリンタ用 純正品
適合メーカーキヤノン/Canon 種別純正品 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号21 132 002
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

A4カラー・モノクロ片面30枚/分と鮮やかな色彩表現。両面印刷機能を標準装備。フルフロントアクセスが可能なA3カラーLBP。 定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。用紙サイズ混載でも高速に印刷する「調剤モード」。 病院や調剤薬局、また役所などで使用頻度の高い小サイズの異なる用紙の連続印刷を、初期設定に比べ約30%高速化します。 ※2024年12月頃搭載予定。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。カラー12.6円/モノクロ3.2円の低ランニングコスト。 標準同梱のトナーで、カラー約3,500ページ、モノクロ約5,000ページの印刷が可能です。 さらに、大容量トナーカートリッジならカラー約14,000ページ、モノクロ約15,000ページ印刷可能で、。 1枚あたりカラー12.6円、モノクロ3.2円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):モノクロ:11.3秒 カラー:12.6秒●プリント速度:モノクロ・カラーともA4:30枚/分、両面A4:28ページ/分●ページ記述言語:LIPS LX●両面印刷機能:有り●印字色:カラー●対応トナー:トナーカートリッジ076シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 付属品トナーカートリッジ076(C/M/Y/K)スターター各1本、電源ケーブル他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約32.5 型番メーカー:6490C003 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)/ユーザー定義サイズ(幅:64.0~297.0mm x 長さ:120.0~1320.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 013
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

590枚カセット増設用、590枚ペーパーフィーダ(カセット付)。B5~A3の定形およびフリー(幅85mm~297mm、長さ182mm~431.8mm)に対応。最大3段まで増設可能。※A5は縦給紙のみ対応。A5横給紙に対応するにはUC-B1が必要です。
対応機種LBP453i、LBP452、LBP451、LBP451e、LBP411
1個
41,980 税込46,178
当日出荷