カテゴリ

  • メカニカル部品(5)

「6407zz」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6407ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6407ZZNSK(日本精工)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】6407AZZ寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35呼び番号6407シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6400番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6400番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6400番台 ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6400番台 ZZNSK(日本精工)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
軌道輪列数単列
深溝玉軸受 6400番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6400番台 ZZJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6400
深溝玉軸受 6400形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6400形NTN(エヌティーエヌ)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ