カテゴリ

  • 自動車純正部品(174)
  • バイク純正部品(150)
  • トラック純正部品(25)
  • 切削工具(21)
  • 制御機器(20)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 清掃用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 農業機械(5)
  • 測定用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 機構部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「641-50」の検索結果

関連キーワード
488件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • 単色おりがみ 15.0cm トーヨー

    単色おりがみ 15.0cm

    トーヨー(2件のレビュー)
    299税込329
    1冊(100枚)
    当日出荷
    質量(g)135寸法(縦×横)(mm)150×150
  • 充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)

    充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

    BOSCH(ボッシュ)(26件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
    用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:高密度超硬チップシャンク6.35mm六角軸
  • LOCTITE 641 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 641 はめあい用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    中強度はめ合い固定用です 軸受、ブッシュ、スリーブ、シールなどの回転時の磨耗腐食を防ぐために隙間ばめ、圧入、あるいは焼きばめで使用します 耐薬品性に優れています 取り外し可能
    用途はめあい用使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])400~800(チキソ)適合すきま(mm)0.2以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧6.5危険等級固着時間(分)40強度中強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)

    振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
    用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼シャンク6.35mm六角軸
  • 新乾覚 バス洗剤用スポンジ オーエ

    新乾覚 バス洗剤用スポンジ

    オーエ(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)約160×85×50種類スポンジ使用場所浴室適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
  • 19.0sq.インパクトレンチ用アダプタ KTC

    19.0sq.インパクトレンチ用アダプタ

    KTC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
    寸法D(mm)38
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング

    ユニカ(19件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • オイルシール 20X35X8 91266-415-013 ホンダ

    オイルシール 20X35X8 91266-415-013

    ホンダ(6件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91266-415-003主な適合車種(ホンダ)GYRO X
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • TECセリタン エクセル貿易

    TECセリタン

    エクセル貿易
    129,800税込142,780
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。交流・直流兼用溶接棒として幅広くご使用いただけます。
    用途交流・直流用仕様トリウムフリー、2%セリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • くろたん エクセル貿易

    くろたん

    エクセル貿易
    86,980税込95,678
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ランタナ入りながらお求めやすくアークスタートに定評があります。
    用途直流用仕様1%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電ドライバービットドリル  RJタイプロング ユニカ

    充電ドライバービットドリル RJタイプロング

    ユニカ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電トリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
    用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)100シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
  • MPLAB PICkit5インサーキットデバッガ/プログラマ MICROCHIP

    MPLAB PICkit5インサーキットデバッガ/プログラマ

    MICROCHIP
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    PICマイコン用のインサーキットデバッガ/プログラマ PICマイコンやdsPICデジタルシグナルコントローラ(DSC)、AVR、SAMデバイスを含むすべてのMicrochipデバイスに対応したインサーキットデバッガ/プログラマで、迅速なプロトタイピングと量産に対応したプログラミングを可能にします。MPLAB X 統合開発環境(IDE)と連携して、強力で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を提供します。また、MPLAB Programmer-to-Go(PTG)モバイルアプリを使用してスタンドアロンで使用することもでき、Bluetooth経由でスマートフォンから接続できます。 ストリーミングUART仮想通信ポート(VCP)を備えた4線式JTAGやシリアルワイヤデバッグ(SWD)などの幅広いインターフェースをサポートします。デバッガアダプタボード(AC102015)を使用すると、JTAG、SWD、ICSP、AVRプロトコルの標準コネクタを使用できます。独自のProgrammer-to-Go機能によりターゲットボードから電力を供給し、ロゴの下に隠れたボタンを押すだけでデフォルトイメージをプログラムすることができます。また、MPLAB PTGモバイルアプリを使用してBluetooth経由で接続し、ツールにインストールされているmicroSDカードを参照して別のイメージを表示し、アプリから直接ターゲットボードのプログラミングを開始することもできます。 特長 同等のデバッガ/プログラマの数分の一のコストで機能とパフォーマンスを実現 MPLAB PTGモバイルアプリによるProgrammer-to-Go(PTG)のサポート スマートフォンからBluetoothでワイヤレス接続が可能(Microchip製RN4871モジュール搭載) アプリから、またはロゴを押してプログラミングを開始できる ターゲットに150mAを供給可能 ターゲットから自己給電するオプション(2.7V~5V) USB Type-Cコネクタによって電力供給されている場合は外部電源が不要 8ピンのシングルインラインヘッダーによりJTAG、SWD、UART VCPをサポート アダプタボードによりJTAG、SWD、ICSP、AVRプロトコルの標準コネクタを使用可能
    セット内容MPLAB PICkit 5 インサーキット デバッガ/プログラマ、USB Type-A - USB Type-C ケーブル、MPLAB PICkit 5 インサーキット デバッガ/プログラマ ステッカー 2 枚RoHS指令(10物質対応)対応適合システム利用可能なUSB 2.0ポート/Windows7以降、macOS、Linux/MPLAB X IDE バージョン 6.10 以降
  • ワイヤブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    ワイヤブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    適合本体BRJ-120、RJK-120、ASK-1000
  • 角台トースカン(サーフェスゲージ) 大西測定工具

    角台トースカン(サーフェスゲージ)

    大西測定工具(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    任意の高さに固定して安定した罫書を行うことができます。 罫書針の先端は焼きが入っています。
    種別角台材質ケガキ針(S50C)、柱(SS400)、台(FC250)
  • 丸台トースカン(サーフェスゲージ) 大西測定工具

    丸台トースカン(サーフェスゲージ)

    大西測定工具(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    任意の高さに固定して安定した罫書を行うことができます。 罫書針の先端は焼きが入っています。
    種別丸台材質ケガキ針(S50C)、柱(SS400)、台(FC250)
  • スカエナ H700シリーズ Sタイプ 平デスク(引出付) 内田洋行

    スカエナ H700シリーズ Sタイプ 平デスク(引出付)

    内田洋行(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷から51日以内出荷
    【最短4日!スピード配送】80種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナH700シリーズSタイプ平デスク(引出付)は、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ700mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。80種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。
    引出しあり
  • ベベルフラップホイール(軸径Φ6mm) TRUSCO

    ベベルフラップホイール(軸径Φ6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般金属用。研磨布が基板を覆う形に植え込んでいるため、底面、側面の2面を同時に研磨することが出来ます。軸付フラップホイルの持つ特性を保ちつつ、研削作業の効率化と汎用性を向上させた製品。目詰まりがなく、最後まで均一研磨が可能。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。空冷作用で被研磨物のヤケ、ヒズミが出ません。
    用途底面、角面、平面、曲面の研磨に。軸径(Φmm)6使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属
  • 突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • ブラケット ポッシュリビング

    ブラケット

    ポッシュリビング
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    ネジ穴のサイズや位置を厳選し、DIY初心者でも取り付けやすいように設計。ブラック塗装がサビに強く、アンティークな風合いを長く楽しめます。ビギナーからベテランまで満足できるアイテムです。
    材質キャストアイアンブラック耐荷重(kg)5
  • 路地あんどん 高さ50cm ストア・エキスプレス

    路地あんどん 高さ50cm

    ストア・エキスプレス
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    床に並べて置いたり、テーブルにアクセントとして飾ったり、秋らしい店舗ディスプレイにおすすめのアイテムです。
    用途常点 コンセント式 消費電力:40W 連結不可 室内仕様 コード色:ブラック
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    5,790税込6,369
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+900端末仕様M4Y端子リード線(m)2
  • (12261)ベンチレーション ホース トヨタ

    (12261)ベンチレーション ホース

    トヨタ(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm グーリング

    弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm

    グーリング
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
    用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
  • ディストリチップ GILSON(ギルソン)

    ディストリチップ

    GILSON(ギルソン)
    20,980税込23,078
    1セット(50本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ディストリマン用滅菌済みチップ
    仕様滅菌
  • 粉末ロート 3764シリーズ 旭製作所

    粉末ロート 3764シリーズ

    旭製作所
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    足が太く、紛体を仕込みやすいロートです。
    材質硼珪酸ガラス形状円錐形
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    6,790税込7,469
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-64シリーズ アズワン

    K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-64シリーズ

    アズワン
    5,790税込6,369
    1本
    当日出荷
    仕様リード線端末部:M3Y端子材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+900リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ6.4
  • リ・おぎそ ティーカップ EBM(江部松商事)

    リ・おぎそ ティーカップ

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    Re-OGISOは、一般磁器の約3倍の素材強度をもち、学校給食食器を中心に、破損食器を回収し、原料に18%配合した地球に優しい製品です。
    容量(mL)200エコマーク認定認定寸法(Φ×高さH)(mm)90×56エコマーク認定番号05 128 002
  • 関西ペイント PG80 原色 641 ピュアレッド PROST's

    関西ペイント PG80 原色 641 ピュアレッド

    PROST's
    3,598税込3,958
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464 グーリング

    ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464

    グーリング
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
    用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
  • リ・おぎそ デザート皿 EBM(江部松商事)

    リ・おぎそ デザート皿

    EBM(江部松商事)
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    Re-OGISOは、一般磁器の約3倍の素材強度をもち、学校給食食器を中心に、破損食器を回収し、原料に18%配合した地球に優しい製品です。
    形状丸皿容量(mL)90直径(Φmm)198高さ(mm)21エコマーク認定認定呼び寸法(cm)20エコマーク認定番号05 128 002
  • トライアングルスプーンスクレーパー RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    トライアングルスプーンスクレーパー

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
  • マシンリーマ レギュラ グーリング

    マシンリーマ レギュラ

    グーリング
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
    用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
  • HB保護管 CC印(ニッカトー)

    HB保護管

    CC印(ニッカトー)
    19,980税込21,978
    1パック(10本)
    当日出荷から63日以内出荷
    耐熱衝撃性に優れる。
  • 突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイス
  • シース測温抵抗体 林電工

    シース測温抵抗体

    林電工
    34,980税込38,478
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
  • 愛犬元気パックン ユニ・チャーム

    愛犬元気パックン

    ユニ・チャーム
    1,898税込2,088
    1個(2kg)
    7日以内出荷
    ユニチャーム「愛犬元気パックン」は、お肉の旨みと栄養バランスを大切にしたふっくら仕立ての愛犬用フードです。10歳以上の愛犬用に設計された国産総合栄養食です。 やわらかくて食べやすいふっくら仕立て 10歳以上の愛犬の健康維持に配慮した総合栄養食 ビタミンEを強化した総合栄養食なので、10歳以上の愛犬の健康維持により、免疫力維持をサポート(愛犬元気パックン7歳以上用比約125%) ビタミンB群を強化(愛犬元気パックン7歳以上用比約125%) 低塩分設計(愛犬元気パックン全成長段階用比約51%減)
    タイプ10歳以上用 ビーフ・ささみ・緑黄色野菜・小魚入りシリーズ愛犬元気原材料穀類(トウモロコシ、小麦粉、パン粉)、糖類(ブドウ糖果糖液糖、オリゴ糖)、肉類(チキンミール、チキンエキス、ササミパウダー、ビーフミール、ポークミール)、動物性油脂、豆類(脱脂大豆、大豆粉、おからパウダー)、ビール酵母、ハーブ、野菜類(ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、魚介類(乾燥小魚)、プロピレングリコール、グリセリン、乳化剤、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、リン、亜鉛)、保存料(ソルビン酸K)、pH調整剤、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、パントテン酸)、着色料(二酸化チタン、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)保証栄養分析値タンパク質 15.5%以上、脂質 6.0%以上、粗繊維 3.0%以下、粗灰分 8.0%以下、水分 30.0%以下、エネルギー 約290kcal/100gあたり
関連キーワード
...