曜日別特売

路地あんどん 高さ50cm

路地あんどん 高さ50cm - ストア・エキスプレス路地あんどん 高さ50cm - ストア・エキスプレス路地あんどん 高さ50cm - ストア・エキスプレス路地あんどん 高さ50cm - ストア・エキスプレス路地あんどん 高さ50cm - ストア・エキスプレス路地あんどん 高さ50cm - ストア・エキスプレス路地あんどん 高さ50cm - ストア・エキスプレス路地あんどん 高さ50cm - ストア・エキスプレス

床に並べて置いたり、テーブルにアクセントとして飾ったり、秋らしい店舗ディスプレイにおすすめのアイテムです。

用途
常点 コンセント式 消費電力:40W 連結不可 室内仕様 コード色:ブラック
材質
杉・黒竹・強化和紙
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×21×50
内容量
1台
注意
※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7164-150 02758371027583717164-150白木
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7164-152 02758398027583987164-152焼き仕上げ
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600~/税込¥660~
北海道地方数量1につき¥1,962~/税込¥2,158~
沖縄地方数量1につき¥3,052~/税込¥3,357~
離島数量1につき¥3,052~/税込¥3,357~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする