カテゴリ
- 自動車純正部品(12)
- 制御機器(3)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「6465-20」の検索結果

RS PRO イーサネットケーブル, 1.5m, 黒, UTP
RS PRO¥729税込¥8021個7日以内出荷仕様長さ = 1.5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー導体構成 = 7/0.183ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
レディースパンツ ネイビー NW7045P-10シリーズ
ヤギコーポレーション¥5,588税込¥6,1471枚6日以内出荷アクティブな動きにしっかり対応するストレッチ素材を使用しています。人気の細身のシルエットです。色ネイビー混率(%)ポリエステル100(ライトストレッチ)
キャップ ブラック 10個入
OKW¥1,798税込¥1,9781式(10個)7日以内出荷コムノブ OKSシリーズは、ノブ(ツマミ)に別売のキャップ・ピークを組み合わせ、美しいデザインとモダンな色づかいで機器に洗練された外観をもたらせます。豊富なサイズと外装色から選択でき、多種多様な外観が得られます。自然な感覚で操作できるよう、人間工学を取り入れて設計されています。ノブ本体は直径Φ16からΦ50の6サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。別売のピーク(方向指示)を取り付けできるタイプと、取り付け部のないタイプの2種類から選択できます。Φ40以上のキャップでは、指を掛けて回すことのできる、指かけ部付きキャップも選択できます。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。特注色の製作も可能です。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器、ビルマネジメントなどに適しています。
配電ブロック 6極 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥9,298税込¥10,2281袋(10個)7日以内出荷Phoenix 800V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Cont仕様●極数:6●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:黒●コード番号:201-6465アズワン品番65-7762-92
ステンレス ピン止め口広リングキャッチ SHLTシリーズ
水本機械製作所¥3,498税込¥3,8481個8日以内出荷ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。、ピンをたたいた後は再び開くことはできません。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。