カテゴリ

  • 農業機械(330)
  • 油圧機器・油圧ホース(188)
  • バイク部品(172)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 制御機器(30)
  • 機構部品(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • メカニカル部品(18)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 切削工具(11)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 厨房用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 測定用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 家電(5)
  • 電動工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 農具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業工具(3)
  • エンジン工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「650-010」の検索結果

1,038件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 味の素 アジシオ 袋 650gx10 味の素

    味の素 アジシオ 袋 650gx10

    味の素
    4,098税込4,426
    1ケース(650g×10個)
    3日以内出荷
    食塩にうま味成分を加えたおいしいお塩です。さらさらで使いやすいので、手軽に振りかけて、素材の味をお楽しみください。
    タイプ常温入数1セット(10個入)
  • 替刃(EA650A-10用) エスコ

    替刃(EA650A-10用)

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
    葉刈り仕様の刃になっています。 枝の剪定には不向きです。
    付属品刃固定ネジ×2個仕様EA650A-10用替刃(1枚)エスコ品番EA650A-10B材質高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上全長(mm)238質量(g)236刃長(mm)180刃厚(mm)3.6切断能力(Φmm)【生木】6以下
  • メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
    用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質硼珪酸ガラス目盛あり
  • SS400スタープレート 大同DMソリューション

    SS400スタープレート

    大同DMソリューション(13件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1枚
    翌日出荷
    一般構造用圧延鋼材です。
    仕様一般金型用タイププレート
  • ポリカーボネート板(透明) 厚さ6mm タキロンシーアイ

    ポリカーボネート板(透明) 厚さ6mm

    タキロンシーアイ(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)6透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • ケブラードライブベルト KITACO

    ケブラードライブベルト

    KITACO(36件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
  • ID 650-R10 JS- 2 チューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ID 650-R10 JS- 2 チューブ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷
    フォークリフト用のバイアス JLシリーズチューブとなります。
    品番1DSC5641タイヤサイズ6.50-10 R10
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル 両方向通水可能
    形状ストレート材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227接続R使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 タイガースポリマー

    NBR(ニトリルゴム)シート テープ付

    タイガースポリマー
    9,998税込10,998
    1枚
    7日以内出荷
    耐油性に優れています。
    用途燃料用パッキング素材適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質アクリロニトリルブタジエンゴム伸び(%)切断時/550耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)12.2硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h)静的せん断弾性率(MPa)1.15
  • 合成樹脂塗料用刷毛 新・白鳩 薄口 大塚刷毛製造

    合成樹脂塗料用刷毛 新・白鳩 薄口

    大塚刷毛製造
    569税込626
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    「塗料含み」「まとまり」「伸び」の三拍子が揃った作業性抜群の溶剤塗料用刷毛で、ドアノブ周り等の細かな作業にも扱いやすくなっています。 毛先のまとまりが良く、刷毛目が目立たない 適度なコシ感で塗りやすい 抜群の塗料伸びを実現、効率の良い作業が可能
    用途合成樹脂塗料用、ラック・ニス用形状筋違主な用途塗装用毛色白色
  • PCサドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCサドルバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    さや管付きペア樹脂管用サドルバンド
    適合T421-863、T421-863E、T421R-863、T421R-863E用
  • 金太郎 筋違 白 大塚刷毛製造

    金太郎 筋違 白

    大塚刷毛製造(3件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    腰があり・しなやかな薄口タイプ。 鉄骨・橋梁用刷毛で先が細くしなやか。ボルト廻り・タッチアップ等にも最適。
    形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途鉄骨用/橋梁用毛色白色玉厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 タイガースポリマー

    CR(クロロプレンゴム)シート テープ付

    タイガースポリマー
    9,998税込10,998
    1枚
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
  • S50Cスタープレート 大同DMソリューション

    S50Cスタープレート

    大同DMソリューション(7件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1枚
    翌日出荷
    冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
    仕様一般金型用タイププレート
  • デップSU立バンドステンボルトナット付 アカギ

    デップSU立バンドステンボルトナット付

    アカギ
    269税込296
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
    用途ステンレス薄肉管(SUパイプ)用RoHS指令(10物質対応)対応
  • プローブケーブル 10m カノマックス(KANOMAX)

    プローブケーブル 10m

    カノマックス(KANOMAX)
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)10
  • 鷲 大塚刷毛製造

    大塚刷毛製造
    1,098税込1,208
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    大塚刷毛の技術【 ウェーブ繊維 】を採用!!化繊刷毛『 鷲 』が高評価につき前項販売!。弱溶剤塗料にも対応する耐溶剤性と化繊ながら 含み/抜けの良さ を両立。塗りやすさと均一な仕上がりを実現し現場での作業効率を高めます。秋田製 (国産) の確かな品質を保ちプロユースに最適な一品です!!。速乾塗料でもしっかり伸ばせます!弱溶剤とも相性抜群!!
    用途内外塗装平面・木部・鉄部なとに。材質(毛)化繊毛色RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水性/弱溶剤系塗料
  • 平ワッシャー(ISO・スチール・三価黒・袋入) TRUSCO

    平ワッシャー(ISO・スチール・三価黒・袋入)

    TRUSCO
    999税込1,099
    1パック(50個)
    当日出荷
    ISO規格の座金です。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理三価クロメート仕上げ(黒)
  • ディスポピペット個別包装滅菌 WATSON

    ディスポピペット個別包装滅菌

    WATSON
    8,698税込9,568
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    ペギー用ディスポピペット チップ成形で培った射出成形技術が可能にした、吸ったら分かる高精度目盛!! 目盛りは溶液を吸引することでコントラストが上がり可視性が向上 2種類の目盛りで吸引と吐出の液量が確認できます。
    仕様●ショートスケール●エンドトキシンレベル0.05EU/mL以下材質本体/PS、アダプター部/PP全長(mm)224容量(mL)10材質(本体)ポリスチレン製規格RNase/DNaseフリー1目盛(mL)0.1滅菌放射線滅菌済材質(アダプター)ポリプロピレン製アズワン品番62-0892-38ピペットの種類ディスポピペット
  • メープルウッド スプーンL ル・クルーゼ・ジャポン

    メープルウッド スプーンL

    ル・クルーゼ・ジャポン
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    鍋底の丸みに合うので、汁ものやご飯の取り分けに。ル・クルーゼウッド・キッチンウェアメープルウッドシリーズ手になじむ心地よさ木のぬくもりを感じながら使い込むほど手になじむ。食酢・レモン汁等酸性の強いものに触れると変質したり、つやがなくなることがありますが、衛生上の問題はありません。天然素材のため、一品一品個性があります。異なる木目や色合いをお楽しみください。
    幅W×全長(mm)80×285TKG品番9-0091-0101TKG品番(2017)6-0087-0801
  • パイプクリーニングノズル サイクロンジェット ケルヒャー

    パイプクリーニングノズル サイクロンジェット

    ケルヒャー
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用のパイプクリーニング用サイクロンジェットノズルです。 パイプクリーニングホースをお使いのときにこちらもご利用ください。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの高圧洗浄機で利用可能。
    ノズル40RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKD11スタープレート 大同DMソリューション

    SKD11スタープレート

    大同DMソリューション(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1枚
    翌日出荷
    耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
    仕様一般金型用タイププレート
  • SK3スタープレート 大同DMソリューション

    SK3スタープレート

    大同DMソリューション(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    翌日出荷
    熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
    仕様一般金型用タイププレート
  • ケミカル用グランドパッキン(白) Matex

    ケミカル用グランドパッキン(白)

    Matex
    47,980税込52,778
    1巻
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性に優れ、軸への攻撃がありません。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
    用途バルブ、回転ポンプ、往復動機器、回転機器に仕様3M巻き材質ePTFE、PTFEディスパージョン長さ(m)3使用圧力(MPa)1.6特性耐薬品性周速5m/s
  • GO4スタープレート 大同DMソリューション

    GO4スタープレート

    大同DMソリューション
    17,980税込19,778
    1枚
    翌日出荷
    焼入れ歪がきわめて小さく、空冷で硬化する精密型鋼
    仕様一般金型用タイププレート
  • SKS3スタープレート 大同DMソリューション

    SKS3スタープレート

    大同DMソリューション(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1枚
    翌日出荷
    焼入れ性、耐摩耗性の優れた特殊工具鋼
    仕様一般金型用タイププレート
  • 2765 ヘッドアップライト 黄(防爆) PELICAN(ペリカン)

    2765 ヘッドアップライト 黄(防爆)

    PELICAN(ペリカン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    メインモード、メイン&ダウンキャストハイモード、メイン&ダウンキャストローモード、ダウンキャストモードの光量調整が可能です。頭を45度まで下に回転できます。ナイトヴィジョンモード搭載です。バッテリーの残量が分かるインジケーターを搭載しています。点滅モードで安全に配慮した設定も可能です。
    トラスコ品番257-7413幅(mm)57イエロー高さ(mm)45奥行(mm)40電源(V)単4形アルカリ乾電池(3個)付属保護等級IPX4明るさ(Lm)34~155最大点灯時間約6.25時間(メインモード)、約5.5時間(メイン&ダウンキャストハイモード)、約8時間(メイン&ダウンキャストローモード)、約14時間(ダウンキャストモード)
  • 2765 ヘッドアップライト PELICAN(ペリカン)

    2765 ヘッドアップライト

    PELICAN(ペリカン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ハイモード、ミドルモード、ローモード、ダウンキャストモードの光量調整が可能です。 頭を45度まで下に回転できます。 ナイトヴィジョンモード搭載です。 バッテリーの残量が分かるインジケーターを搭載しています。 点滅モードで安全に配慮した設定も可能です。
    トラスコ品番818-5714幅(mm)57ブラック高さ(mm)45質量(g)96奥行(mm)40適合規格IECEx ia規格適合品保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池(3個)付属電源タイプ電池式明るさ(Lm)33~105照射距離(m)63(低モード時)~107(高モード時)電球の種類LED点灯時間(時間)最大約3.25(高モード時)~約4.25(中)~約6.15(低モード時)
  • 【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T5650 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T5650

    UNION(ユニオン)
    19,980税込21,978
    1組
    3日以内出荷
    仕様内外1組機能タッチシステム対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • DC53スタープレート 大同DMソリューション

    DC53スタープレート

    大同DMソリューション(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1枚
    翌日出荷
    SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
    仕様一般金型用タイププレート
  • 噴管部品エンジンブロワPB260DX 共立

    噴管部品エンジンブロワPB260DX

    共立
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ブローワパイプ
  • 噴管部品エンジンブロワEB3083 新ダイワ

    噴管部品エンジンブロワEB3083

    新ダイワ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • 噴管部品エンジンブロワEB3026 新ダイワ

    噴管部品エンジンブロワEB3026

    新ダイワ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ブローワパイプ
  • ウェービーロック10×650 アサヒサイクル

    ウェービーロック10×650

    アサヒサイクル
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    ウェーブキー採用によりピッキングに強いワイヤー錠
    用途60cmワイヤーロック質量(g)171寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×165×35
  • TECAPEEK 板 Ensinger(エンズィンガー)

    TECAPEEK 板

    Ensinger(エンズィンガー)
    199,800税込219,780
    1枚
    6日以内出荷
    極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
    用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。材質PEEK樹脂公差マイナス:0 プラス:1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPH40スタープレート 大同DMソリューション

    SPH40スタープレート

    大同DMソリューション(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1枚
    翌日出荷
    金型製作の工程短縮、コストダウンに役立つプリハードン・プレス金型用鋼
    仕様金型材タイププレート
  • 中圧ホース L35 19(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 19(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    18,774税込20,651
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19
  • (212)ガスケット,CARB EY80 スバル

    (212)ガスケット,CARB EY80

    スバル
    77税込85
    1個
    5日以内出荷
  • (060)ボールベアリング EW180-2 スバル

    (060)ボールベアリング EW180-2

    スバル
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • (056)ホース クランプ スバル

    (056)ホース クランプ

    スバル
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
...