カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(258)
  • 自動車純正部品(38)
  • 測定用品(19)
  • バイク部品(18)
  • トラック純正部品(14)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • バイク純正部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 農業機械(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 機構部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6501-00」の検索結果

430件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    629税込692
    1袋(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • マイナスドライバー ホーザン

    マイナスドライバー

    ホーザン(13件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • SFN6型 ステンレス片長ニップル オンダ製作所

    SFN6型 ステンレス片長ニップル

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。全長50mmから200mmまでラインナップ。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 伸縮式コンテナ台車 TRUSCO

    伸縮式コンテナ台車

    TRUSCO(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
    仕様組立式材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール高さ(mm)156材質(車輪)ナイロンストッパーありキャスター金具スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1041材質(連結バー)スチール材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
  • ステンレスブラケット(補強金具)516-A ケイ・ジー・ワイ工業

    ステンレスブラケット(補強金具)516-A

    ケイ・ジー・ワイ工業(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質SUS304板厚(mm)5加工片面皿くり加工仕上ヘアライン板幅(mm)16棚受け金具L型棚受け
  • 伸縮式コンテナ台車(6輪タイプ) TRUSCO

    伸縮式コンテナ台車(6輪タイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。
    仕様組立式材質(車輪)ナイロンタイプスチール6輪タイプキャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個組立時間1人30分キャスター金具スチール材質(連結バー)スチール材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
  • 真鍮ハンドベル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ハンドベル

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    真鍮製の小さな真鍮製ハンドベルです。 結婚式で来場者にお渡しするプレゼントとして人気の高いベルです。 時間とともに味わい深く変色する真鍮磨き仕上げです。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色仕上真鍮磨き仕上げ
  • フラン瓶 IWAKI(AGCテクノグラス)

    フラン瓶

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    BOD測定に適した、100mLと102mLのJIS規格対応フラン瓶です。 ●均量タイプは容量誤差±1%の精度です。 ●ガラスカップ付属タイプは、ボトルへの空気の混入を防ぐことができます。 ●棒栓には互換性があり、栓を取り替えても容量公差は保証されます。
    材質硼珪酸ガラス容量公差±1%栓(共通)19摺栓19/22
  • 空洞貫通用木工ドリル ALPEN

    空洞貫通用木工ドリル

    ALPEN(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    空洞を通り抜けた先にある木材の穴加工に最適な、貫通用木工ドリルです。 素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
    用途被削材:木材適合機種電気ドリル溝長(mm)120
  • クリモマスター 本体 6501シリーズ カノマックス(KANOMAX)

    クリモマスター 本体 6501シリーズ

    カノマックス(KANOMAX)
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    熱式風速計トップクラスの測定精度です。マイナス温度域(-20~+70℃)の測定に対応しています。あらかじめダクトサイズを登録できますので、風量演算も容易です。
    付属品単3形マンガン電池×6本(テスト用)、プローブケーブル(2m)×1本、USBケーブル×1本、キャリングケース×1個寸法(mm)88×51×188質量(g)260電源(V)単3形電池×6本(充電池「Ni-Cd、Ni-MH」使用可)、ACアダプタ(AC100~240 50/60Hz)精度風速/±2%rdgまたは0.02m/sの大きい方アズワン品番1-6516-11出力機能デジタル出力、USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え)
  • ボールバルブT型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールバルブT型

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    84,980税込93,478
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)2.8接続Rc使用流体水、油ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • 鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ) TRUSCO

    鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ)

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    必要な長さに切断できます。
    用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)
  • 掃除機用オプションパーツ スイデン

    掃除機用オプションパーツ

    スイデン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
  • クリモマスター 本体 6501シリーズ カノマックス(KANOMAX)

    クリモマスター 本体 6501シリーズ

    カノマックス(KANOMAX)
    157,800税込173,580
    1台
    3日以内出荷
    付属品単3形マンガン電池×6本(テスト用)、プローブケーブル(2m)×1本、USBケーブル×1本、キャリングケース×1個寸法(mm)88×51×188質量(g)260電源(V)単3形電池×6本(充電池「Ni-Cd、Ni-MH」使用可)、ACアダプタ(AC100~240 50/60Hz)精度風速/±2%rdgまたは0.02m/sの大きい方アズワン品番1-6516-11出力機能デジタル出力、USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え)
  • ツールキャップ MSTコーポレーション

    ツールキャップ

    MSTコーポレーション
    14,980税込16,478
    1袋(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    中身の見える工具カバー。工具を安全に簡単に管理できる。 保管時にツールキャップを使用すれば、工具同士の接触による欠け,破損を防ぎます。 工具再研削時の取代が最小限に抑えられ、工具費用が節約できます。
  • T型ハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    T型ハンドルトルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    コンパクトなT型ハンドル形状で使いやすいです。 グリップエンドには早回しに便利な軸があり、指先で回せます。
    用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填。
  • クリモマスター 本体のみ カノマックス(KANOMAX)

    クリモマスター 本体のみ

    カノマックス(KANOMAX)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    従来の熱式風速計では「実現困難」と言われている2%の高い測定精度を実現。校正は、0.05~3 m/sまでの微風速域と、3~50 m/sの高風速域に分けて検証を行うので、風洞の速度バラツキを最小限に抑え、高い測定精度と信頼性を確保します。 新たにラインアップした50 m/sの高風速プローブなど、目的に応じてユーザーでプローブ交換が可能です。校正データはプローブ内部に個別に記憶されているので、プローブを交換しても高い測定精度はそのまま維持されます。 首から下げた状態での測定値の目視が可能。 携帯型ならではのポータビリティー性能を維持しつつ、ハンズフリーを実現しました。 従来モデルに比べ、測定温度範囲を低温側へ大幅に拡張しました。 -20℃~70℃までの測定に対応しており、幅広い目的にご利用いただけます。 本体に最大20,000データを記録できます。 Windows対応の計測ソフトウェアを用い、USB通信で測定データを簡単に転送できます。 パソコンからの直接制御も可能。測定データはCSV形式で保存できます。 プローブごとに最新のメーカー校正日が記憶されるので、校正推奨日を経過すると電源投入時にメッセージが表示されます。
    仕様データメモリー:最大20000データ質量(g)260(電池を含まない)電源単3形電池×6本、ACアダプター(別売)測定項目風速、風温、湿度ケーブル長(m)約2精度塩分濃度:±0.2%(標準液にて校正後、同標準液を測定した時の再現性を示します)、導電率:0~1999μS/cmまで±20μS/cm、2~200mS/cmまで±2mS/cm、温度:±1℃測定精度塩分濃度:±0.2%(標準液にて校正後、同標準液を測定した時の再現性を示します) 、導電率:0~1999μS/cmまで±20μS/cm、2~200mS/cmまで±2mS/cm 、温度:±1℃温度測定範囲(℃)風温:-20.0~70.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188風速測定範囲(m/s)0.01~30.0または0.01~50.0湿度測定範囲(%RH)2.0~98.0
  • ナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-10002 イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-10002

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    適合ナチュラルサポーター:BJ351-10001A44B16L8H5質量(g)240タイプフェノール樹脂製F45D30.7C40E30G76J18K9MM10×1.5-55LRoHS指令(10物質対応)対応ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):79
  • ソケット ディープタイプ 差込角19.0x対辺50mmx100L NAC(長堀工業)

    ソケット ディープタイプ 差込角19.0x対辺50mmx100L

    NAC(長堀工業)
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番853-1194質量(kg)1差込角(mm)19二面幅(mm)50ソケット形状6角
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6876 シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6876 シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    19,980税込21,978
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • カップスプリング サンドビック

    カップスプリング

    サンドビック
    689税込758
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    529税込582
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブル長 = 100mmコネクタ1極数 = 50コネクタ2極数 = 50コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 0.5mm終端 = 圧着許容電流値 = 500 mAWurth WR-FFC 0.5 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズ0.5 mm FFCタイプ1ジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
  • SPC採取アダプター SIBATA(柴田科学)

    SPC採取アダプター

    SIBATA(柴田科学)
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    SPC規格のCコーン形に接続可能な、採取管付きのアダプターです。
    材質ほうけい酸ガラス
  • TECAPEEK 板 Ensinger(エンズィンガー)

    TECAPEEK 板

    Ensinger(エンズィンガー)
    24,980税込27,478
    1枚
    6日以内出荷
    極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
    用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。材質PEEK樹脂公差マイナス:0 プラス:1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応 ギガ・セレクションーリミテッド

    6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応

    ギガ・セレクションーリミテッド
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    6/8枚刃、50度強ねじれタイプエンドミル 非常に耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより、HRC68までの高硬度材の加工に適応 一般鋼、鋳鉄から難削材まで、仕上げ高送り加工に最適 倒れの少ない精密仕上げ加工 抜群のコストパフォーマンス
    刃数6/8枚刃表面処理TiSi刃先形状ギャッシュランドねじれ角50°シャンク径公差h6
  • ICRプラスコンタクトプレート Merck(メルクミリポア)

    ICRプラスコンタクトプレート

    Merck(メルクミリポア)
    9,659税込10,625
    1箱(20枚)
    翌々日出荷
    三重包装になっており、アイソレーターやクリーンルームの環境測定培地として使用可能です。フタを回すことで容易にロックできますので、落としてもはずれず二次汚染が防げます。
  • 振動ドリル 神王工業

    振動ドリル

    神王工業
    629税込692
    1本
    翌々日出荷
    独自の刃先設計により鋭い切れ味と高耐久性を実現しています。
  • (MK650)PIPE,AIR 6 SUP/V-LEV/V 三菱ふそう

    (MK650)PIPE,AIR 6 SUP/V-LEV/V

    三菱ふそう
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
  • 【オーダー】ドアハンドル ストレートタイプ G1065 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ドアハンドル ストレートタイプ G1065

    UNION(ユニオン)
    50,980税込56,078
    1組
    3日以内出荷
    仕様内外1組機能アートセーフ(手すり)対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • (81226)フォグランプ リム LH トヨタ

    (81226)フォグランプ リム LH

    トヨタ
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
  • (89406)SENSOR SUB-ASSY トヨタ

    (89406)SENSOR SUB-ASSY

    トヨタ
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
  • (04946)SHIM KIT, ANTI トヨタ

    (04946)SHIM KIT, ANTI

    トヨタ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • (58166)フロントフロア カバー LH トヨタ

    (58166)フロントフロア カバー LH

    トヨタ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • (84306)CABLE SUBーASSY, トヨタ

    (84306)CABLE SUBーASSY,

    トヨタ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷