カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 農業機械(16)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • テープ(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「650s#50」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ NO.650S

    寺岡製作所(19件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
  • カプトン(R)テープ 650Sシリーズ 寺岡製作所

    カプトン(R)テープ 650Sシリーズ

    寺岡製作所
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    基材PI(ポリイミド)テープ長さ(m)20粘着剤シリコン系耐熱温度(℃)200難燃性UL510合格品特性難燃性
  • IB型スタンド(中・重荷重用) IB セントラルコンベヤー

    IB型スタンド(中・重荷重用) IB

    セントラルコンベヤー
    17,980税込19,778
    1脚
    当日出荷から21日以内出荷
    フリーローラコンベヤ用脚です。
    適合本体型式FRZ6017,FR7620
  • IC型スタンド(軽・中荷重用) IC セントラルコンベヤー

    IC型スタンド(軽・中荷重用) IC

    セントラルコンベヤー(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1脚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    フリーローラコンベヤ用脚です。
    適合本体型式MMR1906,MR3812,SRA5712,ALR3808
  • ISB エアボールリフタ ISR50S型 650mm ISR50S‐650‐A 井口機工製作所

    ISB エアボールリフタ ISR50S型 650mm ISR50S‐650‐A

    井口機工製作所
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0316材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)5.46使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数12リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】7.18耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • トルクヒンジ ラージサイズ E6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    トルクヒンジ ラージサイズ E6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    重荷重用のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。 順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。 ・E6-10-6 F-50 順回転トルク>逆回転トルク ・E6-10-6 R-50 順回転トルク<逆回転トルク ・E6-10-6 S-50 順回転トルク=逆回転トルク 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番尾の末尾に「-P」を追加してください。
    材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)質量(g)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(92件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • プラスチックノズル 山本製作所

    プラスチックノズル

    山本製作所
    139税込153
    1個
    当日出荷
    適合YH-50Sa/らくらくガンMB・LB・550B・650B・65S・65M・750・900材質プラスチック危険物の類別非危険物
  • S50Cスタープレート 大同DMソリューション

    S50Cスタープレート

    大同DMソリューション(7件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1枚
    翌日出荷
    冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
    仕様一般金型用タイププレート
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • デジタル温度調節器 スリーハイ

    デジタル温度調節器

    スリーハイ
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷
    新機能追加!摂氏[℃]華氏[華氏度]表示切替機能追加!
  • プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘(コンクリート用)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(200本×10巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質硬鋼線材ねじ頭径(mm)5.5頭部径(Φmm)5.5連結方式プラシート胴部形状普通ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
  • アルミ柄ショベル”ラクワンミニ65” トンボ工業

    アルミ柄ショベル”ラクワンミニ65”

    トンボ工業
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    最軽量700g・全長650mmのミニショベルです。従来のショベルに比べ約30%軽量になり作業効率・作業能率ともにアップします。刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。
    用途狭い場所での作業配管設備用家庭園芸用トラスコ品番411-5767全長(mm)650質量(g)700板厚(mm)1.6刃先形状ミニ丸形材質(柄部)硬質アルミ合金材質(刃)ショベル鋼板(S50C)刃先(mm)230刃先幅寸法(mm)165
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
  • カプトン(R)粘着テープ ケニス

    カプトン(R)粘着テープ

    ケニス
    15,980税込17,578
    1巻(1巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性等に優れたカプトンR(ポリイミド)フィルムをベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。難燃性規格のUL510FRを取得しています。プラスチック芯を採用しているため、クリーンルームでも使えます。
    用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキング 耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用 部品の耐熱工程搬送用に厚さ(mm)0.05基材カプトンフィルム(0.025)引張強度122.6N(幅25)粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)約200粘着力5.39N(幅25)
  • 点字鋲 樹脂封入ステンレス 蓄光 ヤンテス

    点字鋲 樹脂封入ステンレス 蓄光

    ヤンテス
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    当日出荷から10日以内出荷
    視覚障害者誘導点字鋲。暗闇で光る蓄光樹脂埋め込み、災害時や停電時でもすべての人の安全をサポートできます
    材質樹脂/ステンレス蓄光仕上ヘアライン設置場所屋内外用
  • PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PS連結釘 10巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,198税込9,018
    1箱
    翌々日出荷
    プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。
    用途プラシート連結釘(鋼板用)。材質ユニクロ長さ(mm)32形状スムース対応機種HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    MC-LED4 Sの1/2の明るさ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
    仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバースクエア型カバー電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
  • PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PS連結釘 10巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    10,980税込12,078
    1箱
    当日出荷
    プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
    用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質ユニクロ長さ(mm)50形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
  • CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC

    CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • モール(L) F.ベルトライン (S0) MAZDA(マツダ)

    モール(L) F.ベルトライン (S0)

    MAZDA(マツダ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
  • PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PS連結釘 10巻入ミニハコ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    6,998税込7,698
    1箱
    当日出荷
    プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
    用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)45形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
  • ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデン

    ザ・バイクカバー(防炎タイプ)

    アラデン(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品
    用途バイク用カバー付属品収納袋材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング
  • CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMC

    CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • ファインロックシリンダ CDLA2G50 SMC

    ファインロックシリンダ CDLA2G50

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
    チューブ内径(Φmm)50
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-6) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-6)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-650Z) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-650Z)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)650作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YL50) SMC

    CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YL50)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-650Z) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-650Z)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)650作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2LH SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2LH

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L50-6) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L50-6)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25P-~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25P-~)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25P-~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25P-~)

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-650Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-650Z

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)650作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • じゃんけんミラー 8mm(右1本) MAD MAX(マッドマックス)

    じゃんけんミラー 8mm(右1本)

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    遊び心をくすぐる人気アイテム! 8mmネジ用(※ヤマハ車に取り付けの場合は逆ネジ用のアダプタが必要になります) 一本の価格になります。
    種別右用適合機種メーカー【HONDA】CB125/CRM50(リアディスクブレーキ仕様を除く)/CRM80(リアディスクブレーキ仕様を除く)/MR50/MTX50/SFX50/XR50(05~07まで)/XR50/XR100モタード/エイプ50/エイプ100/カブスポーツ105(~12)/キャビーナ50/キャビーナ90/クレアスクーピー/ゴリラ/ジャイロUP/ジャイロX/ジャイロキャノピー/ジャズ/シャリィ50/シャレット/ジュリオ/ジョルノ/ジョルノクレア/ジョルノスポルト/C100(~12)/スーパーカブC50(~12)/CT50(~12)/MD50(~12)/カブラ50(~12)/スポーツカブC110/C111/C115/CS50(~12)/プレスカブ50(~12)/ポートカブC240(~12)/リトルカブ(~12)/C110(~12)/C65(~12)/CS65(~12)/MD90(~12)/スーパーカブ100(~12)/スーパーカブ70(~12)/スーパーカブC105/110(~12)/ズーマー/スペイシー50/スペイシー125/スペイシー80/ソロ/ダックス50/CT70/ダックス70/ダックス90/スーパーディオ/スマートディオ/ディオ/ディオチェスタ/ディオバハ/ディオフィット/ライブディオ/ディオ100/トゥデイ/バイト/フォーサイト125/CB50(~07)/CD50(~07)/CL50(~07)/SS50(~07)/ベンリィ50(~07)/C92(~07)/CB90(~07)/CB92(~07)/CB93(~07)/CD125(~07)/CD90(~07)/CL125(~07)/CL65(~07)/CL70(~07)/CL90(~07)/CM125(~07)/CS125(~07)/CS90(~07)/SL125S(~07)/SL90(~07)/ベンリィ125JC(~07)/ベンリィ90S(~07)/ベンリィC3-92(~07)/CL135(~07)/ジョルカブ/リード50/100など【YAMAHA】BJ50/BW80/BW'S/BW'S100/BW'S125/YB-1(58E4~E5)/YB-1フォア/YB50(6V)/グランドアクシス100/アクシストリート/アプリオ/ギア/ニュースギア/シグナス125/シグナスX/ジョグ/ジョグC/ジョグアプリオ/スーパージョグ/ジョグ100/ジョグ80/ジョグ90/ジョグRS100/リモコンジョグ/ビーノ/ビーノ125/ビーノ90/ボックス/マジェスティ125/マジェスティ150/ミント/タウンメイト50/ニュースメイト50/メイト50/タウンメイト80/タウンメイト90/ニュースメイト80/ニュースメイト90/メイト70/メイト80/メイト90【SUZUKI】250SB/GS50/K125/K30/K50/K80/K90/RG50/ZZ(~06)/アヴェニス125/アヴェニス150/アドレス50(~06)/アドレスV50(~06)/アドレスウェイ(~06)/アドレスチューン(~06)/アドレス110(~06)/アドレスV100(~06)/アドレスV125(~06)/アドレスZ125(~06)/ヴェクスター125(~06)/ヴェクスター150(~06)/ウルフ50/RG50Γ/コレダ/コレダスポーツ/セピア/セピアRS/セピアZZ/チョイカゴ/チョイノリ/チョイノリ2/チョイノリSS/2サイクルバーディー50/4サイクルバーディー80/バーディー90/4サイクルバーディー50/モレ/レッツ(~06)/レッツ2(~06)/レッツ4(~06)/蘭/薔薇【KAWASAKI】Dトラッカー(98~07)/KDX50/KDX125/KDX80/KDX200/KDX220/KDX250/KLX250/KLX400/KLX650KLX125/KLX150S/KLX110L/KSR-1/KSR110/KSR-2/エプシロン150/スーパーシェルパ【BMW/DUCATI】R80シリーズ/R90シリーズ/R100シリーズ/OHVボクサー/その他/S1000RR1098/999/998/996/916/888/851/749/748/スーパーバイク/シリーズ/その他/1198/848/1198SP/848ブラック/848EVO/848EVOブラック/1199パニガーレ/1199パニガーレS/モンスターS4/モンスターS2R
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン EB-1440UT 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン EB-1440UT 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。★ラベルプリンター。GP-C831。TM10UB611。TM10UB612。TM10UE621。TM10UE622。TM302-613W。TM302-614B。TM302H611W。TM302H612B。TM302H613W。TM302H614B。TM302-S1B。TM302-S1W。TM302-S2B。TM302-S2W。TM302-SL2B。TM302-SL2W。TM302-SLB。TM302-SLW。TM303H621W。TM303H622B。TM30UBE611。TM30UBE612。TM55-611W。TM55-612B。TM702UD241。TM702UD242。TM702UD541。TM702UD542。TM702UE231。TM702UE232。TM702UE531。TM702UE532。TM702US201。TM702US202。TM702US501。TM702US502。TM887P921W。TM887P922B。TM887S911W。TM887S912B。TM902UD101。TM902UD141。TM902UE311。TM902UE321。TM902US001。TM-C100AS。TM-C100ASK。TM-C100RL。TM-C100RLK。TMC3400LT1。TM-C3400U。TM-C3500。TM-C7500。TM-C7500G。TM-H5000。TM-H5000II。TM-H60005W。TM-H6000。TM-H6000IV。TM-J2000U。TM-J2100UB。TM-J2100UG。TM-J2100UR。TM-L100B。TM-L100W。TM-L90。TM-L90LSU。TML90UD451。TML90UE421。TML90UE431。TML90UH311。TML90US401。TML90UW441。TM-m10。TM-m30。TM-m30。TM-m30-H。TM-m30-S。TM-m30-SL。TM-m30-H。TM-m55。TM-T20。TM-T20III。TM-T70II。TM-T88VI。TM-T90II。★Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★ディスプレイ。LT16W81L。LT22W81L。LT22W81LJ。★スキャナー。DS-531FB。DS-870FB。DS-970FB。★プロジェクター。EB-1440UT。EB-1460UT。EB-1485FT。EB-1700シリーズ。EB-1780W。EB-1785W。EB-1795F。EB-2000シリーズ。EB-2065。EB-2155W。EB-2265U。EB-536WT。EB-680。EB-685W。EB-685WT。EB-695WT。EB-700U。EB-700シリーズ。EB-725W。EB-725Wi。EB-735Fi。EB-750F。EB-755F。EB-760W。EB-760Wi。EB-770F。EB-770Fi。EB-800F。EB-800シリーズ。EB-805F。EB-810E。EB-815E。EB-982W。EB-992F。EB-E01。EB-FH52。EB-L200SW。EB-L200W。EB-L210W。EB-L250F。EB-L255F。EB-L260F。EB-PU1007B。EB-PU1007W。EB-PU1008B。EB-PU1008W。EB-PU10シリーズ。EB-PU2010B。EB-PU2010W。EB-PU20シリーズ。EB-W06。EB-W50。EB-X06。EH-TW410。EH-TW510。EH-TW530。EH-TW530S。EH-TW650。EH-TW650S。EH-TW750。EH-TW750S。ELPDC07。ELPDC21。L200シリーズ。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X650シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X650シリーズ

    コガネイ
    201,980税込222,178
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X650シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X650シリーズ

    コガネイ
    190,980税込210,078
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1箱(200本×30巻)ほか
    5日以内出荷から33日以内出荷
    分類鋼板釘頭部径(Φmm)5.5連結方式プラシート胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5