カテゴリ
- 自動車純正部品(41)
- 制御機器(11)
- メカニカル部品(7)
- カー用品(7)
- 安全靴・作業靴(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 自動車補修部品(4)
- バイク部品(3)
- 厨房用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 切削工具(3)
- 縫製用品(3)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 住設機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(17)
- MAZDA(マツダ)(16)
- 富士電機(10)
- ニッサン(9)
- アーノルドパーマー(6)
- IPF(4)
- TRUSCO(3)
- バンドー化学(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- シグマ光機(3)
- GROUND ZERO(3)
- ナイキ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- FPC(2)
- ノーリツ(2)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2)
- 佐文工業所(2)
- ENDO(遠藤照明)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「652s」の検索結果

カプトン粘着テープ NO.652S #25
寺岡製作所(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1巻当日出荷から11日以内出荷耐熱性、絶縁性、難燃性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 粘着剤が厚いタイプです。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
セラミックウォーマ-CML652S
CML¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷コンパクトなマットで、必要な部位に利用可能です。温めることにより赤外線効果にて体質改善を促します。コンパクトで持ち運びも可能です。生地にシリカルゲルを練り込み消臭。質量(kg)2消費電力(W)160アズワン品番68-5100-80タイマー30分、60分、90分温度設定【7段階調整】40~70℃寸法(幅W×奥行D)(cm)40×60
アクリル板
光(50件のレビュー)¥639~税込¥703~1枚当日出荷から8日以内出荷楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です材質アクリル
シンプリーズ Dリングファイル
キングジム(5件のレビュー)¥489税込¥5381冊当日出荷書類の端がきれいにそろう、めくりやすいDリングタイプ。書類の端がきれいにそろうDリング。閲覧・検索がスムーズ。資料などの一時保管に便利な表紙ポケット(A4サイズ)付き。高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴間隔(mm)80グリーン購入法適合
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形
富士電機(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から23日以内出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています種類照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)16耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500トランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781台当日出荷から翌々日出荷導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式均等積載量(kg/段)50材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム最大積載量(kg)150
クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具
TRUSCO¥51,980税込¥57,1781台当日出荷から9日以内出荷キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。均等積載量(kg/段)50仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)
フォトルカボード(耐水性ゲルチョークセット)
つくし工房¥6,698税込¥7,3681組4日以内出荷「フォトルカボード」は一人で撮影する事ができ、持ち運びに便利でスマートな両面型の撮影黒板です。 アームの軸部は270°回転可能で角度の調節もできますので、手持ち撮影としての使用法のほか 撮影対象物付近の安定した場所に置いて従来の撮影用黒板のように使用することができます。 表面の低反射フィルムにより、撮影時の光の反射を軽減します。アーム長さ(mm)190~545付属品耐水性ゲルチョーク(板面対応)×1本、収納ケース、クリーニングクロス材質(板面)プラスチック、低反射スチール、(アーム)アルミ厚さ(mm)2穴径(mm)(上部)4
長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥5,990税込¥6,5891枚4日以内出荷「動作感」と「着用感」にこだわり、着る人のストレスを軽減するために、信州大学繊維学部とサーヴォが共同開発した「動着やす衣」ジャンパーです。汗を素早く吸収・拡散し、ドライでさわやかな着心地をキープ。長時間の作業でも快適に過ごせます。異物の持ち込みを防ぐノーポケット仕様で、フードディフェンスに対応した安心設計。衛生管理を支えるHACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。工場内での交差汚染防止に役立つ、ホワイト・サックス・グリーンの3色展開。さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場におすすめです。用途食品工場 高温作業場向け仕様フロント比翼セミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口鹿の子ニット、パイピング縫製混率(%)【本体】ポリエステル99/複合繊維(ポリエステル)1、【別布】ポリエステル100、【リブ部】ポリエステル100機能制電・抗菌・吸汗・速乾生地ポプリン性別男女兼用
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形
富士電機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から23日以内出荷種類非照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)16品名押釦スイッチ耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
18-8ステンレスコンテナ
SUGICO(スギコ)¥69,980~税込¥76,978~1個翌日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。食品の保管、運搬などに最適です。積み重ねが可能です。用途食品の運搬・保管内寸(mm)332×486×H300
リニア08 L900 3000K 調光 非調光兼用
ENDO(遠藤照明)¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷仕様灯体長さ:L844mm色温度(K)3000光源色電球色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否可電源ユニット電源ユニット別調色の可否可
リニア08/棚下ライン照明 L:900タイプ
ENDO(遠藤照明)¥8,398税込¥9,2381台4日以内出荷から5日以内出荷LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。仕様LEDモジュール付質量(kg)0.1L900タイプ(L844mm)消費電力(W)17.7本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具付光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可エコロジー商品省エネ
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165
富士電機¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から23日以内出荷種類照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65Fボタン部寸法(mm)□24品名照光押しボタンスイッチ
Φ16 セレクタスイッチ AH165-2 レバー形(角フレーム)
富士電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷取付穴径(Φmm)16ノッチ数2種類セレクタ保護構造操作部:IP65F(防油大形)接点構成1a1b端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ角度(°)45保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3レバー色黒耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5操作部形状レバー形使用周囲湿度(%RH)45~95条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
2枚刃SIコートエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷から37日以内出荷SIコートながら低価格です。 高い表面硬度と耐熱酸化温度の高いSI(シリコン系)コートで調質材等表面硬度の高いスチール系被削材に対応します。 工具の長寿命化に対応します。コーティングTiSiNねじれ角(°)35![スロットルKIT [ホルダー:TYPE-3 BLK] 巻取Φ44 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79556517-260519-02.jpg)
スロットルKIT [ホルダー:TYPE-3 BLK] 巻取Φ44
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥13,980税込¥15,3781キット5日以内出荷アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-3】。分割式で薄さも追求したスロットルホルダー。(厚さ17.75mm)色【ホルダー】ブラック![スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 BLK] 巻取Φ44 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79551581-260519-02.jpg)
スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 BLK] 巻取Φ44
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥13,980税込¥15,3781キット5日以内出荷アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-1】。メンテナンス性に優れる分割式スロットルホルダー。(厚さ25mm)色【ホルダー】ブラック巻取径(Φmm)Φ44
アーカードティップゲームEX
SLASH¥27,980税込¥30,7781本6日以内出荷<ティップゲームモデル>ティップゲームにおける即掛け感度の向上、スムーズかつテクニカルな張りをブラッシュアップ。オールレンジかつ早潮時にも対応する操作性やロッド長にもこだわり、イカを素早く浮かせるトルクは継承したトレカ1100Gを身にまとったモデル。深場・早潮時にも対応するストロークの確保。用途【さらに掛ける獲る。】即掛け感度の向上とシャクリの快適性の向上。オフショアのアオリイカゲームで欠かせないジャンルのティップゲーム。デイやナイトのティップゲームで欠かせない即掛け感度とシャクリの快適性を、さらにブラッシュアップした専用モデル。ふわっと持ち上がるアタリや繊細なイカパンチ、エギにじゃれつくイカの動向までも分かるような繊細な穂先を搭載し、目感度と共に掛けていくROD。キロUPアオリの引きを耐えて浮かせ、粘ってくれるブランクス。専用エギの操作性もブラッシュアップ致しました。仕様【Egi-Wt(g)】MAX100【Section】2【Line-Wt(PE)】MAX0.8質量(g)99長さ(cm)196仕舞(cm)101











![ミリオン ラテックスグローブ No.280 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28603768-230510-02.jpg)






















![スロットルKIT [ホルダー:TYPE-3 BLK] 巻取Φ44 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79556517-260519-02.jpg)
![スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 BLK] 巻取Φ44 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79551581-260519-02.jpg)