曜日別特売

アーカードティップゲームEX

アーカードティップゲームEX - SLASHアーカードティップゲームEX - SLASHアーカードティップゲームEX - SLASHアーカードティップゲームEX - SLASHアーカードティップゲームEX - SLASHアーカードティップゲームEX - SLASHアーカードティップゲームEX - SLASHアーカードティップゲームEX - SLASH

<ティップゲームモデル>ティップゲームにおける即掛け感度の向上、スムーズかつテクニカルな張りをブラッシュアップ。オールレンジかつ早潮時にも対応する操作性やロッド長にもこだわり、イカを素早く浮かせるトルクは継承したトレカ1100Gを身にまとったモデル。深場・早潮時にも対応するストロークの確保。

用途
【さらに掛ける獲る。】即掛け感度の向上とシャクリの快適性の向上。オフショアのアオリイカゲームで欠かせないジャンルのティップゲーム。デイやナイトのティップゲームで欠かせない即掛け感度とシャクリの快適性を、さらにブラッシュアップした専用モデル。ふわっと持ち上がるアタリや繊細なイカパンチ、エギにじゃれつくイカの動向までも分かるような繊細な穂先を搭載し、目感度と共に掛けていくROD。キロUPアオリの引きを耐えて浮かせ、粘ってくれるブランクス。専用エギの操作性もブラッシュアップ致しました。
仕様
【Egi-Wt(g)】MAX100【Section】2【Line-Wt(PE)】MAX0.8
質量(g)
99
長さ(cm)
196
仕舞(cm)
101
内容量
1本
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様等をよくご確認ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76087037ATX-S652ST
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする