3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
書類の端がきれいにそろう、めくりやすいDリングタイプ。書類の端がきれいにそろうDリング。閲覧・検索がスムーズ。資料などの一時保管に便利な表紙ポケット(A4サイズ)付き。
高さ(mm)307 タイプタテ型 種類2穴Dリングファイル 穴間隔(mm)80 グリーン購入法適合
1冊
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

グラウンドゼロの16.5cm2wayコンポーネントスピーカー、GZIC165.2SPLです。グランドゼロは全てのモデルにおいて、常に最高の安全性、信頼性(長寿命)、サウンドクオリティーを追求し続ける世界のカーオーディオ業界から期待されているブランドです。イエローのアクセントカラーが特徴のGZIC 165.2SPLは、3Dハニカム構造を持つ特別な形状のHQPPコーン、ハイロールサラウンドを搭載したウーファー、25mmマイラードームツイーター、12dBクロスオーバーを採用。鳴りを重視した2ウェイSPLコンポーネントスピーカーです。
周波数(Hz)特性:45~22k 寸法(幅W×高さH)(mm)スピーカーグリル:179×12 最大出力(W)200 深さ(mm)ウーファー部 取付:68 定格出力(W)120 取付穴径(Φmm)ウーファー部:142.5 マウントツイーターマウント:フラッシュ、アングル インピーダンス(Ω)公称:3 能率(dB)89
1セット(2個)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

取付穴径(Φmm)16 ノッチ数2 種類セレクタ 保護構造操作部:IP65F(防油大形) 電源3相 200V 接点構成1a1b フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 ノッチ角度(°)90 保存温度(℃)-40~+70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置Fuse 1A 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)5 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)