カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)

「6550h-1.0」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイパーソフト放熱シート 6550H 3M(スリーエム)

    ハイパーソフト放熱シート 6550H

    3M(スリーエム)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません 難燃性もあり、UL94 V-0相当です(UL登録申請中)
    用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。危険物の類別非危険物
  • スリップオンライン チタン ブラック EC S-B12SO23-HAATBL AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン ブラック EC S-B12SO23-HAATBL

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B12SO23-HAATBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:ブラック。EC/ECE認証モデル。一般公道使用不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] 19-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン。材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:90.66kW/7800rpm。最大出力:93.08kW/7850rpm。STD 最大トルク:132.2Nm/6600rpm。最大トルク:136.6Nm/6550rpm。オプション:品番:E-B12E4/1,E-B12R7/1,E-B12H1T/1,E-B12H1SS/1
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状専用(チタン)ブラック/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:132.2/6600rpm加工最大出力(kW)93.08/7850rpm、STD:90.66/7800rpm
  • スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO23-HAAT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO23-HAAT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    199,800税込219,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B12SO23-HAAT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:EC/ECE認証モデル。一般公道使用不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] 19-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:90.66kW/7800rpm。最大出力:93.08kW/7850rpm。STD 最大トルク:132.2Nm/6600rpm。最大トルク:136.6Nm/6550rpm。オプション:品番:E-B12E4/1,E-B12R7/1,E-B12H1T/1,E-B12H1SS/1
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状専用チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:132.2/6600rpm加工最大出力(kW)93.08/7850rpm、STD:90.66/7800rpm