スリップオンライン チタン ブラック EC S-B12SO23-HAATBLAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B12SO23-HAATBLヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:ブラック。EC/ECE認証モデル。一般公道使用不可。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] 19-23規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:90.66kW/7800rpm最大出力:93.08kW/7850rpmSTD 最大トルク:132.2Nm/6600rpm最大トルク:136.6Nm/6550rpmオプション:品番:E-B12E4/1,E-B12R7/1,E-B12H1T/1,E-B12H1SS/1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状専用色(チタン)ブラック/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:132.2/6600rpm加工無最大出力(kW)93.08/7850rpm、STD:90.66/7800rpm