カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3,902)
  • 自動車純正部品(2,727)
  • 制御機器(2,317)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,186)
  • メカニカル部品(458)
  • バイク純正部品(357)
  • 切削工具(313)
  • 農業機械(288)
  • パソコン/周辺機器(253)
  • 防災用品(216)
  • 油圧機器・油圧ホース(216)
  • 測定用品(208)
  • 物流用品(200)
  • 建築金物(189)
  • 科学研究・開発用品(157)
  • 作業工具(144)
  • 機構部品(134)
  • 空調・電設資材(128)
  • FA担当者のオススメ新商品(114)
  • 自動車補修部品(112)
  • 船舶用品・漁業資材(93)
  • 電気材料(83)
  • 保管用品(82)
  • 電動工具(80)
  • 溶接用品(79)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(73)
  • ねじ・ボルト・釘(72)
  • 塗料(70)
  • オフィス家具(62)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(55)
  • バイク部品(52)
  • トラック純正部品(52)
  • 農業・園芸資材(47)
  • 家電(44)
  • 整備工具・収納(38)
  • カー用品(37)
  • 研磨材(35)
  • 空圧工具(32)
  • 安全標識(31)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(29)
  • 店舗什器・備品(26)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 医療(26)
  • 住設機器(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • 防犯用品(23)
  • 事務用品(22)
  • 卓上消耗品(18)
  • 厨房用品(16)
  • 安全用品(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 清掃用品(12)
  • 作業服(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 梱包用品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 縫製用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 照明(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • ヘルスケア(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • エンジン工具(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自転車部品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「65A」の検索結果

16,059件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイレバー(No.65Aハンドルのみ) GIKEN(川口技研)ハイレバー(No.65Aハンドルのみ)GIKEN(川口技研)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1組
当日出荷
材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー
超精密ピンセット ID-65A Ideal-Tek超精密ピンセット ID-65AIdeal-Tek
6,498税込7,148
1本
当日出荷
800℃までの高温においても優れた強さ。何度も使用することから生じる金属疲労に対する抵抗力に加えて鋭利さを維持。SA(非磁性)タイプのものに比べて6倍の強度。ほとんどの化学物質、塩酸に対する耐食性。100%非磁性
種別ID-65A NC材質NC(ニッケル・クロム・モリブデンの超合金)全長(mm)140アズワン品番61-4459-96
インシュレーター (S65A) MAZDA(マツダ)インシュレーター (S65A)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
LC-65A ラッチハンドル LAMP(スガツネ工業)LC-65A ラッチハンドルLAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
レバーを起こすとラッチが引っ込み、扉が開きます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。扉の表面から取付ねじは見えません。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
付属品十字穴付サッシねじM4×8(ステンレス鋼)材質(本体)アルミニウム合金質量(g)108適合板厚(mm)(推奨)2~3.2仕上焼付塗装材料(本体)アルミ合金/シルバーマット調焼付塗装(ラッチボルト)ポリアセタール/ナチュラルホワイト(蓋・固定金具)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-65A 信越化学工業シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-65A信越化学工業
11,980税込13,178
1缶(1kg)ほか
当日出荷から12日以内出荷
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用仕様(体積抵抗率)2600TΩ・m白色使用温度範囲(℃)-50~200ちょう度(25度/混和)221主成分シリコーン比重(25度)1.04絶縁破壊電圧(kV)3.7揮発分(200度/24h)0.1%外観白色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
オイルシール VR VR65A NOKオイルシール VR VR65ANOK
779税込857
1個
4日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)7厚さt(mm)(取付け部)5部品番号BM1226-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15適合軸径d1(Φmm)65使用可能軸径(mm)63~68軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
SAFECARE アルコール除菌液 SC-SANIDRY-65A インフィニティSAFECARE アルコール除菌液 SC-SANIDRY-65Aインフィニティ
11,980税込13,178
1箱(5L×4本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
ご使用後に香料が残留しません。(香料不使用) ご使用後、すっきりとした仕上がり。 安全・安心の植物性アルコール除菌 やし、トウモロコシ、大豆、紅花、サトウキビ、りんご等の植物を元にした原料を使用しています。 アルコール度数:65度(vol%)
用途ご家庭、会社、病院、老健施設等でのテーブル、ドアノブ等、お子様のおもちゃ等の除菌成分エタノール(トウモロコシ、サトウキビ等由来) 57.148%、乳酸ナトリウム(トウモロコシ由来) 0.025%、乳酸エチル(トウモロコシ由来) 0.977%、精製水41.85%使用方法スプレー:除菌したい対象物にスプレーする(拭取り不要)、すすぎ水として:洗浄後、軽く浸漬し、取出し後放置もしくは軽く拭取りRoHS指令(10物質対応)対応
トリム(L) シート クッション (S65A) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (S65A)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
クッション(L) フロント シート (S65A) MAZDA(マツダ)クッション(L) フロント シート (S65A)MAZDA(マツダ)
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷
新タイプ溝ゲージ 65A REX(レッキス工業)新タイプ溝ゲージ 65AREX(レッキス工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4604適合機種RG150A質量(g)560
ボルト,ワツシヤベ-スドヘツド 90105-065A8 YAMAHA(ヤマハ)ボルト,ワツシヤベ-スドヘツド 90105-065A8YAMAHA(ヤマハ)
179税込197
1個
3日以内出荷
ボルト,ワツシヤベ-スドヘツド 90105-065A9 YAMAHA(ヤマハ)ボルト,ワツシヤベ-スドヘツド 90105-065A9YAMAHA(ヤマハ)
399税込439
1個
3日以内出荷
65A 蒸気用ユニオンパッキン エスコ65A 蒸気用ユニオンパッキンエスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
呼び径(A)65エスコ品番EA351DL-65
ボルト(1FN) 90109-065A8 YAMAHA(ヤマハ)ボルト(1FN) 90109-065A8YAMAHA(ヤマハ)
249税込274
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
部品 ハンマ PH-65A HiKOKI(旧:日立工機)部品 ハンマ PH-65AHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
MNo6チェザー M6C65Aー100A REX(レッキス工業)MNo6チェザー M6C65Aー100AREX(レッキス工業)
39,980税込43,978特価
1組
当日出荷から翌々日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途MNo.6パイプマシン用チェーザトラスコ品番809-4485適合機種MNo.6質量(kg)2寸法MNo.6自動21/2ー4
チヤツクハンドル/AD-65A 日東工器チヤツクハンドル/AD-65A日東工器
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
65A (VU管用)目 皿 エスコ65A (VU管用)目 皿エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DH-3
65Aサドルバンド(ステンレス鋼管用) エスコ65Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用材質SUS304呼び径(A)65適合径(Φmm)76.3ねじ穴(Φmm)5
65A   ゴム系ガスケット(NBR製) エスコ65A ゴム系ガスケット(NBR製)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
呼び径(A)65エスコ品番EA462BX-24
アチャクソケット塩ビ管兼用型65A 児玉工業アチャクソケット塩ビ管兼用型65A児玉工業
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
トラスコ品番850-8015形状ソケット種類メカニカル継手寸法L(mm)70使用温度範囲-30~90寸法D1(Φmm)87寸法D2(Φmm)120寸法l(mm)20寸法W(mm)172寸法D3(Φmm)76耐圧力(MPa)1寸法D4(Φmm)108適合レンチ(6角)10RoHS指令(10物質対応)対応
(98200)ヒユーズ (65A) ホンダ(98200)ヒユーズ (65A)ホンダ
88税込97
1個
4日以内出荷
65A/1.5mm ユニオンパッキン エスコ65A/1.5mm ユニオンパッキンエスコ
420税込462
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃アズワン品番64-7833-71
65A サドルバンド(10個) エスコ65A サドルバンド(10個)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-65R
ボルト ワッシャベースドヘッド 90105-065A3 YAMAHA(ヤマハ)ボルト ワッシャベースドヘッド 90105-065A3YAMAHA(ヤマハ)
159税込175
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番90105-06024
ツバ付フランジ短管65A10K EPDM スイコーツバ付フランジ短管65A10K EPDMスイコー
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-7013材質本体:PVC、パッキン:EPDM規格65A配管用
ツバ付フランジ短管65A10K FKM スイコーツバ付フランジ短管65A10K FKMスイコー
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ネジをフランジに変換する配管部品です。
用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-7035材質本体:PVC、パッキン:FKM規格65A配管用
65A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ65A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)65奥行(mm)26適合管外径(Φmm)76.3
ボルト ワッシャベースドヘッド 90105-065A1 YAMAHA(ヤマハ)ボルト ワッシャベースドヘッド 90105-065A1YAMAHA(ヤマハ)
129税込142
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番95027-06075
AW-GEL-065A-060 4ポート ライトマネージド PoEスイッチ VivotekAW-GEL-065A-060 4ポート ライトマネージド PoEスイッチVivotek
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)付属品電源コード、クイックインストレーションガイド質量(kg)0.66区分LiteマネージドPoEスイッチ,4xGbE PoE + 2xGbE RJ45 Liteマネージドスイッチ寸法200 (W) x 118 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/atポート数計6消費電力(W)最大65電力(W)PoE電力予算:60周波数50 ~ 60 Hz機能ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 4xGbE PoE最大出力PoE:30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ1Mb入力電源100V ~ 240V転送レート8.928 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数4Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE RJ45,PoEポート:4対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)12トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
4×65A 皿ビス シルバー TERADA(寺田電機製作所)4×65A 皿ビス シルバーTERADA(寺田電機製作所)
80税込88
1個
3日以内出荷
頭部形状
65A 片サドル(スチール製/10個) エスコ65A 片サドル(スチール製/10個)エスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-65K
65A [VP・VU管用]掃除口 エスコ65A [VP・VU管用]掃除口エスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DK-3
65A [VP・VU管用]目 皿 エスコ65A [VP・VU管用]目 皿エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DH-33
65A 鋼管用防振立バンド エスコ65A 鋼管用防振立バンドエスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440CJ-65
5K 白 SOP-LJ   65A 村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 65A村部フランヂ
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.44外径D(Φmm)155厚さt(mm)14呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)130ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)78.7関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-FF   65A 村部フランヂ5K 白 SOP-FF 65A村部フランヂ
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.48外径D(Φmm)155厚さt(mm)14呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)130ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)77.1関連資料(0.1MB)
65A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ65A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
700税込770
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-95
65A吊バンド(鋼管用/防振) エスコ65A吊バンド(鋼管用/防振)エスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
用途SGP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)65仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)76.3
5K 白 BL-FF   65A 村部フランヂ5K 白 BL-FF 65A村部フランヂ
2,298税込2,528
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2外径D(Φmm)155厚さt(mm)14呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)130ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15関連資料(0.12MB)
...