カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
    • カプラー(12)
  • 切削工具(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • マスク(4)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
取り付け形状
ソケットorプラグ
使用流体
最高使用圧力(MPa)
1・1.5
ブランド
モノタロウ・日東工器・SK11・TRUSCO・BeHAUS・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・アイリスオーヤマ・SMC・SKF(日本エスケイエフ)・シャープ・MONOVATE(旧:日東金属工業)・ホンダ・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・MAZDA(マツダ)・ASUS(エイスース)・アズワン・ELPA・オーエスエンジニアリング・KITZ(キッツ)・鶴見製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「65pn」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックジョイント22PB(65PN) 明治機械製作所

    クイックジョイント22PB(65PN)

    明治機械製作所
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    標準タイプ(空気配管用、片路開閉式、常用圧力1.47MPa)
    サイズ1/4適合ホースウレタンホース
  • ナットカプラ プラグ (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ナットカプラ プラグ (ウレタンホース取付用)

    日東工器(43件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])9~11[92~112]寸法E(Φmm)7.5
  • ナットカプラ SK11

    ナットカプラ

    SK11
    549税込604
    1個
    当日出荷
    耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
    用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
  • ナットカプラ プラグ (ステンレス製) 日東工器

    ナットカプラ プラグ (ステンレス製)

    日東工器(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要。ウレタンホースを簡単・確実に装着。 。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
    用途低圧用・ウレタンホース取り付け用ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラエース プラグ (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ハイカプラエース プラグ (ウレタンホース取付用)

    日東工器(6件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用・軽量・空気配管用流体空気・水取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)エンジニアリングプラスチック接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • PCカプラプラグ BeHAUS

    PCカプラプラグ

    BeHAUS
    539税込593
    1個
    当日出荷
    金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。
    用途ウレタンエアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5適合内径(Φmm)6.5適合外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • パージプラグ SK11

    パージプラグ

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
    用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。仕様ウレタンホース取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気メッキクロームメッキ
  • ナットカプラ プラグ (スプリングナット付きウレタンホース取付用) 日東工器

    ナットカプラ プラグ (スプリングナット付きウレタンホース取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。また、ホース折れを防止するスプリングナット付きも用意されています。ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
    材質(本体)鋼鉄流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ナット(スプリング付)ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+60バルブの有無
  • パージプラグ BeHAUS

    パージプラグ

    BeHAUS
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ソケットとの分離時にプラグ側ホース内残圧を徐々に排出するので、不快な音とホース反動現象を解消できます。独自の排気方式と排気弁構造の為、残圧は短時間で静かに排出し、機能劣化も起こりにくいです。
    用途ウレタンエアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1適合内径(Φmm)6.5適合外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラエース プラグ(ウレタンホース取付用/スプリングナット付) 日東工器

    ハイカプラエース プラグ(ウレタンホース取付用/スプリングナット付)

    日東工器(7件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さ。樹脂採用により、工具・機器等に抵触しても傷を付ける心配無し。
    用途低圧用・軽量・空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水最高使用圧力(MPa)1取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)90耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Lp(mm)119
  • パージプラグ PN型(ウレタンホース取付用) 日東工器

    パージプラグ PN型(ウレタンホース取付用)

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消
    用途低圧用流体空気取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造パージバルブ材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ダスタカプラ 日東工器

    ダスタカプラ

    日東工器(5件のレビュー)
    3,931税込4,324
    1個
    当日出荷
    カプラ・ダスタ・スイベルの1人3役!工具を取り外さずにダスタ作業が可能!ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。
    材質(本体)本体/アルミニウム・カプラ/鋼鉄最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ナット(スプリング付)ソケットorプラグソケットトラスコ品番113-3667サイズΦ6.5×Φ10質量(g)176使用温度範囲(℃)-5~+60寸法L(mm)176.9寸法H(mm)40.5材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)90バルブの有無寸法T(mm)六角19寸法Hs(mm)六角17寸法B(Φmm)5.3
  • ナンバープレート枠(薄型) 信和自動車工業

    ナンバープレート枠(薄型)

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • エアスライドテーブル (MXJ6-5~) SMC

    エアスライドテーブル (MXJ6-5~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    ストローク(mm)5作動方式複動
  • マイスコガートル台(4脚) 松吉医科器械

    マイスコガートル台(4脚)

    松吉医科器械
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。
    材質ステンレス(SUS304)ピンク高さ(mm)1200~2000キャスター径(Φmm)50
  • エンドミル 超硬S ラフィング EPSW MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ラフィング EPSW

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPSMS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPSMS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数4材質超硬
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPSM

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    刃数4材質超硬
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPSM

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    45,980税込50,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数4材質超硬
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理PNコートシャンク径公差h5材質超硬刃数2ねじれ角(°)30
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理PNコート材質超硬刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
  • (36165)チューブ ホンダ

    (36165)チューブ

    ホンダ
    889税込978
    1個
    欠品中
  • VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD265) SMC

    VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD265)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    11日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数2口径1ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用
  • V Series(VS3145) SMC

    V Series(VS3145)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気・不活性ガス
  • 密閉式ステンレスタンク クリップ A型NBRパッキン付 CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉式ステンレスタンク クリップ A型NBRパッキン付 CTHシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    86,980税込95,678
    1個
    15日以内出荷から24日以内出荷
    液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
  • 密閉式ステンレスタンク バンド B型NBRパッキン付 CTLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉式ステンレスタンク バンド B型NBRパッキン付 CTLシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    89,980税込98,978
    1個
    15日以内出荷
    液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド
  • テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド B型NBRパッキン付 TP-CTL-565シリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド B型NBRパッキン付 TP-CTL-565シリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    99,980税込109,978
    1個
    15日以内出荷
    空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド
  • テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ B型NBRパッキン付 TP-CTH-565シリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ B型NBRパッキン付 TP-CTH-565シリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    95,980税込105,578
    1個
    15日以内出荷
    空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。
  • ASUS Mini PC PN65 (Intel Core Ultra 5 125H/8GB/M.2 SSD 256GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし) ASUS(エイスース)

    ASUS Mini PC PN65 (Intel Core Ultra 5 125H/8GB/M.2 SSD 256GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし)

    ASUS(エイスース)
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの14世代UltraシリーズCPU
    仕様インストールOS詳細:Windows 11 Pro付属品有線キーボード/マウス、VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書質量(kg)0.75 (barebone)消費電力19Vdc, 6.32A, 120W Power Adapter使用CPUIntel Core Ultra 5 125H色(本体)Black寸法(幅×奥行×高さ)(mm)120×130×58容量(GB)メイン(標準):8
  • ASUS Mini PC PN65 (Intel Core Ultra 7 155H/16GB/M.2 SSD 256GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし) ASUS(エイスース)

    ASUS Mini PC PN65 (Intel Core Ultra 7 155H/16GB/M.2 SSD 256GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし)

    ASUS(エイスース)
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
    筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの14世代UltraシリーズCPU
    仕様インストールOS詳細:Windows 11 Pro付属品有線キーボード/マウス、VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書質量(kg)0.75 (barebone)消費電力19Vdc, 6.32A, 120W Power Adapter使用CPUIntel Core U7-155H色(本体)Black寸法(幅×奥行×高さ)(mm)120×130×58容量(GB)メイン(標準):16
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD265PNXB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD265PNXB

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2電圧(V)(N) AC100口径1リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(P) SUS
  • プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ

    プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(108件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気
  • ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    形状ニップル
  • プリーツマスク ゆったり大きめサイズ アイリスオーヤマ

    プリーツマスク ゆったり大きめサイズ

    アイリスオーヤマ(16件のレビュー)
    479税込527
    1箱(65枚)
    当日出荷
    【190×90mm】【ゆったり大きめサイズ】 ふつうサイズより幅が約1.5倍UPしたゆったり大きめサイズです。 大容量でたっぷり使える不織布マスクです。 花粉・ウイルス飛沫等をカットするフィルターを採用しています。 やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。 ダブルΩプリーツ加工が、口元空間をキープするので、会話がラクにできます。
    用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン対象花粉・ウイルス
  • スプリングナット SK11

    スプリングナット

    SK11(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    カプラ接続部のホースの折れを防ぎ、折れによる破れを防ぎます。日東工器65SN/PN用のスプリングナットです。手持ちのナットカプラに取り付けが出来ます。
    用途ソケット・プラグとホースの接続部の折れ防止、保護。仕様65PNGホース内径(Φmm)6.5~7ホース外径(Φmm)9.5~10
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
  • プリーツマスク ふつうサイズ 【65枚入り】 アイリスオーヤマ

    プリーツマスク ふつうサイズ 【65枚入り】

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    479税込527
    1箱(65枚)
    当日出荷
    【175×90mm】【ふつうサイズ】 大容量でたっぷり使える不織布マスクです。 花粉・ウイルス飛沫等をカットするフィルターを採用しています。 やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。 ダブルΩプリーツ加工が、口元空間をキープするので、会話がラクにできます。
    用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、 ノーズフィッター:ポリエチレン対象花粉・ウイルス
  • プリーツマスク 小さめサイズ アイリスオーヤマ

    プリーツマスク 小さめサイズ

    アイリスオーヤマ
    479税込527
    1箱(65枚)
    当日出荷
    【145×90mm】【小さめサイズ】 大容量でたっぷり使える不織布マスクです。 花粉・ウイルス飛沫等をカットするフィルターを採用しています。 やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。 ダブルΩプリーツ加工が、口元空間をキープするので、会話がラクにできます。
    用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、 ノーズフィッター:ポリエチレン対象花粉・ウイルス
  • バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケットセット

    K.Pガスケット(168件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
関連キーワード
カプラーカテゴリ