カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)

「66-122d」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Nポゼ タワシ入れ(M型) アスベル

    Nポゼ タワシ入れ(M型)

    アスベル(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    吸盤取付抗菌加工付きスポンジラック 清潔に使える抗菌加工付き、キッチンのスポンジホルダー。 食器洗い洗剤ボトルやスポンジ・タワシなど、シンク周りの小物収納に シンクの側面に、吸盤で取り付けて使用します。 銀イオンのチカラで細菌やカビの繁殖を抑制します。 メッシュタイプで通気性がよく、水切れ抜群。
    材質本体:PP、吸盤:エラストマーホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×117(122)×66
  • F310 ゲームパッド ロジクール

    F310 ゲームパッド

    ロジクール
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    快適性・操作性に優れた有線タイプのPCゲームコントローラ、Xinput/DirectInput切替スイッチ搭載で古いゲームも最新ゲームも楽しめる
    仕様入力規格:Xinput、DirectInput(ソフトウェアのインストール必須)セット内容製品本体、取扱説明書、保証規定、保証書質量(g)約210タイプゲームパッドケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×122×66インターフェースUSB保証期間3年間無償保証互換性Windows 11、Windows 10、Windows 8、Windows 7、またはWindows Vista、ChromeOS、インターネット接続環境(オプションのソフトウェア ダウンロード時)アズワン品番64-3939-53RoHS指令(10物質対応)対応ボタン仕様1軸十字キー、4スイッチ
  • 小型オイルメータ 日東精工

    小型オイルメータ

    日東精工(3件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    表示部に液晶カウンタを採用した全く新しいタイプのコンパクト設計・安価な油専用流量計です。流量範囲は1:125(重油)の広レンジ測定が可能。最小流量も2L/h(重油)の超高感度です。計量部の可動部分はロータのみのシンプル構造。表示部は液晶カウンタの採用とメンテナンスフリーを実現しました。液晶カウンタはリチウム電池駆動。外部電源は一切必要ありません。また、電池は7年以上と長寿命です。ワイドな流量範囲。流量計入・出口に小型ストレーナ内蔵。配管接続時等における夾雑物を除去し、ロータの不回転を防止します。
    流量範囲(L/h)2~250(重油)、10~250(灯油)使用温度範囲(℃)流体温度:-10~+55仕様●現場表示リセット:リセット付●遠隔カウンタ:パネル取付用カウンタなし●遠隔カウンタリセット:リセットなし●信号種類:リードスイッチ材質ロータ:特殊カーボン型式RE10LF接続口径G3/8材質(本体)アルミニウムダイキャスト+表面処理質量(g)約460タイプ一体型 遠隔パルス発信なし電流(A)0.1(パルス出力)電圧(V)50(パルス出力)電源リチウム電池(寿命:7年以上)温度(℃)-10~55(液体)最高使用圧力(MPa)0.7精度±1.0%以内桁数8桁表示LCDカウンタ 8桁接続G3/8表示部7セグメント LCDカウンタ精度(%)±1.0以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×66×122機能カウントリセット付最小単位0.01L単位0.01L(パルス出力)最小目盛0.01L最大表示999999.99L電池寿命7年以上(リチウム電池)容量(VA)5(パルス出力)適合流体灯油・軽油・重油・その他油類圧力(MPa)0.7以下(液体)
  • Mobi Fold 軽量ワイヤレスマウス ロジクール

    Mobi Fold 軽量ワイヤレスマウス

    ロジクール
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    ロジクール製品初の、折りたたみ可能なワイヤレスモバイルマウスです。約79gの軽量設計&本体折りたたみ時の厚さはわずか約21mm。ポケットにも収まる高い携帯性を備えています。急速充電に対応しており、1分間の充電:22時間/フル充電:最長30日間使用可能。最大約90cmの落下テストや5万回以上の折りたたみテストをクリアした耐久性。本体には汚れやほこりの付着を軽減する防塵性シリコン素材を採用しています。滑らかで直観的なスクロール操作を実現する「アダプティブタッチスクロール」や。複数のデバイス接続・簡単切り替えが可能な「Easy Switch(TM)」を搭載しており、高機能性も備えています。
    仕様登録デバイス数:(最大)3、チルト機能:なしセット内容製品本体、Logi Bolt USB-Cレシーバー、クイックスタートガイド、保証規定グラファイト電源充電式 Li-Po バッテリー(100mAh)本体質量(g)79対応OSWindows 10/11以降、macOS 12以降、iPadOS 15以降、ChromeOS、Android OS 12以降、Linux接続方式Bluetooth Low Energy、Logi Bolt USBレシーバーセンサーアドバンス オプティカル トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【展開時】57×122×33 / 【折りたたみ時】57×66×21解像度400~4000dpi保証期間2年間ホイールスクロールホイール:あり(アダプティブ タッチ スクロール)電池寿命約32日間ボタン数4通信可能距離(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバー コンビスイッチ ライト (D6) MAZDA(マツダ)

    レバー コンビスイッチ ライト (D6)

    MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • (D0)スイッチ,ライト & ターン MAZDA(マツダ)

    (D0)スイッチ,ライト & ターン

    MAZDA(マツダ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット コンビ スイッチ ライト (D1) MAZDA(マツダ)

    ユニット コンビ スイッチ ライト (D1)

    MAZDA(マツダ)
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
  • レバー コンビスイッチ ライト (D5) MAZDA(マツダ)

    レバー コンビスイッチ ライト (D5)

    MAZDA(マツダ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチ ライト & ターン (D2) MAZDA(マツダ)

    スイッチ ライト & ターン (D2)

    MAZDA(マツダ)
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチ ライト & ターン (D1) MAZDA(マツダ)

    スイッチ ライト & ターン (D1)

    MAZDA(マツダ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
  • (D51J-)スイッチ,ライト & ターン MAZDA(マツダ)

    (D51J-)スイッチ,ライト & ターン

    MAZDA(マツダ)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
  • (D51H-)スイッチ,ライト & ターン MAZDA(マツダ)

    (D51H-)スイッチ,ライト & ターン

    MAZDA(マツダ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • (D51G-)スイッチ,ライト & ターン MAZDA(マツダ)

    (D51G-)スイッチ,ライト & ターン

    MAZDA(マツダ)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
  • (D51L-)スイッチ,ライト & ターン MAZDA(マツダ)

    (D51L-)スイッチ,ライト & ターン

    MAZDA(マツダ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • レバー コンビスイッチ ライト (D3) MAZDA(マツダ)

    レバー コンビスイッチ ライト (D3)

    MAZDA(マツダ)
    1,890税込2,079
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチ ライト & ターン (D0) MAZDA(マツダ)

    スイッチ ライト & ターン (D0)

    MAZDA(マツダ)
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
  • マグネットリフター MAXXシリーズ テクマグジャパン

    マグネットリフター MAXXシリーズ

    テクマグジャパン
    699,800税込769,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター 簡単操作で強力な吊上げ力 鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍! 吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!
  • ベントキャップ / (プラスチック製) 三菱電機

    ベントキャップ / (プラスチック製)

    三菱電機
    779税込857
    1台
    6日以内出荷
    プラスチック製。適用パイプ:Φ100mm
    質量(kg)0.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×122×66