カテゴリ

  • メカニカル部品(607)
  • 卓上消耗品(149)
  • 科学研究・開発用品(149)
  • 切削工具(131)
  • 機構部品(92)
  • 配管・水廻り設備部材(90)
  • 厨房用品(88)
  • 空調・電設資材(53)
  • 測定用品(53)
  • ねじ・ボルト・釘(50)
  • 自動車補修部品(43)
  • 制御機器(35)
  • 物流用品(35)
  • オフィス家具(33)
  • 電気材料(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • スプレー・オイル・グリス(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 建築金物(17)
  • 事務用品(17)
  • 作業工具(17)
  • 研磨材(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 照明(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 家電(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • 医療(9)
  • 電動工具(9)
  • 梱包用品(7)
  • バイク部品(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 溶接用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 理美容(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 日用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • カー用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「66φ」の検索結果

1,980件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径Φ66.5ツバ付ハブリング KYO-EI外径Φ66.5ツバ付ハブリングKYO-EI
799税込879
1個
当日出荷
外径(Φmm)66.5内径(Φmm)57高さ(mm)11外径×内径(Φmm)66.5×57RoHS指令(10物質対応)対応
配管穴用パイプ Panasonic(パナソニック)配管穴用パイプPanasonic(パナソニック)
379税込417
1個
当日出荷から5日以内出荷
ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。
適合壁厚さ:200mmまでアイボリー
スリーブ Panasonic(パナソニック)スリーブPanasonic(パナソニック)
419税込461
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
被覆銅管の壁貫通部分の保護に使用します。
全長(mm)200アイボリー
丸型V式容器(スチロール製) サノヤ丸型V式容器(スチロール製)サノヤ(6件のレビュー)
889税込978
1ケース(3個)ほか
当日出荷
材質(本体)PS(ポリスチレン)材質(フタ)PE(軟質ポリエチレン)形状丸型
ウエイト 0.2kg SUS(エスユーエス)ウエイト 0.2kgSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
385税込424
1個
当日出荷
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質質量(g)200シリーズGF
ツバ付ハブリング(ハブリング Pタイプ) KYO-EIツバ付ハブリング(ハブリング Pタイプ)KYO-EI(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。
材質亜鉛ダイカスト高さ(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
ホールプラグ(Φ22.2穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ22.2穴用)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
33税込36
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.96寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)25.8寸法D2(Φmm)22寸法D3(Φmm)22.2
計量カップセット サンクラフト計量カップセットサンクラフト(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
セット内容3点(10・30・50cc)材質メタクリル樹脂質量(g)60最小目盛(mL)5寸法(mm)10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66TKG品番9-0511-0401TKG品番(2017)6-0457-0601
ツバ管 未来工業ツバ管未来工業(5件のレビュー)
31税込34特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
硬質ビニル管に適合します。
アクリルパイプ コクゴアクリルパイプコクゴ(15件のレビュー)
7,398税込8,138特価
1本(1000mm)
当日出荷から81日以内出荷
長さ(m)1
アクリルパイプ 光アクリルパイプ(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
外径Φ73(軽合金製)ツバ付ハブリング KYO-EI外径Φ73(軽合金製)ツバ付ハブリングKYO-EI(40件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(2個)
当日出荷から6日以内出荷
センターボアがストレートなホイールにお勧め。
外径(Φmm)73材質/仕上アルミ/ゴールドアルマイト高さ(mm)10ツバ径(Φmm)76RoHS指令(10物質対応)対応
外径Φ67(軽合金製)ツバ付ハブリング KYO-EI外径Φ67(軽合金製)ツバ付ハブリングKYO-EI(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(2個)
当日出荷から6日以内出荷
材質/仕上アルミ/ゴールドアルマイト高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
Bimecc 外径Φ75ハブリング KYO-EIBimecc 外径Φ75ハブリングKYO-EI(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
Bimecc(ビメック)外径75Φハブセントリックリング。センターホール75Φのアフターアルミホイールに適応します。 ホイールと車両の隙間を埋め、高速走行時のハンドルのブレを防止します。
外径(Φmm)75高さ(mm)10
配管穴用パイプセット Panasonic(パナソニック)配管穴用パイプセットPanasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
アイボリー
ステンレス製リング エスコステンレス製リングエスコ(14件のレビュー)
115税込127
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS316)種類リンク
ツバ管 ELPAツバ管ELPA(8件のレビュー)
255税込281
1パック(5個)ほか
当日出荷
電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
用途電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。全長(mm)30仕様配線工事用
NEW貫通スリーブセット 因幡電工NEW貫通スリーブセット因幡電工(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP色調アイボリー
ツバ付貫通スリーブ70タイプ 因幡電工ツバ付貫通スリーブ70タイプ因幡電工(10件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。 目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位) ツバ付貫通スリーブですので、これだけで施工でき、陥没の恐れはありません。 WC、UWCといったFP用パーツも使用可能です。(但しFPと比べてかん合は甘くなります)
材質PE+PP色調アイボリー(シルキーホワイト系)
LED表示灯 Φ66 ASSEシリーズ 点滅/点灯 シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ66 ASSEシリーズ 点滅/点灯シュナイダーエレクトリック
9,898税込10,888
1個
当日出荷から9日以内出荷
Φ66、直付けタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単点滅多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)66高さ(mm)125.5引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応音色
超小型電球回転灯 Φ66 ASSシリーズ シュナイダーエレクトリック超小型電球回転灯 Φ66 ASSシリーズシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
Φ66、直付けタイプ、小型機並の実力を持つ超小型 業界最小クラスの超小型電球回転灯です。オプションでポール取付けが可能で、環境に応じて視認性を高めます。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)66高さ(mm)125.5引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応音色
Φ66x11mm/13kgf マグネットフック エスコΦ66x11mm/13kgf マグネットフックエスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
作業構内でのケーブルや仮配線に適しています。 専用ハンガー付属 薄鋼板やスチールロッカー、冷蔵庫などに強力に吸着するので、ハンガーとしても広範囲に使用できます。
特性強力エスコ品番EA781BD-41寸法(mm)Φ66×11質量(g)210取付ねじM6×5mm磁力130N(13kgf)
Φ66 B1-FC 防雲丸カップ蓋( IK プリーネ用) 伊藤景パック産業Φ66 B1-FC 防雲丸カップ蓋( IK プリーネ用)伊藤景パック産業
699税込769
1パック(100個)
当日出荷
サイズ(mm)フタ:66Φ×6H
Φ 66 x10.7 mm 強力マグネットフック エスコΦ 66 x10.7 mm 強力マグネットフックエスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781ED-3材質フェライト磁石寸法(mm)Φ66×10.7質量(g)190吸着力25kgf使用温度(℃)120吸着力(N[kgf])245.2[25]ねじサイズM6
メタルラック (R) 幅66cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重250kg/段】 アイリスオーヤマメタルラック (R) 幅66cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重250kg/段】アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。付属品アジャスター奥行(mm)360間口(mm)660耐荷重(kg/段)250耐荷重(kg)棚板1枚当り:約250キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
Φ66x8.5mm 強力マグネット(ねじ付・ラバーコート/2個 エスコΦ66x8.5mm 強力マグネット(ねじ付・ラバーコート/2個エスコ
7,020税込7,722
1個
翌日出荷
吸着力(N)176.5エスコ品番EA781EE-63
Φ66x8.5mm強力マグネット(ネジ穴付・ラバーコート/2個 エスコΦ66x8.5mm強力マグネット(ネジ穴付・ラバーコート/2個エスコ
6,230税込6,853
1個
翌日出荷
吸着力(N)176.5エスコ品番EA781EE-68
Φ66x 8.0mm/M5雌ネジ/180N マグネット(2個) エスコΦ66x 8.0mm/M5雌ネジ/180N マグネット(2個)エスコ
14,400税込15,840
1個(2個)
翌日出荷
材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ66×8使用温度(℃)60以下入数2個ねじサイズM5
Φ66 鍋小付 銀渕 福井クラフトΦ66 鍋小付 銀渕福井クラフト
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):66mm●サイズ(H):37mm●重量:80g●材質:ガラスアズワン品番68-4631-98
アングルヘッドハーフmini ヤキバメコレット MSTコーポレーションアングルヘッドハーフmini ヤキバメコレットMSTコーポレーション
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
手旗  旗:W45×H45cm 旗竿:66cm(Φ13mm) アーテック[学校教材・教育玩具]手旗 旗:W45×H45cm 旗竿:66cm(Φ13mm)アーテック[学校教材・教育玩具]
319税込351
1本
3日以内出荷
誘導・応援・演出に!軽量で丈夫な手旗!ポリエステル製カラーフラッグシリーズの手旗です。持ち手の直径が13mmのタイプです。軽量で握りやすく丈夫な手旗です。運動会のダンスや集団行動、応援、誘導などで活躍するアイテムです。
セット内容本体のみ材質ポリエステル、シナ寸法(mm)旗:450×450、旗竿:660(Φ13)
LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内) 日恵製作所LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内)日恵製作所
6,298税込6,928
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
積層灯で回転動作は業界初で、フレネルレンズとLED配列の工夫による広範囲の明るさの点灯、回転&ブザー。 機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。 ポール式には3種の設置方法。ブザー音は調整可能。
外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)8(Φ5)
LED積層灯Φ66/ニコタワー(多色/屋内) 日恵製作所LED積層灯Φ66/ニコタワー(多色/屋内)日恵製作所
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
1段で4色発光のΦ66大型積層灯。 「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け(3点留め)式」と「ポール式」。
段数1外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)3inCHIP×6発光色赤/黄/緑/青
オイルホールツキカッタアーバ 強力型 [Φ63/66] MSTコーポレーションオイルホールツキカッタアーバ 強力型 [Φ63/66]MSTコーポレーション
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
種別Fig.1寸法H(mm)18寸法D(Φmm)22ボルト(クランプ)M10寸法W(mm)10寸法d(Φmm)3寸法K(mm)5寸法C(Φmm)60寸法GM10カッタ径63/66
LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋外) 日恵製作所LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋外)日恵製作所
12,980税込14,278
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
屋外対応仕様、しかも業界初の回転動作タイプ。フレネルレンズと点滅より視認性が高い回転動作で屋外対応の明るさを実現。 屋外仕様として、耐候性シール材、取付けビスはステンレスを使用。保護特性IP65。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)8(Φ5)
シングルソケットアーム&タフクロー(S)セット(フレキシブルアーム) 全長66cm Φ15.9-28.9mm対応 1インチボール ラムマウントシングルソケットアーム&タフクロー(S)セット(フレキシブルアーム) 全長66cm Φ15.9-28.9mm対応 1インチボールラムマウント
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:603g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個付属品:取付ネジ類特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボールタイプセット
テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:66ナイロン TRUSCOテーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:66ナイロンTRUSCO
619税込681
1本
当日出荷
軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材66ナイロン
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ(554件のレビュー)
569税込626
1パック(100本)
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(414件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
...