カテゴリ
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
「6616-50」の検索結果

複式ボールタップ(ポリ玉)
カクダイ(14件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷材質(本体)青銅種類複式規格日本水道協会品質認証センター認証登録使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)PE
ハイスドリル 特長1 ホモ処理
グーリング¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD
グーリング¥91,980税込¥101,1781本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×D
グーリング¥98,980税込¥108,8781本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180゜表面処理FIREコート