6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD

6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD - グーリング6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD - グーリング

傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。

用途
一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。
材質
超硬
刃数
3
先端角(°)
180
内容量
1本
全38種類を絞り込む
全長(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長ls(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025158306066 12.800711-9821【OAL】12145【DC】12.8【LCF】74
¥58,590
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
025160226066 6.500711-8254【OAL】9036【DC】6.5【LCF】50
¥28,390
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
025161806066 16.000711-8214【OAL】13048【DC】16【LCF】80
¥72,900
¥57,980
¥63,778(税込)
7日以内出荷
025163726066 19.000711-8237【OAL】15050【DC】19【LCF】98
¥126,320
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
025164426066 18.000711-8234【OAL】14048【DC】18【LCF】90
¥116,250
¥91,980
¥101,178(税込)
7日以内出荷
025165126066 7.000711-8256【OAL】9036【DC】7【LCF】50
¥28,390
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
025165396066 10.800711-8253【OAL】11645【DC】10.8【LCF】68
¥43,780
¥34,980
¥38,478(税込)
7日以内出荷
025168106066 11.500711-8315【OAL】11645【DC】11.5【LCF】68
¥43,780
¥34,980
¥38,478(税込)
7日以内出荷
025168806066 18.500711-6717【OAL】15050【DC】18.5【LCF】98
¥126,320
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
025169416066 4.200711-6719【OAL】7340【DC】4.2【LCF】30
¥25,410
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
025169506066 10.000711-6708【OAL】10140【DC】10【LCF】57
¥32,390
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
025169686066 11.800711-9823【OAL】11645【DC】11.8【LCF】68
¥43,780
¥34,980
¥38,478(税込)
7日以内出荷
025171696066 13.500711-8282【OAL】12145【DC】13.5【LCF】74
¥58,590
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
025171966066 8.800711-6735【OAL】10140【DC】8.8【LCF】57
¥32,390
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
025172306066 4.300711-6723【OAL】7338【DC】4.3【LCF】33
¥25,410
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
025172826066 6.800711-8235【OAL】9036【DC】6.8【LCF】50
¥28,390
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
025174406066 6.000711-9876【OAL】8136【DC】6【LCF】42
¥25,410
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
025174676066 9.000711-8215【OAL】10140【DC】9【LCF】57
¥32,390
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
025175806066 9.800711-9815【OAL】10140【DC】9.8【LCF】57
¥32,390
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
025176076066 7.800711-8291【OAL】9036【DC】7.8【LCF】50
¥28,390
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
025176166066 4.000711-6677【OAL】7340【DC】4【LCF】30
¥25,410
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
025176506066 9.500711-9871【OAL】10140【DC】9.5【LCF】57
¥32,390
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
025176776066 14.000711-9866【OAL】12145【DC】14【LCF】74
¥58,590
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
025176866066 13.000711-9814【OAL】12145【DC】13【LCF】74
¥58,590
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
025177386066 12.500711-6704【OAL】12145【DC】12.5【LCF】74
¥58,590
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
025178426066 15.500711-8221【OAL】13048【DC】15.5【LCF】80
¥72,900
¥57,980
¥63,778(税込)
7日以内出荷
025178876066 12.000711-8271【OAL】11645【DC】12【LCF】68
¥43,780
¥34,980
¥38,478(税込)
7日以内出荷
025179396066 17.500711-8222【OAL】14048【DC】17.5【LCF】90
¥116,250
¥91,980
¥101,178(税込)
7日以内出荷
025181496066 11.000711-6718【OAL】11645【DC】11【LCF】68
¥43,780
¥34,980
¥38,478(税込)
7日以内出荷
025181766066 16.500711-9839【OAL】14048【DC】16.5【LCF】90
¥116,250
¥91,980
¥101,178(税込)
7日以内出荷
025183596066 15.000711-8224【OAL】13048【DC】15【LCF】80
¥72,900
¥57,980
¥63,778(税込)
7日以内出荷
025183776066 5.000711-8275【OAL】8138【DC】5【LCF】36
¥25,410
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
025184476066 8.000711-6715【OAL】9036【DC】8【LCF】50
¥28,390
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
025184816066 14.500711-9846【OAL】13048【DC】14.5【LCF】80
¥72,900
¥57,980
¥63,778(税込)
7日以内出荷
025185176066 19.500711-9856【OAL】15050【DC】19.5【LCF】98
¥126,320
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
025185696066 13.800711-9864【OAL】12145【DC】13.8【LCF】74
¥58,590
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
025186396066 5.100711-8316【OAL】8136【DC】5.1【LCF】39
¥25,410
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
025187616066 17.000711-8231【OAL】14048【DC】17【LCF】90
¥116,250
¥91,980
¥101,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする