カテゴリ

  • 清掃用品(14)
    • 乾湿両用掃除機(3)
    • 掃除機用部品・消耗品・関連用品(5)
  • 自動車純正部品(1,246)
  • 制御機器(889)
  • メカニカル部品(445)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(405)
  • バイク純正部品(295)
  • トラック純正部品(204)
  • 科学研究・開発用品(189)
  • 油圧機器・油圧ホース(156)
  • 農業機械(112)
  • 切削工具(110)
  • 測定用品(96)
  • 厨房用品(83)
  • 電気材料(63)
  • パソコン/周辺機器(58)
  • 配管・水廻り設備部材(54)
  • 介護用品(40)
  • バイク部品(37)
  • 機構部品(37)
  • 医療(32)
  • 物流用品(31)
  • 卓上消耗品(28)
  • 作業服(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 建築金物(27)
  • 自動車補修部品(27)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 学童・教育用品(24)
  • 保管用品(19)
  • 梱包用品(19)
  • 事務用品(18)
  • クリーンルーム用品(16)
  • 作業工具(16)
  • オフィス家具(15)
  • 電動工具(15)
  • 空調・電設資材(14)
  • 縫製用品(14)
  • 防災用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 防犯用品(11)
  • 家電(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • カー用品(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • ヘルスケア(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 安全標識(6)
  • 安全保護具(6)
  • 研磨材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • テープ(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 日用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 手袋(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗料(3)
  • 溶接用品(3)
  • 照明(3)
  • 住設機器(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 食品・飲料(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 空圧工具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • エンジン工具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
コード長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・校正・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「67-20」の検索結果

5,123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
亀田 ハッピーターン 67gx20 亀田製菓亀田 ハッピーターン 67gx20亀田製菓
2,398税込2,590
1セット(67g×20個)
3日以内出荷
ハッピ-シャワ-製法でコク旨アップです。
保存環境常温入数1セット(20個入)
乾湿両用掃除機 モノタロウ乾湿両用掃除機モノタロウ(1183件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。質量(kg)約7.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)20コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約6定格時間(分)30付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン運転音(dB)80関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)取扱説明書(1.4MB)
ブレーキシュー(ハーフタイプ) MKカシヤマブレーキシュー(ハーフタイプ)MKカシヤマ(259件のレビュー)
2,790税込3,069特価
1セット(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ モノタロウ乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプモノタロウ(4件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れ簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 電源コードの収納と取出しが簡単な『ワンタッチ式レバー』付き。 ドレンが付いているので、排水がラクにできます。 短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン質量(kg)約6.2タイプ乾湿両用型電源(V)AC100コード長さ(m)5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200集塵容量(L)20風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×約360×約525定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)80吸水量(L)約6取扱説明書(4.2MB)
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(140件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(80件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から7日以内出荷
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ並級BKタイプケーエム精密(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(134件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1セット(2枚)
当日出荷から13日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ並級AKタイプケーエム精密(16件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から8日以内出荷
Dシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)Dシリーズ 引張コイルばねKSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
3Mキュービトロン Ⅱ  パテ研ぎシート 775L 3M(スリーエム)3Mキュービトロン Ⅱ パテ研ぎシート 775L3M(スリーエム)(8件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(20枚)
当日出荷
スリーエム独自の精密成型砥粒および研磨材コーティング技術を用いることで、パテによる目詰まりを抑制した研磨フィルムが開発できました。 内装壁紙の下地処理(パテ研ぎ)に最適な製品です。 約3~4倍長持ちで抜群の耐久性・長寿命を実現。 いつまでも軽い砥ぎ感が続き、高い仕上げ品質が続きます。 建築内装の壁紙施工前に石膏ボード同士の隙間を埋めるパテの表面研磨において、高い研磨性能と長寿命を発揮します。交換の手間を軽減。 精密成型砥粒キュービトロン(TM)2で研磨力アップ。約1.4倍のスピード・高い研磨力・抜群の作業性です。作業を素早く、綺麗に仕上げることが出来ます。
用途クロス(壁紙)下地や壁面塗装下地の研磨作業(パテ研ぎ、ペーパー擦り)に。寸法(mm)75×240
LED流し灯 コイズミ(小泉成器)LED流し灯コイズミ(小泉成器)(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
欠品中
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.9タイプFL20W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
赤パッド DAYTONA(デイトナ)赤パッドDAYTONA(デイトナ)
3,198税込3,518
1セット
翌々日出荷
扱いやすく、握れば素直に効く低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。
洋2封筒 Paletta パレッタ ササガワ洋2封筒 Paletta パレッタササガワ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(8枚×5冊)ほか
当日出荷から6日以内出荷
なめらかな表面と優しい色合いの「Pastelシリーズ」 はがきサイズやA5版の二つ折りが入るサイズです。
寸法(mm)162×114サイズ洋2収納サイズはがき、A5サイズ二つ折り郵便番号欄なしベロ部分(mm)70貼り合せ位置ダイヤ貼り窓枠なし
パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5最小曲げ半径(mm)90補強層2W質量(g/m)ホース/470
ノートブック A6 PLUS(プラス)[文具]ノートブック A6PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
98税込108
1冊(48枚)
当日出荷
「いつものノート」だからこそ、スタイリッシュでシンプルに。ポケットにA6:男性のスーツ・Yシャツのポケットに入る大きさ。メモやTODOリストにオススメの文庫本サイズ。糸や鉄線などを使わず、切り込みを入れて糊を浸透させるタイプの「無線とじ製本」のノートです。糸綴じやホチキス止めのように綴じている所に力がかかると破けやすいタイプに比べ、均等に糊付けされているので丈夫です。飽きのこないスタイリッシュなデザイン。ハッキリとして個性的でありながら、深みのあるカラーリング。鮮やかながら落ち着いた色彩が揃ったプラスのスタンダードノートのシリーズは、日本パッケージデザイン大賞2009の入選商品です。
枚数48仕様無線綴じ材質(本文)100%植林木上質紙サイズA6外形寸法(mm)縦148×横105坪量(g/m2)(本文)A6:70
3WAYましかくフレーム 15角 万丈3WAYましかくフレーム 15角万丈
499税込549
1枚
当日出荷から5日以内出荷
2枚の付属マットで飾り方3通り、正方形がかわいいフォトフレーム。2枚のマットが付属しており、1つのフレームで3通りの飾り方ができます。また、マットと面材を取り外せば最大厚み3mmまで収納できるので、刺繍やハンドメイド作品などの額縁としてもおすすめです。
その他壁掛用金具(吊り紐無し)・縦横兼用スタンド付付属品マット2枚付属:【127×127mm用窓寸】117×117mm、【L判用窓寸】79×117mm材質【面材】樹脂寸法(mm)【窓】142×142質量(g)140タイプ掛け置き兼用本体樹脂製外寸(mm)168×168×15内寸(mm)150×150木目
弁当容器 CZ シーピー化成弁当容器 CZシーピー化成(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(50枚)
当日出荷から10日以内出荷
(90467)CLIP トヨタ(90467)CLIPトヨタ(7件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレスすいがら収集缶 テラモトステンレスすいがら収集缶テラモト(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
オフィスや駅などでタバコのすいがらを回収する専用の収集缶です。 本体に掛けられるフック付のフタです。
容量(L)8.2寸法(幅W×高さH)(mm)220×280トラスコ品番472-0784材質ステンレス(0.3mm厚)質量(g)約716アズワン品番65-0330-01
Oリング 1AS型 NOKOリング 1AS型NOK(5件のレビュー)
68税込75特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
シリコングリース GA(グリーンエース)シリコングリースGA(グリーンエース)(4件のレビュー)
629税込692
1本(20g)
当日出荷
耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
用途金属、木、プラスチック、ゴム等の素材組合わせの潤滑、防錆剤として最大の効果を発揮します。成分シリコングリース。使用温度範囲(℃)-50~+180容器仕様PE容器(ネジフタ付)ちょう度2使用目的潤滑、防錆剤増ちょう剤シリカゲル基油シリコーン油アズワン品番65-2365-94危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、耐水性、防錆性など商品タイプシリコングリース
つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプケーエム精密(2件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から7日以内出荷
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.6最小曲げ半径(mm)75補強層1W質量(g/m)ホース/350
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズタカチ電機工業
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ付きコネクター 水流調整 止水用 18267-20 GARDENA(ガルデナ)バルブ付きコネクター 水流調整 止水用 18267-20GARDENA(ガルデナ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
水量をスムースに調節・遮断可能なコネクター。水道の蛇口を閉めず、蛇口から離れた場所にあるホースに取り付けた本コネクターで制御。UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。Y型カップリング(品番02934-20、18287-20)に取り付けて水流調整・止水に役立つホースコネクター。
用途ホースコネクタ、止水コネクタとして。園芸/庭/ガーデニング/ガーデン/コントロールバルブ/ホース/スプリンクラー/調整/止水/散水/水流/水道/蛇口/全天候/通年/耐寒性/園芸用具/ガルディナ質量(g)75保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×11.2×6
逆止弁 サンホープ逆止弁サンホープ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
水や液肥の逆流を防ぐ部品。液肥混入器の前後に接続したり、水源への逆流を防ぎたい時に。
陶器・反り丸型珍味入 用美(ヤマコー)陶器・反り丸型珍味入用美(ヤマコー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質陶器外寸(mm)約Φ57×H40
つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプケーエム精密
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
〔SUS〕超硬菱形チップ ミスターマイスター〔SUS〕超硬菱形チップミスターマイスター
38,980税込42,878
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
スロアウエイ右片刃・直剣・中ぐりバイトホルダー用のSUS・鋼向きチップ。 No.66741/66742/66743同梱品と同等品。 SUSや鋼の切削に特化したチップブレーカーを採用した交換チップ。汎用向けチップに比べて切削性が良い。耐熱性に優れたコーティングを施しています。
材質(チップ)超硬(チップ)菱形RoHS指令(10物質対応)対応
拡張端子接続ケーブル(2m) グラフテック(GRAPHTEC)拡張端子接続ケーブル(2m)グラフテック(GRAPHTEC)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パスカラート PA2106(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)18.0最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/470推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
砲金ブッシング カクダイ砲金ブッシングカクダイ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手パッキンナシ接続ねじ種類Rc×R
作業主任者胸章 ユニット作業主任者胸章ユニット
809税込890
1個
当日出荷
取付方式安全ピン材質フェルト(ビニールカバー/安全ピン付)寸法(mm)65×65
部品 コードレスドリル D3613DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスドリル D3613DAHiKOKI(ハイコーキ)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から92日以内出荷
材質ハイス
サンボックス サンコー(三甲)サンボックスサンコー(三甲)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタなし
...