カテゴリ
- バイク純正部品(736)
- バイク部品(28)
- 制御機器(11)
- 測定用品(5)
- テープ(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 自動車純正部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(735)
- Gクラフト(28)
- EPCOS(8)
- EPSON(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- ニッサン(2)
- クローネ(2)
- サンワ[テープ](2)
- サンワサプライ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- SONY(ソニー)(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- エコリカ(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- 佐文工業所(1)
- KEMET(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「6710m」の検索結果

簡易デジタル流量計 【センサ分離型】
クローネ(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。 羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。 積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など測定対象液体材質(本体)ABS質量(g)180寸法H(mm)表示部:56電源単3電池×2個使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)寸法D(mm)表示部:35寸法W(mm)表示部:72精度(%)±10RD使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75)使用環境0~45℃、RH30~80%材質(ケーブル)PVC被覆機械的寿命40万リットル以上RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命約1500時間
簡易デジタル流量計 【パネル取付け用】
クローネ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。 流量レンジは 1.5~25.0 L/minの範囲で計測ができます。 DC3V用電源で動作し、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。 最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。 流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、表示部はバックライト付きです。用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに測定対象液体材質(本体)ABS質量(g)180寸法H(mm)表示部:80電源DC3V最高使用圧力(MPa)0.6使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)寸法D(mm)表示部:29表示瞬時/積算(0~99999L)5桁LCD寸法W(mm)表示部:88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×29×80精度(%)±10RD使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75)電源(DC-V)3使用環境0~45℃、RH30~80%材質(ケーブル)PVC被覆材質(羽根車)PA6(プラマグ)機械的寿命40万リットル以上RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.75バッテリー寿命約1500時間
導電性アルミ箔エンボステープ 1267
3M(スリーエム)¥3,500税込¥3,8501巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13![ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅700~799mm HG-6シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52815500-240122-02.jpg)
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅700~799mm HG-6シリーズ
サンワ[テープ]¥779,800税込¥857,7801巻6日以内出荷粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン![フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅700~799mm HS-6シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52798675-240122-02.jpg)
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅700~799mm HS-6シリーズ
サンワ[テープ]¥299,800税込¥329,7801巻6日以内出荷耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
純正インクボトル EPSON IT08
EPSON(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷インクジェットプリンター用純正インク適合メーカーEPSON/エプソン種別純正適合PX-M6712FT/M6711FT/M791FT/S6710TRoHS指令(10物質対応)対応
EPSON純正 メンテナンスボックス PXMB9
EPSON(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷適合機種EW-M873T、EW-M873TR、EW-M973A3T、PX-M6010F、PX-M6011F、PX-M6711FT、PX-M6712FT、PX-M791FT、PX-S6010、PX-S6710T、SL-D550S、SL-D5RC1、SL-D5RC2種別純正品適合機種メーカーEPSON
ファイアブロック着火剤
CAPTAIN STAG(7件のレビュー)¥419税込¥4611袋当日出荷材質圧縮木材繊維(ワックス含有)寸法(mm)(約)30×40×厚さ10(1片)燃焼時間(分)1片につき約10(燃焼条件により異なります)
光アダプタ
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷光ファイバ LCコネクタをFCコネクタに変換する光変換アダプタです。アダプタ内部にフェルールを内蔵しており、50μmOM2マルチモード光ファイバケーブルに対応します。LAN-TCT7100(光ファイバテスターパワーメーター)やLAN-TCT5670MS(光ファイバテスターライトソース)用変換アダプタとして使用できます。 ※OM3/OM4にも使用可能(減衰は出ますが、微小です)仕様●光ファイバコア径:50OM2※OM3/OM4にも使用可能(減衰は出ますが、微小です)●ファイバ種別:マルチモードコネクタ形状FCコネクタ(オス)-LCコネクタ(メス)ファイバータイプマルチモード変換タイプオス-メス
リサイクルインク エプソン対応 IT08互換
エコリカ¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷IT08シリーズは、エコタンク搭載モデル機種に対応しているインクボトルです。ビジネスユースでの大量の文書印刷において、さらにコストを低減したい方におすすめとなります。適合機種PX-M6711FT/M6712FT/M791FT/S6710T種別リサイクルインク適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク顔料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
RPSMA open end cable assembly IP67 100mm
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷仕様特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸●コネクタA 『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。. RS RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - オープンエンド同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - オープンエンド同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このRP-SMA - オープンエンドケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、ストリップ状態でスズめっきのオープンエンドケーブルになっています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - オープンエンドケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。特性インピーダンス50 Ωシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状同軸
...









![ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅700~799mm HG-6シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52815500-240122-02.jpg)
![フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅700~799mm HS-6シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52798675-240122-02.jpg)