カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 住設機器(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「672h」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カウリング,サイド,  55028-0672-H8 Kawasaki

    カウリング,サイド, 55028-0672-H8

    Kawasaki
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55028-0672-H8
  • 丸形圧着端子 ELPA

    丸形圧着端子

    ELPA(24件のレビュー)
    265税込292
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    R60-8
    材質スズメッキ、リン青銅種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • ステンレスボールベアリング 670番台 オープン形 EZO(北日本精機)

    ステンレスボールベアリング 670番台 オープン形

    EZO(北日本精機)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリング番台600
  • ステンレスボールベアリング 670番台 両シールド形 EZO(北日本精機)

    ステンレスボールベアリング 670番台 両シールド形

    EZO(北日本精機)
    609税込670
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリング番台600
  • Arcard Shelf アーカード シェルフ SLASH

    Arcard Shelf アーカード シェルフ

    SLASH
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷
    釣り人を魅了してやまないイカゲーム。このゲームにおいて必要不可欠な要素として挙げられるのがロッドの感度。アオリイカ・ケンサキイカ・スルメイカといったターゲットが繰り出す繊細なイカパンチを逃すことなく穂先に伝え目感度と共に掛けていくROD。ティップゲーム/イカメタル兼用モデルは、レッドモンスターからイカメタル・バチコンまで対応するベイトモデルと、取り回しの良いレングスでバーサタイルに使えるスピニングモデル。イカメタルモデルは、40号まで対応するスピニングのオモリグモデルと30号までのバーチカルなイカメタルに対応するベイトモデル。いずれも軽快にシャクって、テンポよく即掛けを体感できるシリーズです。
    用途672HFCは、掛け乗せ調子。ただし乗せ調子といってもパラボリックなものではなく、穂先全てをフルソリッド化する事で、しっかりアタリを感じイカが乗ればベリー部分が曲がって追従して行く事で、イカが怒って暴れず、バラシを軽減してくれます。#2は、バットパワーを持たせ、マグナム級のツツイカ類やキロアップアオリイカにも対応。ティップゲーム~イカメタルまたバチコンまでコレ1本で使える「掛け乗せ調子」の1本。仕様Line Wt(PE/号):MAX1.0、Sutte Wt(号):MAX25質量(g)123、Egi Wt:MAX10寸法(cm)Length:201
  • BOX ASSY*FIXCOLH* ホンダ

    BOX ASSY*FIXCOLH*

    ホンダ
    149,800税込164,780
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BOX CONTROL ホンダ

    BOX CONTROL

    ホンダ
    28,980税込31,878
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BOX ASSY,CONTROL ホンダ

    BOX ASSY,CONTROL

    ホンダ
    169,800税込186,780
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BOX ASSY,CONTROL( ホンダ

    BOX ASSY,CONTROL(

    ホンダ
    179,800税込197,780
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BOX ASSY.,CONTROL ホンダ

    BOX ASSY.,CONTROL

    ホンダ
    159,800税込175,780
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    43,980税込48,378
    1個
    21日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ 最小曲げ半径150mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6500mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸129種類対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統6500mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    43,980税込48,378
    1個
    21日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ 最小曲げ半径100mm(半円まで50mm) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6500mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸129種類対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/位相/DALI入力電圧DC24V連結1系統6500mm以内
  • エアーエレメント MICRO(マイクロ)

    エアーエレメント

    MICRO(マイクロ)(23件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 液晶保護フィルム ASUS ZenFone 8 Flip (ZS672KS) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ASUS ZenFone 8 Flip (ZS672KS) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ASUS ZenFone 8 Flip (ZS672KS)寸法(mm)70.3×157.7取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム ASUS ZenFone 8 Flip ( ZS672KS ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ASUS ZenFone 8 Flip ( ZS672KS ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ASUS ZenFone 8 Flip (ZS672KS)寸法(mm)70.3×157.7取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • LEDシーリング DAIKO(大光電機)

    LEDシーリング

    DAIKO(大光電機)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • 脚立(アウトリガー一体型) エスコ

    脚立(アウトリガー一体型)

    エスコ
    80,200税込88,220
    1個
    翌日出荷
    不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付 【A】重心が脚立の外に出ないから転倒しない抜群の安定性 【B】アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。
    材質アルミ合金製タイプ脚立のみ踏ざん踏面幅(mm)50天板寸法(mm)308×145
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    ゲーミング液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    28インチのIPSパネルを搭載し、120Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度に対応した4K(3840x2160)解像度のゲーミングモニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現します。ゲームプレイ時だけでなく、デスクワークに使用時にも高い生産性を実現できます。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により、より滑らかな映像表示を可能にし、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しFPSなどゲームに合わせて変更可能です。*MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5との4K:120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減し、よりなめらかにVRR対応ゲームを表示します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大130mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。入力端子はHDMI 2.1 x2 (120Hz)とDisplayPort 1.4 x2 (120Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しています。
    付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書仕様ACパワーレンジ:100-240V 12V/4A適合HDR10:YES(DP/HDMI)質量(kg)約6出力イヤホン:YES使用温度(℃)0~50サイズ(inch)28表面処理非光沢対応プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横440-570/縦657-672x幅638/370x奥行220コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%解像度3840×2160応答速度OD:2ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子HDMI×2/DP×2視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~90アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AAS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • フィルターコンパック換気扇 交換型フィルタータイプ 三菱電機

    フィルターコンパック換気扇 交換型フィルタータイプ

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
  • 導電性TP型コンテナ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    導電性TP型コンテナ

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    静電気の帯電を防止し、ちり・ホコリの付着を防止します。帯電防止効果は永久的です。
    用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。材質導電性ポリプロピレン(PP)表面抵抗値(Ω)106以下適合カード差し(別売)TPプレート GQR200×70 TP-1 TP-2名入れなし
  • SW 18-8 ランプウォーマー メタルベース EBM(江部松商事)

    SW 18-8 ランプウォーマー メタルベース

    EBM(江部松商事)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    電源(V)単相100
  • 油圧上下式診察台用 サイドレール 日進医療器(車イス)

    油圧上下式診察台用 サイドレール

    日進医療器(車イス)
    20,691税込22,760
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
    キャスターはダブルストッパー式ですので安全です。高さ調節は脚踏み油圧式で、ペダルは左右どちらでも取り付けが可能です。マットレスは防汚・抗菌加工のため衛生的です。
    寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)672×215
  • ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH600 2段 仕切板2段付 ハンドル付 ゴム車輪 TRUSCO

    ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH600 2段 仕切板2段付 ハンドル付 ゴム車輪

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)600奥行(mm)450間口(mm)779段数2段キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)引出し数2均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
  • 配管カバー ノーリツ

    配管カバー

    ノーリツ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 掃除口付U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    掃除口付U管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    仕様トラップ内の掃除に便利な掃除口付、金属製SトラップおよびPトラップ用形状U管
  • 直管(アフレ付) ミヤコ

    直管(アフレ付)

    ミヤコ
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    オーバーフロー付洗面器用の排水直管です。真鍮製です。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
    材質黄銅管クロームメッキ外径(Φmm)(排水栓)54
  • 雷管(アフレ付) ミヤコ

    雷管(アフレ付)

    ミヤコ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    オーバーフロー付洗面器用の排水雷管です。真鍮製。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
    材質黄銅管クロームメッキ外径(Φmm)(排水栓)54
  • FMアンテナ 強電界(近距離) マスプロ電工

    FMアンテナ 強電界(近距離)

    マスプロ電工
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    付属品防水キャップ:1個材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板質量(g)約690使用温度範囲(℃)-20~+40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)672×1920×74表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理受信周波数76~95MHz適合マスト径(Φmm)22~39RoHS指令(10物質対応)対応動作利得(dB)0~3.5受風面積(m2)0.07インピーダンス(Ω)75(直付け)偏波水平・垂直偏波エレメント数2
  • UHFアンテナ マスプロ電工

    UHFアンテナ

    マスプロ電工
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    360度どこから見ても住宅の美観を損ねない。直径が約14cmのポール形状。 より受信状況が良い屋根に設置した際も住宅デザインへ溶込みます。 近隣の建物など、地デジの電波の遮へい物が多い住宅密集地でも 住宅の美観が損なわれることを気にすることなく快適な受信環境を構築できます。 独自技術により実現したポール形状は、風の影響を受けにくく、太陽光パネルにかかる アンテナの影も最小限に抑えられますから、設置場所を選びません。
    質量(kg)約1.5タイプ屋外用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)672×143×123適合マスト径(Φmm)25~39RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75(F型端子)受信チャンネル(ch)13~52アンテナ利得(dB)5.5~6.2(実力値)
  • 扉内ケースTC-16 ノーリツ

    扉内ケースTC-16

    ノーリツ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    W470芯ズレタイプからの取り替え用
    対応機種GQ-C□□34WS-T/TB/C、GQ-□□37WX-T/TB、GQ-1626AWX-60T-DX/TB、GQ-□□39WS-T/TB/C-1、GQ-1626WS-60T/6-TB取付ピッチ(mm)W318×H496外形寸法(幅W×高さH)(mm)560×672
  • 扉内ケースTC-17 ノーリツ

    扉内ケースTC-17

    ノーリツ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    W470タイプからの取り替え用
    対応機種GQ-C□□34WS-T/TB/C、GQ-□□37WX-T/TB、GQ-□□39WS-T/TB/C-1、GQ-1637WE-T/TB/C、GQ-1626AWX-60T-DX/TB、GQ-1626WS-60T/60TB取付ピッチ(mm)W318×H496外形寸法(幅W×高さH)(mm)560×672
  • 据置台 ノーリツ

    据置台

    ノーリツ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • アウトドアライト/ハイポール/ブラック DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/ハイポール/ブラック

    DAIKO(大光電機)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷から53日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サニタリーステーション 河淳

    サニタリーステーション

    河淳
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • FW-Sシリーズ・UPS 三菱電機

    FW-Sシリーズ・UPS

    三菱電機
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    5日以内出荷
    AC85~144Vという幅広い入力電圧に対応し、電圧変動などによるバックアップ動作を減少。不要なバッテリ電力の消費を抑制すると共に、停電や瞬低発生時には無瞬断でバックアップに移行します。入力電源の電圧や周波数に影響されることなく、ユーザ設定の電圧(100~120V)・周波数(50/60Hz)で出力することができます。またUPS起動時に出力電圧を徐々に上げながら負荷に印加することで、突入電流の抑制が可能です。※UPS設定ソフト「UPSSET」で簡単に設定できます。入力電源からの高調波、サージ・ノイズ等を含む乱れた電圧波形を、クリーンな正弦波にします。FW-S10(C)-0.7K、1.0K、1.5Kは商用起動に、その他容量帯や耐環境仕様品は商用・バッテリ起動双方に対応。バッテリ寿命や、商用電源有無に左右されることなくUPSを起動できます。【商用起動】。バッテリが容量低下・劣化している状態でも商用給電がある場合は起動できます。【バッテリ起動】。商用電源が無い場合でもバッテリにより給電し、停電時の非常電源に活用できます。豊富な外部入出力信号によるUPS管理・負荷の状態監視が可能。UPSの運転状態(停電によるUPSのバックアップ・バイパス運転・警報など)を外部に信号出力します。また、バッテリの容量が低下したときなどにも信号出力することで、UPSや負荷の管理に活用できます。瞬低の警報と履歴機能を搭載していますので、別途UPS設定ソフトを用いることで、瞬低電圧の時間設定や読み出しが可能です。操作パネルのボタン操作のみならず、外部からUPSに信号入力することで、運転状態の切替やブレーカと連動した動作が可能となり、効率的な運用を実現します。【業界初のブレーカ連動機能】。ブレーカの警報スイッチ(AL)と補助スイッチ(AX)をUPSに接続することで「停電やブレーカトリップ時は電源供給を続ける」あるいは「ブレーカOFF時はUPSを停止する」といったブレーカに連動したUPS操作が可能です。【リモートON/OFF】。盤面などからリモートスイッチの操作で、UPSの運転開始や停止が可能です。【バイパス切換機能】。操作パネルのボタン操作だけでなく、外部信号によってもUPS運転状態からバイパス運転に切り換えることが可能です。【UPSシャットダウン機能】。バックアップ運転時に入力するとUPSをシャットダウンできます。※UPSの操作用スイッチは、セレクタスイッチ、押しボタンスイッチ、非常停止スイッチによる多様な操作が可能です。【非常停止機能】。外部信号による非常時のUPS出力停止機能を搭載。SEMI規格の対応装置への組み込み用として最適です。
    仕様電圧波形歪率:3%以下(定格抵抗負荷)、電圧波形:正弦波質量(kg)約108タイプ(製品)端子台・コンセント仕様電圧(V)(交流入力)AC85~144、(交流出力)100~120±2%入力容量5.0kVA出力(100Vコンセント)2P15Aアース付 NEMA 5-15R 4個(1系統、4出力)起動形式商用起動/バッテリ起動運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×672×600周波数(交流入力)47.5Hz~63Hz、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期、固定モード:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hzの選択が任意に設定可能)、(工場出荷時同期モード)騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)冷却方式強制風冷(長寿命ファン採用:交換不要)インターフェース(外部)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ):○ シャットダウン用(FREQSHIP for Windows、FREQSHIP-mini for Windows)、(外部信号)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力(放電終止予告・バイパス運転信号・バックアップ運転信号・設定負荷超過・瞬低警報 等)、差込端子台:フォトカプラ入力(UPSシャットダウン信号・バイパス切替・非常停止信号・ブレーカ連動信号・リモートON/OFF信号 等)、オプションボード用スロット:○出力容量5.0kVA/4.0kW相数(交流入力・交流出力)単相2線式相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)塗装色グレー力率入力:0.95以上(定格負荷時)端子台(交流入力・交流出力)M6端子台周囲温度(℃)0~40(推奨20~30発熱量(W)390RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合過負荷保護110% 30秒/140% 3秒据付方式タワー/ラック兼用バックアップ切換時間無瞬断交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
  • Arcard Shelf アーカード シェルフ SLASH

    Arcard Shelf アーカード シェルフ

    SLASH
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
    釣り人を魅了してやまないイカゲーム。このゲームにおいて必要不可欠な要素として挙げられるのがロッドの感度。アオリイカ・ケンサキイカ・スルメイカといったターゲットが繰り出す繊細なイカパンチを逃すことなく穂先に伝え目感度と共に掛けていくROD。ティップゲーム/イカメタル兼用モデルは、レッドモンスターからイカメタル・バチコンまで対応するベイトモデルと、取り回しの良いレングスでバーサタイルに使えるスピニングモデル。イカメタルモデルは、40号まで対応するスピニングのオモリグモデルと30号までのバーチカルなイカメタルに対応するベイトモデル。いずれも軽快にシャクって、テンポよく即掛けを体感できるシリーズです。
    用途<バーチカルハイウエイトモデル>ベイトモデルのバーチカルなイカメタルにおいて、近年重めのメタルに対応したモデル。672HFCモデルよりワンランク重いMAX30号までのメタルが使用可能。20号~30号がメインの場合での使用に優れ、HFCならではの身切れも防ぐ追従アクションで大剣にも対応。繊細なTIPは健在の為、MAXウエイト使用時は、穂先に注意が必要。仕様Line Wt(PE/号):MAX1.0、Sutte Wt(号):MAX30質量(g)133、Egi Wt:AMX115寸法(cm)Length:206
  • Hornet Stinger PLUS スタンダードモデル(ホーネットスティンガー プラス) AbuGarcia(アブガルシア)

    Hornet Stinger PLUS スタンダードモデル(ホーネットスティンガー プラス)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    バス入門者から ベテランアングラーまで、 幅広い層に支持頂いているHornet Stinger がフルリニューアル!。リーズナブルな価格設定ながら、ブランクスに「ナノカーボン素材」を採用し、「軽くて、強くて、折れにくく、感度も良いロッド」に生まれ変わったHornet Stinger PLUS。「マイクロガイドシステム」や「X-ラッピングカーボン」といったハイスペック機能も搭載し、ロッド作りに一切の妥協はありません。陸っぱりからボートフィッシングまで、あらゆるフィールドにおいてワンランク上の使用感を体験頂けます。マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック!。1.超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化。2.超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。3.キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。4.フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。製品特徴。ナノカーボンブランクス採用:ナノカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、ハイグレードモデルと同様な軽量かつ感度の高いロッドを実現!。マイクロガイドシステム:マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック。1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化。2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。Fuji New concept /KR ガイドコンセプト:トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!。X-ラッピングカーボン:ABU 独自のX カーボンテープラッピング。斜め(45 度、135 度)の方向からX 状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。スムーズな接合を可能にするガイドセットマーク:接合をスムーズに行えるようガイドセットマークをジョイント部に印刷。 ※セットする際は最後まで押し込まず、10mmほど残してください。携帯に便利な4ピースロッド:携帯に便利なのはもちろん、スピゴットジョイント(印籠継)がスムーズなアクションを実現している。カーボンソリッドティップ採用(HSPS-621ULS MGS)。HSPC-6111M MGS。HSPC-6112M MGS。オカッパリを1本で攻略する!遠投可能なバーサタイルベイトロッド。HSPC-651ML-BF MGS。HSPC-652ML-BF MGS。ライトリグ、ライトプラグを自由自在に操れる、ベイトフィネスロッド。HSPC-661M MGS。HSPC-662M MGS。あらゆるルアー、あらゆるフィールドに対応するバーサタイルベイトロッド。HSPC-671MH MGS。HSPC-672MH MGS。ジグ・テキサス、スピナーベイトでのボトム、カバーゲーム攻略ロッド。HSPC-721H MGS。HSPC-722H MGS。強度と感度を両立したパワーゲーム特化ロッド。HSPS-6102ML-PS MGS。【2ピースモデル】。HSPS-641L MGS。HSPS-642L MGS。オールラウンダースピニングモデル。HSPS-651ML-PS MGS。HSPS-652ML-PS MGS。ライトリグ・スモラバ・プラグまで対応のパワースピニング対応ロッド。HSPS-672UL+ MGS。ライトリグ対応のオカッパリロングキャストモデル。
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン95%、グラス5%
  • ミッション駆動ベルト(2本セット) クボタ(Kubota)

    ミッション駆動ベルト(2本セット)

    クボタ(Kubota)
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷