単列深溝玉軸受 6804ZZNRNSK(日本精工)当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き外径D(Φmm)32幅B(mm)7番号【NSK】6804ZZNR寸法a(mm)最大1.3寸法r(mm)最小0.3寸法D1(mm)最大30.7内径d(Φmm)20寸法b(mm)最小0.95呼び番号6804寸法r0(mm)最大0.25シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受