カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「680zz」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニアチュアベアリングZZ 680番台 NSK(日本精工)ミニアチュアベアリングZZ 680番台NSK(日本精工)(9件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(9件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から9日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
ステンレスミニアチュアベアリングZZ 680番台 NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ 680番台NSK(日本精工)(25件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
TANK COMP.,FUEL ホンダTANK COMP.,FUELホンダ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 680番台 NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 680番台NSK(日本精工)(9件のレビュー)
261税込287
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
CD Series(CDA2F50-680Z) SMCCD Series(CDA2F50-680Z)SMC
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)680
単列深溝玉軸受 6800ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6800ZZNSK(日本精工)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)19幅B(mm)5番号【NSK】6800ZZCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10呼び番号6800シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
[6800ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6800ZZ]深溝玉軸受エスコ
815税込897
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)10寸法D(mm)19寸法B(mm)5アズワン品番64-7971-46軌道輪形状深溝玉軸受
[6800ZZE] 密封型ベアリング エスコ[6800ZZE] 密封型ベアリングエスコ
545税込600
1個
翌日出荷
仕様鋼鈑製シールド形エスコ品番EA966AC-0材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)10寸法D(mm)19寸法B(mm)5呼び番号6800ZZE
単列深溝玉軸受 6800ZZC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6800ZZC3NSK(日本精工)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)19幅B(mm)5番号【NSK】6800ZZC3E寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10呼び番号6800シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
ランプ フォグ (ZZ) MAZDA(マツダ)ランプ フォグ (ZZ)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ストライプ R.リ*TYPE1* 86803KZZM20ZA ホンダストライプ R.リ*TYPE1* 86803KZZM20ZAホンダ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番86803-KZZ-M20ZA主な適合車種(ホンダ)CRF250LR
ストライプ L.リ*TYPE1* 86804KZZM20ZA ホンダストライプ L.リ*TYPE1* 86804KZZM20ZAホンダ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番86804-KZZ-M20ZA主な適合車種(ホンダ)CRF250LR
ストライプ L.リ*TYPE1* 86804KZZJ00ZA ホンダストライプ L.リ*TYPE1* 86804KZZJ00ZAホンダ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番86804-KZZ-J00ZA主な適合車種(ホンダ)CRF250L
ストライプ R.リ*TYPE1* 86803KZZJ00ZA ホンダストライプ R.リ*TYPE1* 86803KZZJ00ZAホンダ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番86803-KZZ-J00ZA主な適合車種(ホンダ)CRF250L
ストライプ リヤー*TYPE1* 86801KZZM20ZA ホンダストライプ リヤー*TYPE1* 86801KZZM20ZAホンダ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番86801-KZZ-M20ZA主な適合車種(ホンダ)CRF250LR
ストライプ リヤー*TYPE1* 86801KZZJ00ZA ホンダストライプ リヤー*TYPE1* 86801KZZJ00ZAホンダ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番86801-KZZ-J00ZA主な適合車種(ホンダ)CRF250L