カテゴリ
- 自動車純正部品(57)
- バイク純正部品(52)
- 農業機械(35)
- 制御機器(24)
- オフィス家具(18)
- パソコン/周辺機器(5)
- 自動車補修部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 日用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(35)
- MAZDA(マツダ)(33)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- スズキ(22)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- ミツビシ(9)
- ニッサン(8)
- トヨタ(7)
- ATEN(5)
- 内田洋行(3)
- TDK(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- SDG株式会社(2)
- ナイキ(2)
- 三菱電機(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- ニチコン(2)
- NAKANO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「681h」の検索結果

ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(30件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
Panasonic コンデンサ 680μF, ,50V dc, EEUFC1H681
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×20直径(Φmm)16高さ(mm)20電圧(V)50dc寿命5000h許容差±20%静電容量680μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 680μF, ,50V dc, EEUFR1H681L
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様FRシリーズ35 → 63 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)12.5(Dia.)×30直径(Φmm)12.5高さ(mm)30電圧(V)50dc寿命10000h静電容量680μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40