23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
書き込むスペースがあるからタイトルなどを記入できます。 フィルム素材だから長期に管理する資料やデータに貼ってもやぶれにくく安心です。 ちょっと幅広のカラフルなタイプです。
仕様通常粘着 材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)【ディスペンサー】再生PET シリーズPost-it 商品構成アソート 環境対応ケースに再生PETを使用ベースフィルムに再生PET50%以上使用水分散性の粘着剤を使用。GPNエコ商品ねっと グリーン購入法適合
1パック(20枚×2色)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





仕様●静電容量: 6.8nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 2×1.25×0.85mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.85mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
629 税込692
翌々日出荷

RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B 定格電力(W)0.1 抵抗(Ω)6.8k 許容差±5% 温度係数±200ppm/℃ 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603(1608M) テクノロジー厚膜
1袋(100個)
99 税込109
5日以内出荷

JK-171 Protect Mesh Jacket。通気性が高く真夏に最適なフルメッシュジャケット。お求めやすい価格のシンプルなモデルながら、フルプロテクション仕様でエントリーライダーやリターンライダーにも最適。・サイズ展開 : WM・WL・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB※(5XLB…black color only)。・色展開 : Black・Silver・KOMINE Black・KOMINE Silver。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・夜間視認性を高める反射パイピング : 背中。・胸部プロテクター [M~5XLB]SK-689 ( ハードタイプ ) [WM~WL] SK-682 ( ハードタイプ )。・肩プロテクター [M~5XLB]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WL] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・肘プロテクター [M~5XLB]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WL] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・脊椎プロテクター[WM~5XLB] SK-815。・偽造防止4Dラベル。素材 : 【表地】ポリエステル 【裏地】ポリエステル。プロテクター : 肩・肘・脊椎・胸
用途・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・胸部保護パッド内蔵。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-1 レベル2。・コミネCE エルボー/ニー
1着
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

JK-173 Heavy Mesh Scrambler Jacket。耐久性の高いヘビーメッシュを使用したハーフメッシュジャケット。一見シンプルなデザインだが、表地と裏地の間に大きなKOMINEロゴ(反射材)を前後に配置。運動性を高める伸縮パネルを配置しライディングに最適なフィット感を実現。・サイズ展開 : WM・WL・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB※(5XLB…black color only)。・色展開 : Black・Black Red・Light Grey・Black Grey。・テキスタイルとメッシュのコンビネーションジャケット。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・夜間視認性を高める反射パイピング : 胸部・腕・背中。・胸部プロテクター [M~5XLB]SK-689 ( ハードタイプ ) [WM~WL] SK-682 ( ハードタイプ )。・肩プロテクター [M~5XLB]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WL] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・肘プロテクター [M~5XLB]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WL] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・脊椎プロテクター[WM~5XLB] SK-815。・偽造防止4Dラベル。素材 : 【表地】ポリエステル・ポリエチレン・スパンデックス・ナイロン・EVA・その他【裏地】ポリエステル。プロテクター : 肩・肘・脊椎・胸
用途・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・胸プロテクター標準装備。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-1 レベル2。・コミネCE エルボー/ニー
1着
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)




1個
489 税込538
翌々日出荷

XBSS-642ML。6フィート4インチレングスのショートレングス、ミディアムライトアクションのボートシーバス専用モデル。ミノー等をピンポイントにキャストする穴撃ち等にベストな長さ。トゥイッチ、ジャーク、ドッグウォーキングなどテクニカルな操作も抜群。TAFブランクスを採用し、さらに繊細に、そして感度、パワー、トルクが格段に向上。例えばショートバイトでも高確率でフッキングさせる繊細なティップ、急激にボートの真下に潜り込まれても柔軟に魚のパワーを吸収するベリー、バットセクション。フッキングのレスポンスとバレにくさを両立した専用のTAFブランクス設計。これ1本でバース撃ち、岸壁や貨物船際攻めなど、あらゆる接近戦シチュエーションに高次元で対応。XBSS-672M。ボートシーバス専用オールラウンドの定番モデル。最も多用される10gの軽量なミノーからトップルアー、30g前後のバイブレーションと、使えるルアーの幅が広い、非常に汎用性の高いオススメの1本!ストラクチャー狙いのピンスポットキャストから、不意のナブラ撃ち、広範囲リサーチまで対応可能な絶妙なレングス設定とミディアムアクション。小さなバイトも絡め取るソフトなティップと真下に潜り込まれても柔軟に魚のパワーを吸収するバットセクション。フッキングのレスポンスとバレにくさをさらに高次元で両立した専用のTAFブランクス設計。ボートチニングにも最適。XBSS-702M。大型ミノーからトップルアー、重めのバイブレーション、ブレード系のルアーまで遠投可能な遠投系バーサタイルモデル。軽量ミノーの接近戦ピンポイント攻めも得意で、その意外な性能に驚くはず。広範囲に攻める場合から小場所まで、さらに大型魚狙いに最適なレングスとパワーで、この1本あればボートシーバスが成立するほど。さらにはサワラキャスティングゲーム、カツオ・メジ、そしてシイラキャスティングにも使用出来るTAF製法ならではの次世代スーパーモデル。XBSC-682M。ボートシーバス専用ベイトキャスティング王道モデル。7gの軽いプラグから50gの重いバイブレーション、ブレード系ルアーといった、あらゆるルアーに対応。ピンスポットキャストから広範囲に遠投キャストといったオールラウンド設計。魚がバレにくいトルクフルな柔軟TAFブランクスで、非常に使いやすい仕上り。フリップキャストによる穴撃ちにも最適なレギュラーテーパーを採用。TAF設計ならではのブランクス反発力で、軽いフリップでルアーを奥の奥にキャスト可能。誰もが手首のスナップだけでキャストがバンバン決まるテクニカルモデル。XBSC-642X-BB。MAX130gくらいまでのウエイトのビッグベイトルアーが扱えるボートシーバス専用ロッド。フリップキャストによるビッグベイトの穴撃ち、オーバーヘッドキャストで遠投、サイドキャストでのピン撃ち、ビッグベイトをあらゆるキャストで扱いやすいように開発されたベイトキャスティングモデル。レギュラーファーストテーパーを採用し、10gの軽量プラグも扱える汎用性の高さも魅力。ビッグベイトルアーをテクニカルに操作し、例えば100gを超えるジャイアントペンシルベイトをリズミカルにドッグウォークさせ、ランカーバスのバイトを誘発させやすい専用アクション、専用レングス。LKWガイドのオールダブルフットガイド、オールダブルラッピング仕様で、軽量と強度の両立化に成功。一日中快適にキャストし続けられる軽量バランス。滑り止めの熱収縮ラバー素材を採用したセンターグリップが、重量級ルアーも力をしっかり入れてキャスト可能とした。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 継数(本)2
1本
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様静電容量 = 6.8nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%コンデンサファミリ = 積層 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1袋(25個)ほか
989 税込1,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
449 税込494
翌々日出荷



SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)。446-172 446-172、; 446-178 446-178、及び ; 446-162 446-162 は、長さ5 mの実用的な製品です。スパイラルラッピングSBPE。SPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 スパイラル構造のため、接続後でもケーブルやホースに使用可能です。また、この構造により、あらゆるポイントでケーブルをどの方向にでも分岐させることができます。特長と利点: 難燃性ポリエチレン(PE)製 さまざまな色を揃え、さまざまなケーブル束に合うように各種サイズを用意 レトロフィットが可能 一般的な電気的用途、パネル製造、プラントエンジニアリングなどに最適 SBPEFR製品: UL94 V2規格の自消性等級
仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:5mm●色:黒●内径:4mm●材質:PE●最大バンドル直径:20mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:1mm●長さ:30m●シリーズ:SBPE●コード番号:682-6845 アズワン品番65-7376-82
1巻(30m)
5,598 税込6,158
7日以内出荷


ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1個
44,300 税込48,730
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 8 mm で長さが 25 m です。このチューブの色は黒です。動作圧力は -40 → 80 bar です 25 m の長さが段ボールに入っていて、良好な保護を提供します 収納が簡単
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:5.5mm●外径ホース:8mm●カラー:黒●材質:ポリウレタン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:218-0682 アズワン品番65-7953-78
1セット(25個)
16,602 税込18,262
7日以内出荷