カテゴリ

  • バイク純正部品(9)
  • 自動車補修部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「688-12412」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シール サーモスタット 11H-12412-01 YAMAHA(ヤマハ)

    シール サーモスタット 11H-12412-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    659税込725
    1個
    当日出荷
  • シール サーモスタット 8EK-12412-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シール サーモスタット 8EK-12412-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット カバー YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット カバー

    YAMAHA(ヤマハ)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
  • サ - モスタツト 66M - 12411 - 01 YAMAHA(ヤマハ)

    サ - モスタツト 66M - 12411 - 01

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • サーモスタット HKT

    サーモスタット

    HKT(247件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
  • 0-リング(1EY) 93210-43713 YAMAHA(ヤマハ)

    0-リング(1EY) 93210-43713

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番93210-45511主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • シール サーモスタット 11H-12412-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シール サーモスタット 11H-12412-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
  • アノード YAMAHA(ヤマハ)

    アノード

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
  • サーモスタット 八光電機

    サーモスタット

    八光電機(13件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
    型式EAスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でOFF
  • サーモスタット SUN

    サーモスタット

    SUN(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • (17670)サーモ(標準) スズキ

    (17670)サーモ(標準)

    スズキ(29件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アノード 65W - 45251 - 00 YAMAHA(ヤマハ)

    アノード 65W - 45251 - 00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
  • サーモスタット 篠原電機

    サーモスタット

    篠原電機(18件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    DINレールに取付可能です。
    用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。温度表示OFF温度設定温度(℃)0~90絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上ディファレンシャル4℃復帰温度差(℃)4
  • EGOサーモスタット 八光電機

    EGOサーモスタット

    八光電機(6件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。 この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。 液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。 キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。 サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。 UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。 もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。
    用途空調機、農業ハウス用に。 温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。 フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。スイッチスナップ方式
  • サーモスタット 八光電機

    サーモスタット

    八光電機(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
    型式EACスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でOFF
  • O-リング(1KT) 93210-27778 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング(1KT) 93210-27778

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番93210-27370主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • サーモスタット HKT

    サーモスタット

    HKT(45件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ヒーター用温度スイッチ オリエンタルモーター

    ヒーター用温度スイッチ

    オリエンタルモーター(28件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
    種別温度スイッチb接点ライトグレー質量(g)50使用周囲温度(℃)-35~+80接点方式バイメタル、ノーマルクローズ使用周囲湿度95%以下(結露しないこと)温度設定範囲(℃)0~+60定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V)適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
  • カバー サーモスタット 26H-12413-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー サーモスタット 26H-12413-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷