カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 農業機械(1)

「69-2120」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NEW カムシャフトプラグ 69-2120 PMC

    NEW カムシャフトプラグ 69-2120

    PMC
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:69-2120。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5]
  • カムカバープラグ PMC

    カムカバープラグ

    PMC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(4個)
    当日出荷から7日以内出荷
    OEMリプレイスメント。純正品と同様のゴム製カムカバープラグ。全面ゴム仕上の「R」タイプと、前面アルミカバー仕上の「J」タイプを用意しました。1台分4個セットでのデリバリー。
  • 深穴用ロングドリル 全長150mm オイルホール付き GT100 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長150mm オイルホール付き GT100

    グーリング
    47,980税込52,778
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)150
  • スイッチマトメ BIGM(丸山製作所)

    スイッチマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スイツチマトメ図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ 走行レバー部品_No.18、BSA-662 1062シリーズ 走行レバー部品_No.18
  • ハイブリッド圧着Dサブコネクタ, オス, 2 (電源 / 同軸)、5 (信号) 極 Harting ハーティング

    ハイブリッド圧着Dサブコネクタ, オス, 2 (電源 / 同軸)、5 (信号) 極 Harting

    ハーティング
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:2 (電源 / 同軸)、5 (信号)●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:鋼●定格電流:5A●寸法:39.1 x 12.5 x 16.7mm●深さ:16.7mm●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. 信号圧着コンタクト用ミックスシェル. すずめっき金属シェル フランジ、スルーホール3.1 mm
  • 3枚刃エンドミル 5xD コーナーR RF100 Micro Diver グーリング

    3枚刃エンドミル 5xD コーナーR RF100 Micro Diver

    グーリング
    17,980税込19,778
    1本
    20日以内出荷
    1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。
    用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。