「6900rs」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリング 6900RS BIGM(丸山製作所)

    ベアリング 6900RS

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ベアリング 6900RS図解NoMTL235SP 本体(トリマー)部品_No.48、MTL235-40 本体(トリマー)部品_No.48、BCT233 トリマー部品_No.46、BCT234 トリマー部品_No.46、BCT23 本体 トリマー部品_No.48、MTL235-60 本体(トリマー)部品_No.48
  • SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • 深溝玉軸受 6900番台 2RS KMT

    深溝玉軸受 6900番台 2RS

    KMT
    249税込274
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)ベアリング番台6900
  • ステンレス深溝玉軸受 6900番台 2RS KMT

    ステンレス深溝玉軸受 6900番台 2RS

    KMT
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)rs(min)0.3
  • ボールベアリング 6900番台  (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6900番台 (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(34件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0級シールド形状両側接触ゴムシール形外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列ベアリング番台6900
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 片シール RS SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6900番台 片シール RS

    SMT(南海精工所)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール

    SMT(南海精工所)(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
  • 標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ) CCTYベアリングジャパン

    標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ)

    CCTYベアリングジャパン
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。
    用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)シール合成ゴム接触両側シールタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)

    ステンレスボールベアリング 6900番台 接触両シール形

    EZO(北日本精機)(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シールド形状両シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUS440CJIS等級0シール・シールド両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC)荷重方向ラジアル転動体材質SUS440Cベアリング番台6900
  • イージーフィットバープラス ゴールド PBTF762G EFFEX(エフェックス)

    イージーフィットバープラス ゴールド PBTF762G

    EFFEX(エフェックス)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PBTF762G。絞り角を2°追加することで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:純正グリップヒーター装着車は取付不可。※純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-23。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Plus。色[カラー]:シャンパンゴールド。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/19mmBACK。外径:28.6/22.2。内径:14。ハンドル径:28.6/22.2。幅:760。高さ:82。奥行(引き):169。立ち角:50。絞り角:24。型番:PBTF762。特記事項:※Z900RS CAFEは適合致しません。グリップヒーター装着車は取付不可。使用上の注意:純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
    仕様7mm UP/19mm BACK適合Z900RS (18-21)材質アルミ幅(mm)760シャンパンゴールド高さ(mm)82タイプEZ-FIT Plus内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2加工穴タイプスイッチ穴加工済み
  • イージーフィットバープラス ブラック  PBTF762K EFFEX(エフェックス)

    イージーフィットバープラス ブラック PBTF762K

    EFFEX(エフェックス)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PBTF762K。絞り角を2°追加することで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:純正グリップヒーター装着車は取付不可。※純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Plus。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/19mmBACK。外径:28.6/22.2。内径:14。ハンドル径:28.6/22.2。幅:760。高さ:82。奥行(引き):169。立ち角:50。絞り角:24。型番:PBTF762。特記事項:※Z900RS CAFEは適合致しません。グリップヒーター装着車は取付不可。使用上の注意:純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
    仕様7mm UP/19mm BACK適合Z900RS (18-21)材質アルミ幅(mm)760ブラック高さ(mm)82タイプEZ-FIT Plus内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2加工穴タイプスイッチ穴加工済み
  • イージーフィットバープラス シルバー PBTF762S EFFEX(エフェックス)

    イージーフィットバープラス シルバー PBTF762S

    EFFEX(エフェックス)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PBTF762S。絞り角を2°追加することで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:純正グリップヒーター装着車は取付不可。※純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Plus。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/19mmBACK。外径:28.6/22.2。内径:14。ハンドル径:28.6/22.2。幅:760。高さ:82。奥行(引き):169。立ち角:50。絞り角:24。型番:PBTF762。特記事項:※Z900RS CAFEは適合致しません。グリップヒーター装着車は取付不可。使用上の注意:純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
    仕様7mm UP/19mm BACK適合Z900RS (18-21)材質アルミ幅(mm)760シルバー高さ(mm)82タイプEZ-FIT Plus内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2加工穴タイプスイッチ穴加工済み
  • SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    SUS304ステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
    内径d(Φmm)10外径D(Φmm)22幅B(mm)6シールド形状両シール面取寸法r(mm)0.3外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2000RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)135
  • RS PRO トナー RS PRO

    RS PRO トナー

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷