カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)

「6902 2rs」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当販売区分業務用
  • ボールベアリング 6900番台  (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6900番台 (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(34件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6900番台 2RS KMT

    深溝玉軸受 6900番台 2RS

    KMT
    279税込307
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
  • ステンレス深溝玉軸受 6900番台 2RS KMT

    ステンレス深溝玉軸受 6900番台 2RS

    KMT
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)軌道輪形状深溝玉軸受rs(min)0.3
  • 深溝玉軸受 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(4件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0級シールド形状両側接触ゴムシール形外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列ベアリング番台6900
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール

    SMT(南海精工所)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
  • 薄肉SUJ2ベアリング SMT(南海精工所)

    薄肉SUJ2ベアリング

    SMT(南海精工所)
    539税込593
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    薄肉形ベアリングはベアリング取付けスペースを節約できるため、装置のコンパクト設計、軽量化を可能にします。 6800・6900シリーズは薄肉構造。 低トルクで円滑な回転が得られます。 ベアリング周りの構造の簡素化に貢献する止め輪付きタイプもラインアップしております。
    材質内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム精度JIS0級潤滑油リチウム系グリース外輪タイプ止め輪付き
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール止め輪付 SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール止め輪付

    SMT(南海精工所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調心機能付きステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    調心機能付きステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
    用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
  • 固形グリースベアリング SMT(南海精工所)

    固形グリースベアリング

    SMT(南海精工所)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。
    材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CシールニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤固形グリース
  • グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスSUSベアリング

    SMT(南海精工所)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
    材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
  • グリースレスベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング SMT(南海精工所)

    耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング

    SMT(南海精工所)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。
    材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)

    ステンレスボールベアリング 6900番台 接触両シール形

    EZO(北日本精機)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS440CJIS等級0シール・シールド両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC)シールド形状両シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440Cベアリング番台6900
  • GIVIZ693N902R Sモールセット E55 GIVI(ジビ)

    GIVIZ693N902R Sモールセット E55

    GIVI(ジビ)
    16,980税込18,678
    1セット
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
  • SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    SUS304ステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
    外径D(Φmm)28幅B(mm)7面取寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)15外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)1500RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)215シールド形状両シール