カテゴリ

  • メカニカル部品(99)
  • 自動車補修部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バイク部品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6904z」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6904Z NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6904ZNSK(日本精工)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)37幅B(mm)9番号【NSK】6904ZCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)20呼び番号6904シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6900番台 ZZNSK(日本精工)(13件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
深溝玉軸受 6900番台 ZZ モノタロウ深溝玉軸受 6900番台 ZZモノタロウ(35件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(31件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ モノタロウステンレスボールベアリング 6900番台 ZZモノタロウ(9件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
深溝玉軸受 6900番台 Z NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZNTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付NSK(日本精工)(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 Z NSK(日本精工)深溝玉軸受 6900番台 ZNSK(日本精工)(1件のレビュー)
567税込624
1個
当日出荷から9日以内出荷
シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6900番台 ZZNACHI(不二越)(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から10日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6900番台 ZZJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
ボールベアリング 6900番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 6900番台 フランジ両シールド形EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ) CCTYベアリングジャパン標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ)CCTYベアリングジャパン
399税込439
1個
当日出荷
鋼板シールド付きです。金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのすきまを形成しています。防塵性が要求される高速回転用途に適しています。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。シール両側シールドタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 6900形 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6900形NACHI(不二越)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6904ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6904ZZNSK(日本精工)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)37幅B(mm)9番号【NSK】6904ZZCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)20呼び番号6904シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6900番台 ZZ KMT深溝玉軸受 6900番台 ZZKMT
259税込285
1個
翌日出荷
軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)ベアリング番台6900
ボールベアリング 6900番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 6900番台 両シールド形EZO(北日本精機)
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付NTN(エヌティーエヌ)
799税込879
1個
当日出荷
深い溝により玉を保持するため、一般的な玉軸受に対し、大きな負荷容量を持っています。
用途重荷重または衝撃荷重がかかり、長寿命を求められる個所に。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-25~100℃JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ベアリングホルダ 丸フランジタイプ 大阪魂ベアリングホルダ 丸フランジタイプ大阪魂(10件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプ。薄型でコンパクトです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
単列深溝玉軸受 6900形 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6900形NACHI(不二越)
599税込659
1個
翌日出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ) SMT(南海精工所)SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ)SMT(南海精工所)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高温まで安心して使用できます。 高速性は良好です。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)使用温度範囲(℃)-40~150精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6900番台 片シールド Z SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6900番台 片シールド ZSMT(南海精工所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から12日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ 大阪魂ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ大阪魂(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
フランジ幅が小さく、取り付けスペースを小さくできます。 止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3すきま JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3すきまJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 ZZ グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZZ グリス指定品NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3隙間NSK(日本精工)
567税込624
1個
当日出荷から9日以内出荷
シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 ZZNR(止め輪付き) KMT深溝玉軸受 6900番台 ZZNR(止め輪付き)KMT
389税込428
1個
当日出荷から翌日出荷
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)rs(min)0.3ベアリング番台6900
ステンレス深溝玉軸受 6900番台 ZZ KMTステンレス深溝玉軸受 6900番台 ZZKMT
789税込868
1個
翌日出荷
軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)rs(min)0.3
深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/5KNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
薄肉SUJ2ベアリング SMT(南海精工所)薄肉SUJ2ベアリングSMT(南海精工所)
499税込549
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
薄肉形ベアリングはベアリング取付けスペースを節約できるため、装置のコンパクト設計、軽量化を可能にします。 6800・6900シリーズは薄肉構造。 低トルクで円滑な回転が得られます。 ベアリング周りの構造の簡素化に貢献する止め輪付きタイプもラインアップしております。
材質内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム精度JIS0級潤滑油リチウム系グリース外輪タイプ止め輪付き
スチール製モータローラ Φ57 PSS型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ57 PSS型オークラ輸送機
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
Φ57スタンダードタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS]
ローラー径(Φmm)57材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・ステンレスMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
SUS止めねじ付きベアリング KMTSUS止めねじ付きベアリングKMT
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
セットカラー・止めねじ一体型ベアリング
RoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 6904ZZNR NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6904ZZNRNSK(日本精工)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)37幅B(mm)9番号【NSK】6904ZZNR寸法a(mm)最大1.7寸法r(mm)最小0.3寸法D1(mm)最大35.7内径d(Φmm)20寸法b(mm)最小0.95呼び番号6904寸法r0(mm)最大0.25シールド形状両側シールド形外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス軸受 SS6904ZZ-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6904ZZ-TNSK(日本精工)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)37幅B(mm)9番号【NSK名番】6904-H-20T1XZZ MA寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)20基本動定格荷重(N)5400許容荷重(N)270呼び番号SS6904シールド形状両側シールド形
単列深溝玉軸受 6904ZZC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6904ZZC3NSK(日本精工)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)37幅B(mm)9番号【NSK】6904ZZC3E寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)20呼び番号6904シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/NS7NSK(日本精工)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ止め輪付 SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ止め輪付SMT(南海精工所)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼