カテゴリ

  • 自動車純正部品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 電動工具(5)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)

「6905h」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 両シールド形 EZO(北日本精機)

    ステンレスボールベアリング 6900番台 両シールド形

    EZO(北日本精機)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリング番台6900
  • インパクトレンチ マキタ

    インパクトレンチ

    マキタ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
  • ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工)

    ステンレスベアリング 両シールド形

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
    用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)

    ステンレスボールベアリング 6900番台 接触両シール形

    EZO(北日本精機)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シールド形状両シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUS440CJIS等級0シール・シールド両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC)荷重方向ラジアル転動体材質SUS440Cベアリング番台6900
  • ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工)

    ステンレスベアリング 両ゴムシール形

    NSK(日本精工)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
    用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
  • ART 200 2069シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ART 200 2069シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1箱(10ラック×96本)
    当日出荷から31日以内出荷
    全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。
    全長(mm)58.8
  • インパクトレンチ マキタ

    インパクトレンチ

    マキタ
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    樹脂ボディの軽量タイプ!
    用途各種ボルト、ナットの締付け、取りはずしに!最大締付トルク(N・m[kgf・cm])294[3000]打撃数(min-1[回/分])2200ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16角ドライブsq(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])2200電源(V)単相100電流(A)4.9消費電力(W)470コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号401振動3軸合成値(m/s2)6全長(mm)275仕様二重絶縁、正逆転両用付属品プラスチックケース質量(kg)2.3
  • ARTフィルター付チップ ART200 低吸着タイプ -200μl ラック Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART200 低吸着タイプ -200μl ラック

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1本(960本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • SoftFit L フィルター付チップ 低吸着タイプ -200μl ラック Thermo Fisher Scientific

    SoftFit L フィルター付チップ 低吸着タイプ -200μl ラック

    Thermo Fisher Scientific
    15,980税込17,578
    1本(960本)
    5日以内出荷
  • (96905)セキサイリョウラベル900キロ ニッサン

    (96905)セキサイリョウラベル900キロ

    ニッサン
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
  • ピペットチップ SoftFit~L 200μL LR Thermo Scientific

    ピペットチップ SoftFit~L 200μL LR

    Thermo Scientific
    15,980税込17,578
    1箱(10ラック×96個)
    5日以内出荷
    Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ。RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー。5種類のチップデザイン。カラーコードインサートトレイ(グリーン):チップとピペットの選択が簡単。トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
    仕様●容量:200μL●滅菌済●フィルターチップ●ローリテンション●ヒンジラックアズワン品番65-5637-55
  • (96905)セキサイリョウラベル ニッサン

    (96905)セキサイリョウラベル

    ニッサン
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
  • (96905)セキサイリョウラベル ニッサン

    (96905)セキサイリョウラベル

    ニッサン
    449税込494
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (96905)LABEL LOADING ニッサン

    (96905)LABEL LOADING

    ニッサン
    419税込461
    1個
    5日以内出荷
  • (96905)コンソール コンプリート ニッサン

    (96905)コンソール コンプリート

    ニッサン
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
  • 【修理】インパクトレンチ (マキタ) 修理

    【修理】インパクトレンチ (マキタ)

    修理
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • ARTフィルターチップ 三商

    ARTフィルターチップ

    三商
    18,980税込20,878
    1個(96本×10箱)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    液体だけでなく、エアロゾルによるコンタミネーションからピペットを守ります。。電子線滅菌済。。ローリテンションチップなので、残液量を少なくします。
  • エクステンションバー マキタ

    エクステンションバー

    マキタ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途狭い場所、通常のソケットでは届かない所にご利用ください。
  • ソケット マキタ

    ソケット

    マキタ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 楕円ソケット マキタ

    楕円ソケット

    マキタ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    付属品ピン(256095-3)、Oリング(213370-0)適合機種充電式インパクトレンチ:全機種/6953、6905H、TW0250、TW0350、TW0200、6904VH、6905B全長(mm)90
  • ステンレス軸受 SS6905DD-T NSK(日本精工)

    ステンレス軸受 SS6905DD-T

    NSK(日本精工)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
    備考プラスチック保持器外径D(Φmm)42幅B(mm)9番号【NSK名番】6905-H-20T1XDDU MA寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)25基本動定格荷重(N)5950許容荷重(N)290呼び番号SS6905シールド形状両側接触シール形
  • ステンレス軸受 SS6905ZZ-T NSK(日本精工)

    ステンレス軸受 SS6905ZZ-T

    NSK(日本精工)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
    備考プラスチック保持器外径D(Φmm)42幅B(mm)9番号【NSK名番】6905-H-20T1XZZ MA寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)25基本動定格荷重(N)5950許容荷重(N)290呼び番号SS6905シールド形状両側シールド形
  • BOLT,SOCKET,8X16  90005HE0000 ホンダ

    BOLT,SOCKET,8X16 90005HE0000

    ホンダ
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
  • SoftFit L フィルター付チップ 低吸着タイプ -200μl ラック 2769-05-HRシリーズ Thermo Fisher Scientific

    SoftFit L フィルター付チップ 低吸着タイプ -200μl ラック 2769-05-HRシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    75,980税込83,578
    1セット(5個×960本)
    108日以内出荷
    アズワン品番65-3771-86