カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 作業工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)

「6905h」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 両シールド形 EZO(北日本精機)

    ステンレスボールベアリング 6900番台 両シールド形

    EZO(北日本精機)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリング番台6900
  • インパクトレンチ マキタ

    インパクトレンチ

    マキタ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
  • ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工)

    ステンレスベアリング 両シールド形

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
    用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)

    ステンレスボールベアリング 6900番台 接触両シール形

    EZO(北日本精機)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シールド形状両シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUS440CJIS等級0シール・シールド両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC)荷重方向ラジアル転動体材質SUS440Cベアリング番台6900
  • ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工)

    ステンレスベアリング 両ゴムシール形

    NSK(日本精工)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
    用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
  • インパクトレンチ マキタ

    インパクトレンチ

    マキタ
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    樹脂ボディの軽量タイプ!
    用途各種ボルト、ナットの締付け、取りはずしに!最大締付トルク(N・m[kgf・cm])294[3000]打撃数(min-1[回/分])2200ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16角ドライブsq(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])2200電源(V)単相100電流(A)4.9消費電力(W)470コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号401振動3軸合成値(m/s2)6全長(mm)275仕様二重絶縁、正逆転両用付属品プラスチックケース質量(kg)2.3
  • ARTフィルターチップ 三商

    ARTフィルターチップ

    三商
    18,980税込20,878
    1個(96本×10箱)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    液体だけでなく、エアロゾルによるコンタミネーションからピペットを守ります。。電子線滅菌済。。ローリテンションチップなので、残液量を少なくします。
  • エクステンションバー マキタ

    エクステンションバー

    マキタ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途狭い場所、通常のソケットでは届かない所にご利用ください。
  • ソケット マキタ

    ソケット

    マキタ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 楕円ソケット マキタ

    楕円ソケット

    マキタ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    付属品ピン(256095-3)、Oリング(213370-0)適合機種充電式インパクトレンチ:全機種/6953、6905H、TW0250、TW0350、TW0200、6904VH、6905B全長(mm)90